絞り込み
ねじの呼び
- M12
- -(4)
- M4(1)
- M5(6)
- M6(20)
- M8(32)
- M10(36)
- M16(18)
- M20(4)
- M24(1)
取付長(mm)
- 20(2)
- 22(17)
- 23(1)
- 25(1)
- 26.5(2)
- 28.5(1)
- 30(8)
- 35(1)
- 40(8)
- 50(8)
- 60(3)
- 80(1)
材質(本体)
- アルミ(7)
- スチール(1)
- ステンレス(4)
- 樹脂(16)
- 鋳鉄(5)
取付部
- おねじ(4)
- おねじ(段付)(6)
- めねじ(22)
- めねじ(段付)(4)
材質(取付部)
- アルミ(6)
- スチール(12)
- ステンレス(8)
- 鋳鉄(7)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- イマオコーポレーション(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- エスコ(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(4)
M4(1)
M5(6)
M6(20)
M8(32)
M10(36)
M12
M16(18)
M20(4)
M24(1)

ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
BK バーノブ
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷バーを使用する事で強力な締付ができます。材質(本体)FCD450種類特殊形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,798税込¥1,9781個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898税込¥6,4881個18日以内出荷形状E材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/一部メネジ付貫通穴形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,898税込¥6,4881個12日以内出荷から18日以内出荷形状D材質(本体)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)種類多角形仕上(グリップ)サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,998税込¥3,2981個18日以内出荷から24日以内出荷形状D材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨無し取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF
MIYOSHI(小西製作所)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL
MIYOSHI(小西製作所)¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L
KJB パワー十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L
ALCK アルミクロスノブ
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400
パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥749~税込¥824~1個18日以内出荷形状L材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998税込¥6,5981個18日以内出荷材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部おねじ強度8.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,798税込¥6,3781個18日以内出荷材質(内部部品)スチール材質(本体)PA種類多角形最高温度(℃)80仕上(内部部品)窒化処理/黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥679税込¥7471個18日以内出荷形状K材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31種類多角形最高温度(℃)110仕上(グリップ)亜鉛メッキ取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)スチール
パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/メネジ付(止り穴)形状E/研磨仕上
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,298税込¥4,7281個18日以内出荷形状E材質(本体)アルミニウム種類多角形仕上研磨仕上取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)アルミニウム
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,498税込¥2,7481個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黒艶消し(RAL9005相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/オレンジ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,698税込¥2,9681個18日以内出荷形状E材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200種類多角形仕上樹脂塗装取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当)材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200