絞り込み
ねじの呼び
- -(2)
- M5(2)
- M6(6)
- M8(9)
- M10(10)
- M12(9)
- M16(3)
取付長(mm)
- 10(3)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(3)
- 14.5(1)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(6)
- 19(1)
- 20(4)
- 22(6)
- 25(3)
- 28(2)
- 28.5(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- アルミ(3)
- スチール(1)
- 樹脂(6)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(5)
- めねじ(段付)(2)
- リーマ穴(2)
- 丸穴(1)
材質(取付部)
- アルミ(2)
- スチール(5)
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
- イマオコーポレーション(9)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M5(2)
M6(6)
M8(9)
M10(10)
M12(9)
M16(3)

十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
KJB パワー十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L