絞り込み
ねじの呼び
- -(2)
- M5(5)
- M6(11)
- M8(15)
- M10(17)
- M12(15)
- M16(5)
- M20(1)
取付長(mm)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(3)
- 14.5(1)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(6)
- 19(1)
- 20(4)
- 22(6)
- 25(3)
- 28(2)
- 28.5(1)
- 30(4)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 55(2)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- アルミ(3)
- スチール(1)
- 樹脂(7)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(5)
- めねじ(段付)(3)
- リーマ穴(2)
- 丸穴(1)
材質(取付部)
- アルミ(2)
- スチール(5)
- ステンレス(3)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- エスコ(27)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(26)
- イマオコーポレーション(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M5(5)
M6(11)
M8(15)
M10(17)
M12(15)
M16(5)
M20(1)

鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個18日以内出荷・力のかかりやすい形状です。 ・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。材質(ノブ)フェノール樹脂
十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部おねじ材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバー材質(取付部)(ステンレス)SUS303
CK・CKT 十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200種類多角形色(本体)黒表面処理(本体)黒色焼付塗装材質(取付部)FC200
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・力のかかりやすい形状です。 ・ねじ部はSUS304相当。
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229税込¥2521個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・力のかかりやすい形状です。質量(g)7寸法H(mm)17寸法d(mm)13寸法D(mm)25寸法s(mm)8寸法Lf(mm)min:9.5M(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷・力のかかりやすい形状です。 ・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。材質(ノブ)フェノール樹脂
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥609~税込¥670~1個18日以内出荷・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥929~税込¥1,022~1個18日以内出荷・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・ねじ部はSUS303相当。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・力のかかりやすい形状です。 ・ねじ部はSUS304相当。
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898税込¥4,2881個18日以内出荷・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。 ・力のかかりやすい形状です。質量(g)211寸法H(mm)65寸法d(mm)34寸法D(mm)100寸法s(mm)38寸法Lf(mm)min:30M(並目)ピッチ:2.5ねじの呼び(並目)M20
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個18日以内出荷・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799~税込¥879~1個18日以内出荷・ナイロン6製のノブ。 ・力のかかりやすい形状です。 ・ねじ部はSUS303相当。 ・金属ハブにより、平らで安定した座面を確保。より確実にクランプできます。
プラ十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥79税込¥871個当日出荷2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤色(ノブ)赤材質(本体)ナイロン6質量(g)10種類多角形寸法d(mm)11寸法D(mm)25寸法s(mm)6取付部めねじ(段付)寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9材質(取付部)黄銅
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18
十字ノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類多角形取付部めねじ色(本体)シルバー材質(取付部)アルミニウム合金
KJB パワー十字ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)窒化処理取付部めねじ材質(取付部)(スティール)SUM22L