絞り込み
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- イマオコーポレーション
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

DTK ダイアルテンロブノブ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。材質文字盤:アルミニウム(A1050P)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜保護等級IP67材質(インサート)SUM22L色(本体)つや消しブラック