14ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
571件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 樹脂ハンドル(セット品) 栃木屋

    樹脂ハンドル(セット品)

    栃木屋
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。 ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
    用途厨房機器・各種筐体等材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13質量(g)596.5部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー表面処理黒色、塗装(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 笹型ハンドル 栃木屋

    笹型ハンドル

    栃木屋
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SPCC、S部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ツマミハンドル 栃木屋

    丸型ツマミハンドル

    栃木屋
    ¥879税込¥967
    1個
    4日以内出荷
    小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
    用途計測機器・小型機器の扉等材質ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304質量(g)49部品名称ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のハンドルです。取付が容易です。
    用途特殊車両、半導体装備、理化学機器、医療機器材質SUS304質量(g)342.5表面処理バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを収納すると止め金具が引き寄せられるリフト機構を採用した平面ハンドルです。扉を締め付けるためガタツキもなく密閉し、さらにシールド効果が高められます。取付面からの奥行が浅く、スペースの有効利用が可能です。THA-409Mは、マスターキー仕様が可能です。TL-326やTL-347と同じキーで操作が可能(受注生産)なため、組み合わせて使用することにより作業の効率化が図れます。
    用途情報機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)等のEMI防止用シールドラック・制御盤・鉄道・車両・航空機等※EMIシールドラック等の場合、ラック側に電磁波障害防止対策を施してください。仕様THA-409-2KおよびTHA-409M-2Kは、キャップの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は90°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。止め金具は付属しておりません。ハンドルが右回転の場合、THA-413が使用可能です。材質ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、C3713型式左右兼用部品名称ケース、ハンドル、ラッチ、キャップ、シャフト、取付板、トラス小ねじ、サラばね、座金組込なべ小ねじ、サラ小ねじ、ラッチカバー、ロック、キー表面処理ZDC、SUS303、SPCC、S、SUS、ZDC/SUS304、C3713
  • プッシュインハンドル 栃木屋

    プッシュインハンドル

    栃木屋
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    取り付けを省力化するプッシュイン方式の樹脂製取手です。 メカニカルなイメージのデザインと、引手としての機能が美しく調和した製品です。
    用途OA機器・事務機器用キャビネット・各種装置のメンテナンスカバー等材質PA質量(g)24.7表面処理黒色垂直許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル用固定カム 栃木屋

    ハンドル用固定カム

    栃木屋
    ¥90税込¥99
    1個
    4日以内出荷
    特定のハンドルに使用されている回転規制カムと本商品を組替えることによって回転を固定することができます。 筐体等の扉が観音開きの場合、鍵の施錠・解錠操作を行わない側の扉に設置されるハンドルに組込み使用してください。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体の扉等に使われるハンドル仕様THA-302JシリーズTHA-405,405SシリーズTHA-412シリーズTHA-416シリーズTHA-505シリーズTHA-506,506Wシリーズ材質SUS304表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    4日以内出荷
    ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ 栃木屋

    ハンドル用ストライク+非常用脱出ノブ

    栃木屋
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ)表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルストッパー 栃木屋

    ハンドルストッパー

    栃木屋
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    4日以内出荷
    小型のスタンドハンドルです。
    用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質ZDC、SUS304WP、ABS部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー表面処理グレー操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
  • ステンレスキーハンドル 栃木屋

    ステンレスキーハンドル

    栃木屋
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。
    用途小型配電盤・分電盤・制御盤等材質SUS303、SUS304、SUS質量(g)60.1部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル表面処理バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンドハンドル 栃木屋

    スタンドハンドル

    栃木屋
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    小型のスタンドハンドルです。
    用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質エラストマー、SUS304部品名称グリップ、アーム表面処理グレー、ヘアライン操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
  • サイド冷蔵庫用ハンドル 栃木屋

    サイド冷蔵庫用ハンドル

    栃木屋
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    ドアの側面に設置可能です。 キーによるセキュリティ性を確保しました。 左右兼用です。
    用途乾燥機、医療機器、各種試験機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチ式平面ハンドル 栃木屋

    キャッチ式平面ハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    アームを固定側受部に引掛け、締付けてロックする。スプリング式アームの為、振動にも耐え、気密性効果もある構造です。取付けは裏側よりブラケットにて固定する方法で、前面からのネジ1本にて、簡単に取付けることができます。キーはTHA-234専用です。
    用途船舶・車輛・鉄道・輸送用機器・一般産業機械・工作機械・配電盤・分電盤・その他材質ZDC、SUS304-WP、SPCC部品名称ハウジング、アーム、ハンドル、ラッチ、キー、ブラケット表面処理Cr(梨地)、Ni、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケーターハンドル用安全ハンドル 栃木屋

    インジケーターハンドル用安全ハンドル

    栃木屋
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)331表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケーターハンドル 栃木屋

    インジケーターハンドル

    栃木屋
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。 非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。 安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。 安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
    用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫材質ZDC質量(g)1643表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートハンドルタイプ 栃木屋

    インサートハンドルタイプ

    栃木屋
    ¥789~税込¥868~
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC・PA表面処理塗装(黒色)・黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z型ハンドル 栃木屋

    Z型ハンドル

    栃木屋
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型のL型ハンドルです。
    用途配電盤・分電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)148部品名称ハンドル、スリーブ、六角ナット、リングワッシャー、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • X型ハンドル 栃木屋

    X型ハンドル

    栃木屋
    ¥859税込¥945
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤル式のツマミハンドルです。 シンプルなデザインと2トーンの表面処理仕上で、機器を引立てます。
    用途小型機器の扉・コントロールボックス・分電盤・配電盤等材質ZDC、SW、SPCC、S質量(g)88部品名称ハンドル、フランジ、リングワッシャー、六角ナット、角穴ワッシャー、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト表面処理DCr、Cr、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドル 栃木屋

    T型ハンドル

    栃木屋
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC、ZDC/SUS、S、NSP/PA部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理塗装(黒色)、3価クロメート、黒色
  • L型ハンドル 栃木屋

    L型ハンドル

    栃木屋
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDC、PA、ZDC/SUS、S、NSP/PA部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理塗装(黒色)、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    回転グリップ付。 軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
    色つや消し黒材質(本体)(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
  • アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミディスクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質ナイロン6
  • アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質ナイロン6
  • ステンレスバーハンドル(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバーハンドル(片側タイプ)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    6日以内出荷
    ガラス扉専用
    材質ステンレス鋼(SUS-304)+真鍮質量(kg)0.3取付穴Φ12仕上鏡面研磨+クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • 防水ロックハンドル ホシモト

    防水ロックハンドル

    ホシモト
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    7日以内出荷
    施錠時のみ抜差しが可能です。 調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。 防水IP6X相当
    用途小型制御盤・各種振動機器付属品止め金材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップ LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル 413-9003型、9004型用化粧キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
    材質ポリアミド(PA)色ブラック質量(g)3種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイングハンドル 鍵穴シャッター付 LAMP(スガツネ工業)

    スイングハンドル 鍵穴シャッター付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    4日以内出荷
    鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。シリンダー部を押すとハンドルが飛び出します。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC)、(パッキン)ゴム、(取付金具、カム)鋼、(キー)黄銅質量(g)480適合板厚(mm)1~3仕上(本体)ナノ塗装/シルバー、(パッキン)ブラック、(取付金具、カム)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
  • アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ

    ジョー・プリンス竹下
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
    用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)490仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトサイドハンドル ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷
    アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
    用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様鍵付(同一)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上取付板厚(mm)1.0~3.2RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
  • タッチロック平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    タッチロック平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 ハンドル取り付けは一切工具不要です。 施錠は、扉を閉めるだけで簡易施錠されます。 解錠は、ハンドルが止まるまで引くだけで解錠できます。 非常解錠つまみ付きです。施錠状態でも内側から解錠できます。 専用のトロ受けが付属し、装着は扉へのはめ込み方式です。 流線型デザインを採用しているので表面の出っ張りを感じさせません。
    用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上操作方法トロ受け装着時には、表面表記の”上”位置に合わせて装着して下さい。扉厚により裏面接触部のワッシャ枚数を調整してご使用下さい。取付板厚(mm)1.2~1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドルロック 栃木屋

    ハンドルロック

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    14日以内出荷
    防水型のロックハンドルです。 施錠解錠、何れの操作もキーハンドルの押し回しが必要なため、自重や振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。 2点抜きタイプには解錠状態を目視にて確認できるインジケーターが付いています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質(ケース、シャッター、シャフト、取付けナット)ZDC、(スプリング、リングワッシャー)SUS304-WPB、(ケースカバー)PC、(カバーベース)PE、(回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金)SPCC、(丸R形止め輪、六角ボルト)S、(Oリング)NBR自重(g)96
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    南京錠を施錠することによって二重に施錠できます。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種。材質亜鉛合金(ZDC)、(金具部)鉄(SPCC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)677キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト

    二重ロック防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    7日以内出荷
    南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWC スイングハンドル用3点 イマオコーポレーション

    SWC スイングハンドル用3点

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SWH(スイングハンドル)とセットでご利用ください。
    種別スイングハンドル用3点カム質量(g)95
  • SWH スイングハンドル イマオコーポレーション

    SWH スイングハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    翌々日出荷
    取付けは一切溶接の必要がありません。 IP65クリア 耐塩、耐絶縁性を要する箇所に最適です。 スイング用3点ラッチ使用の場合、取付板厚は2mmです。
    質量(g)227
  • ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニウイングハンドル 220-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付カム高さ(H寸法)が10 mm以上の場合、取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースがとれます。
    適合板厚(mm)5以下回転角度(°)90
  • フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ工業)

    フック付ハンドル 407-94型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。ハンドルを35°持ち上げるとラッチが解除位置まで下がり、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。筐体に取り付けた後でも、別売の専用工具で取り外せます。
    材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド(ハンドル部)亜鉛合金色ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7
平面ハンドル