絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス オーブンハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627~税込¥3,990~1個4日以内出荷ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)(FA-682S-1)、ステンレス(SUS304)(FA-1682S)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/電解研磨
ステンレス 密閉用セフティハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から15日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。 カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。 受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
リセスドハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥23,611税込¥25,9721個4日以内出荷パイプが露出しない為、扉の外観を損なわず今までのバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック内部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型用途大型の特装車・ドライバン車・保冷車付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード901058
スイング オーブンハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥9,389税込¥10,3281個4日以内出荷全体に丸みを帯びたソフトなデザイン 扉を確実に密閉します。 左右兼用型用途業務用オーブン・厨房機器など材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)5~10表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60800
ローラー締りハンドル ロッドユニット
TAKIGEN(タキゲン)¥17,567税込¥19,3241個4日以内出荷大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60851
ローラー締りハンドル2点締め 右仕様
TAKIGEN(タキゲン)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 右用用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60778
ローラー締りハンドル2点締め 左仕様
TAKIGEN(タキゲン)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 左用用途防音扉などの大型密閉用扉材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)タキゲンコード60779
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-5付属)
TAKIGEN(タキゲン)¥14,054税込¥15,4591個4日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)1945適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60752
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-1付属)
TAKIGEN(タキゲン)¥14,616税込¥16,0781個4日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)2240適合パイプ径(Φmm)27.2t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60751
密閉用埋込みハンドル(FA-1815-S-2付属)
TAKIGEN(タキゲン)¥12,930~税込¥14,223~1個4日以内出荷から6日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)材質アルミニウム合金(ADC)適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
ワンタッチハンドルキャッチ用封印リング
TAKIGEN(タキゲン)¥90税込¥991個4日以内出荷ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 ハンドルの断面形状によりS型、L型、X型の3タイプが選べます。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60811
オーバーラップハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
密閉ハンドル低受
TAKIGEN(タキゲン)¥1,462税込¥1,6081個4日以内出荷細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。 閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。 取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。 ハンドルとの噛み合いを調整できます。 FA-772S-1・FA-602S-5と取付け互換性があります。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ電解研磨タキゲンコード60926
手動ラッチハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥8,951税込¥9,8461個4日以内出荷扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-772と互換性があります。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用材質ハンドル本体/アルミニウム合金(ADC)表面仕上げハンドル本体/抗菌焼付塗装(シルバー)タキゲンコード60868
オーブン用密閉リフトハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥7,424税込¥8,1661個4日以内出荷熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドルを0°から55°回転させると、扉に隙間を作り蒸気や熱風を逃がす安全設計です。 ハンドル回転時0°、55°、90°でクリック感がありハンドルを保持します。 軽く扉を押すことにより仮閉め状態になります。 ローラーの動きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。(締込み量:11.5mm仮閉め状態から本閉め状態まで) 受座のローラーは調整ができます。 受けがラッチ方式のため、誤操作でもオーブン本体やハンドルに負担がかからない安全機構。用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60903
オーブン用密閉リフトハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥13,034税込¥14,3371個4日以内出荷用途業務用オーブン・厨房機器・試験機器などの密閉扉材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)
オーブンハンドル用受座
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷熱伝導の少ない樹脂レバーで業務用オーブンに最適です。 ハンドル回転時0°と60°でクリック感がありハンドルを保持します。 受座のローラーは調節ができます。 右開き用(右回転)・左開き用(左回転)があります。用途業務用オーブン・厨房機器・環境試験機材質ハンドル部/ポリアミド(PA6)、シャフト部/亜鉛合金(ZDC)、受座/亜鉛合金(ZDC)、受座ローラー部/ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1~5表面仕上げシャフト部・受座/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60856
ラッチ用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷ダブルラッチ錠C-628と組合せて2段階開閉が可能となり、オーブン等の熱風や蒸気を逃がす安全仕様となります。 ラッチ錠との組合せにより、上下2点締めのワンタッチで開閉できます。 樹脂の大型ハンドルで熱伝導の少ないタイプです。 全体に丸みを帯びたソフトなデザインです。用途オーブン・厨房用機器・医療用機器・試験機材質ポリアミド6(PA6)色ブラック質量(g)413適合パネル厚さ(mm)2.5以下タキゲンコード60646
FA-603用受座(水平タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,911~税込¥2,102~1個4日以内出荷から6日以内出荷従来の樹脂ローラーに比べ、本体ラッチとの噛合いが多いので、庫内の圧力変化によるラッチ外れを防ぎます。 盗難防止用に庫内側からもねじ止めができます。 オフセット高さの調節ができます。用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、テーパー受け/ポリアセタール(POM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
電磁ロック平面ハンドル(同番)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷システムを構築することにより遠隔操作で施解錠ができます。 LE-241RFID単機能リーダーと併用も可能です。 シリンダーにハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、無通電時はキーにて解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 A-160-A-1・A-240-A-1・A-464-1等のハンドルと取付けに互換性があります。 複雑な電子部材の設置が不要です。付属品止め金・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)消費電力(W)2.5定格電圧DC12V±5%(極性無し)適合板厚(mm)1~2.3使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)電流(mA)207使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード50229
ラッチ式平面ハンドル電気錠
TAKIGEN(タキゲン)¥26,067税込¥28,6741個6日以内出荷から47日以内出荷ラッチ式平面ハンドルA-151R-F-1-1をアクチュエーターLE-150で施解錠を行います。 電気錠システムLE-830(1404ページ)と組合せてご使用ください。 通電していなくても非常時は錠前での施解錠が可能です。用途特装車・建機・鉄道車両・バス動作時間約0.5秒~1.0秒以内
プッシュボタンハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,982税込¥3,2801個4日以内出荷ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ 平面状態の時は止め金は回りません。用途鉄道車両・配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)適合扉厚(mm)0.8~6表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード23554
埋込みハンドル(ゲートロック)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。 ハンドルはステンレス製で耐食性に優れています。用途特装車・振動機器・テールゲートリフター付属品M6ボルト・六角穴付ナット材質ハンドル/ステンレス(SUS304)、カバー/AES樹脂(ブラック)表面仕上げハンドル/バフ研磨タキゲンコード01249
スリム平面スイングハンドル封印付
TAKIGEN(タキゲン)¥9,180~税込¥10,098~1個4日以内出荷取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤
ステンレス スリム平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥8,047~税込¥8,852~1個4日以内出荷取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配電盤・制御盤付属品キー2本・専用止め金・取付け板・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 防水ダブルロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,507~税込¥15,958~1個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上鍵TAK60
耐爆式ロックハンドル用抜差しハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥2,834税込¥3,1171個4日以内出荷他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸用途分電盤・制御盤付属品専用止め金・大ナット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)1~17表面仕上げ本体/切削加工、ハンドル/サンドブラスト処理タキゲンコード00960
ステンレス 耐爆式ロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥23,234税込¥25,5571個4日以内出荷他に例のない、堅牢なステンレスロストワックス製のロックハンドル 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸用途分電盤・制御盤付属品専用止め金・大ナット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)1~17表面仕上げ本体/切削加工、ハンドル/サンドブラスト処理タキゲンコード00959
ステンレス 面付ロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥7,820税込¥8,6021個4日以内出荷施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵 パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電解研磨鍵No.0061-H・No.0062-Hタキゲンコード01971
ステンレス 防水大型ロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥11,334~税込¥12,467~1個4日以内出荷防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 耐熱・耐塩・耐酸用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)10表面仕上げ切削加工
ステンレス 防水カラーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,167~税込¥15,584~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312) ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型(本図右用を示します)用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
アジャスタブルロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥15,867税込¥17,4541個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器付属品専用止め金材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01304
ステンレス タートルハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥27,200税込¥29,9201個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。 非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。 密閉タイプで防水扉の締付けに最適用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)870表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード03132
厚扉用ロックハンドル (本体)
TAKIGEN(タキゲン)¥8,160税込¥8,9761個4日以内出荷耐火・耐熱・耐塩・耐酸 厚い扉に取付けることができます。(20~40mm) 左右兼用型用途鋼板製厚扉材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/ビーズショット処理、蓋/切削仕上タキゲンコード01841
トリガー付防水レバーロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,734~税込¥16,207~1個4日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 トリガーを握って回転させる安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
大型リッドハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,160税込¥4,5761個4日以内出荷大型リフトドアに最適のソフトタッチのハンドルです。 錠前とハンドルの一体構造です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 扉面から突起の少ない平面タイプです。用途バス・特装車・リフトドア付属品キー2本材質AES樹脂色ブラックタキゲンコード01631
リフトアップハンドルコントロールセンター
TAKIGEN(タキゲン)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ハンドル本体とは別にコントロールセンターを設置する必要がありません。 ロッド棒を接続する部分が上下左右の4ヶ所あるため便利です。 インナーロックレバーがあるため、インナーハンドルなどと併用できます。 パネル穴明け寸法はA-868と互換性があります。用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ観音扉など付属品キー2本材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04475
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,162~税込¥5,678~1個4日以内出荷三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本