9ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
572件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみタイプハンドル ホシモト

    つまみタイプハンドル

    ホシモト
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応無し
  • 防水薄型平面スイングハンドル ホシモト

    防水薄型平面スイングハンドル

    ホシモト
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが1。5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 金具付きつまみタイプハンドル ホシモト

    金具付きつまみタイプハンドル

    ホシモト
    3,598税込3,958
    1個
    9日以内出荷
    つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみタイプハンドル ホシモト

    つまみタイプハンドル

    ホシモト
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
    用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    8,198税込9,018
    1個
    12日以内出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手

    ジョー・プリンス竹下
    8,198税込9,018
    1個
    12日以内出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ
  • アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大 ジョー・プリンス竹下

    アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大

    ジョー・プリンス竹下
    4,898税込5,388
    1個
    12日以内出荷
    2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。
    用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様ドライバー錠材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドルユニット ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドルユニット

    ジョー・プリンス竹下
    34,980税込38,478
    1個
    12日以内出荷
    片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
  • 裏掛け止金 ジョー・プリンス竹下

    裏掛け止金

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    12日以内出荷
    止金先端部を切断、折り曲げ加工してご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(Ep-Fe/Zn CM2)
  • 銅張冷蔵庫ハンドル ジョー・プリンス竹下

    銅張冷蔵庫ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,298税込1,428
    1個
    12日以内出荷
    左右兼用型です。
    用途厨房機器材質黄銅鋳物(YBsC)
  • ラッチハンドル 栃木屋

    ラッチハンドル

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    ラッチ式の平面型ハンドルです。 扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
    用途住宅設備・事務機・通信機等セット内容本体のみ材質ラッチ:POM/原色、取付ねじ:S/3価クロメート材質(ケース)PBT/グレー材質(ハンドル)PBT/グレー推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.75[7.6]材質(ピン)C2700材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ブラケット)SPCC/3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,331税込4,764
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造
    用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60
  • ECプレート付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ECプレート付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・PH-75K/PH-75(取扱中止製品) とパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー仕様ECプレート付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス面付け戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス面付け戸先ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。扉表面がスッキリとした印象になります。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。ボードクロス貼りや、石貼り仕様などに使用できます。
    付属品ブッシュ×2個、M5×10、スリムヘッド小ねじ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ250mm ハンドル[丸リム型] エスコ

    Φ250mm ハンドル[丸リム型]

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    翌日出荷
    材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
  • ステンレスL型バーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレスL型バーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上マットブラック(MB)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • ステンレス角パイプ・L型バーハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角パイプ・L型バーハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ガラス扉用バーハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8~12
  • 横型平面ハンドル裏掛け止金付き ジョー・プリンス竹下

    横型平面ハンドル裏掛け止金付き

    ジョー・プリンス竹下
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    左右兼用型です。 本体と裏掛け止金のセット品です。 専用止金が付属しています。 止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との 連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
    用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)取付板厚(mm)0.8~1.6RoHS指令(10物質対応)対応鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。
  • 防水フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
  • 平面ハンドル(インジケーター付) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル(インジケーター付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,500税込3,850
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    傷防止パーツ付のため、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 ワンタッチで仮止めができ取付け作業がスムーズです。 A-481N-4・5、A-481-F-4・5、日東工業K.K.製H-83・84・86とパネル穴明けに互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。) ハイセキュリティ錠前TAKシリーズに組換えできます。(特注)
    用途キュービクル・配電盤・制御盤仕様施錠忘れ防止:インジケーター材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)番号:TAK60
  • ステンレス パドルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス パドルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,871税込7,558
    1個
    4日以内出荷
    扉面からの突起が少ない平面タイプです。 小型扉に最適です。 錠前は防塵シャッター付です。 ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
    用途特装車・振動機器付属品キー1本材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバフ研磨No.CH545
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,306税込4,737
    1個
    5日以内出荷
    A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵なしタキゲンコード4715
  • 南京錠用平面ハンドル   (鍵付き) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠用平面ハンドル (鍵付き)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,614税込5,075
    1個
    5日以内出荷
    南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途配分電盤・制御盤付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)514表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装番号:0200タキゲンコード4714
  • ステンレスオートロック防水ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレスオートロック防水ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,567税込19,324
    1個
    5日以内出荷
    オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠) ハンドル90°回転 A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様) 防水タイプ 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品キー2本、脱落防止スプリング仕様オートロック材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(g)571表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード4711
  • 平面ハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    平面ハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,589税込1,748
    1個
    4日以内出荷
    パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途キュービクル・配電盤・分電盤材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)280適合板厚(mm)0~2.5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)鍵なしタキゲンコード4696
  • 防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット TAKIGEN(タキゲン)

    防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,734税込4,107
    1個
    4日以内出荷
    ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
    用途キュービクル・配電盤・分電盤仕様ダブルロックユニット(同番)材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)92最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシルバーメタリック塗装番号:TAK80タキゲンコード4554
  • 樹脂製オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂製オートロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ワンタッチ機構(ロック時オートロック) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。 防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用) 軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。 取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)質量(g)441標準色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:0200タキゲンコード4391
  • 樹脂製フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    樹脂製フラッシュハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,088税込4,497
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
    用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤など付属品ビスセット・キー2本適合板厚(mm)0.8~1.6表面仕上げシボ仕上(意匠面)番号:TAK60
  • ステンレス フラットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フラットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。 プレス製法で軽量です。 写真・本図共右開き用(左開き用は特注品です。ご使用の際はご指定ください。)
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質冷間圧延ステンレス 鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨番号:0200
  • プラスチックダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチックダイヤルロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,847税込5,332
    1個
    15日以内出荷
    符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、子鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しておりキーでも解錠できます。個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で、10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
    用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)305標準色ブラックタキゲンコード3569
  • ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル) TAKIGEN(タキゲン)

    ダブルスナッチロックハンドル (外部操作ハンドル)

    TAKIGEN(タキゲン)
    14,065税込15,472
    1個
    92日以内出荷
    ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
    用途特装車・建設機械等のワンタッチドア付属品キー2本仕様外部操作ハンドル材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2231表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)番号:T0230タキゲンコード3489
  • 平面スナッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スナッチハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,615税込6,177
    1個
    5日以内出荷
    扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
    用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉付属品取付け板・受金具材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)550表面仕上げ焼付塗装(ブラック)番号:K240タキゲンコード2868
  • 埋込み平面ハンドル (固定タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    埋込み平面ハンドル (固定タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,534税込4,987
    1個
    5日以内出荷
    扉面から突起が少ない平面タイプ ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。 クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 左右兼用型
    用途大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適付属品キー2本仕様固定材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)805表面仕上げ焼付塗装(シルバー)番号:0200タキゲンコード2805
  • 面付クレモン錠(インナーハンドルなし) TAKIGEN(タキゲン)

    面付クレモン錠(インナーハンドルなし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,125税込21,038
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • 面付クレモン錠(インナーハンドル付) TAKIGEN(タキゲン)

    面付クレモン錠(インナーハンドル付)

    TAKIGEN(タキゲン)
    26,208税込28,829
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のラッチC-376およびデッドボルトで強力密閉 防雨・防塵タイプ(錠前キャップ・Oリング使用) 右用・左用(本図・写真共右用です。)
    用途キュービクル・キャビネット・シェルター・収容箱の強力密閉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック適合扉厚(mm)47~53表面仕上げ焼付塗装クリアー仕上
  • オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    オートロック平面ハンドル(ロックハンドルタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ機構(オープン&ロック) 表面仕上げは耐食性に優れた焼付塗装 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色ブラック適合ハンドルNo.0061-H、No.0062-H表面仕上げ焼付塗装
  • ポップハンドル (クロムめっき) TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドル (クロムめっき)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良 閉扉時の止め金は固定 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構) ワンタッチでロックできます。 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
    用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)番号:2001タキゲンコード623
  • ラッチユニット 栃木屋

    ラッチユニット

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
    用途厨房機器・各種筐体等材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:CrRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)88
  • 樹脂ハンドル 栃木屋

    樹脂ハンドル

    栃木屋
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    小型の樹脂製ハンドルです。 扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。 自然の操作で使用できます。 ベースの取付角度による左右兼用型です。 ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込 むのみでロックします。
    用途厨房機器・各種筐体等材質ベース:ベリック、シャフト:SUS304、平行ピン:SUS、キャップ:PAハンドル/キャップ:黒表面処理ベース:焼付塗装(黒色)材質(ハンドル)PARoHS指令(10物質対応)対応自重(g)296
平面ハンドル