12ページ目: 平面ハンドル

FA現場のお役立ち情報
571件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ラッチ式平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,162税込5,678
    1個
    4日以内出荷
    三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
    用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,835税込5,319
    1個
    4日以内出荷
    プッシュスライド式ピンタンブラーTAK40の採用により、錠前部分がコンパクトに収まり、パネル面の内外ともにスペースが有効に利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・キー2本・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)ブラック質量(g)427適合板厚(mm)0.5~3.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装TAK40タキゲンコード03649
  • マルチロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    マルチロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,060税込3,366
    1個
    4日以内出荷
    ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。 その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問合せください。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
    用途薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック付属品ビスセット・TAK70・TAK7199各2本材質ポリアミド(PA66-GF25)適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げシボ仕上(意匠面)タキゲンコード04262
  • プラスチック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,400税込3,740
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 取付け時、ワンタッチで仮止めができ作業性が向上しました。 樹脂製のため288gと軽量です。 左右兼用型
    用途情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)質量(g)288適合板厚(mm)0.8~2.3標準色ブラック
  • ダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
  • ハンドル受 TAKIGEN(タキゲン)

    ハンドル受

    TAKIGEN(タキゲン)
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
    用途サーバーラック・電子機器用ケース付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質亜鉛合金(ZDC)消費電力(W)3定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)消費電流(mA)125使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)LEDDC2.1V/20mA表面仕上げアクリル塗装(ブラック)タキゲンコード04677
  • ハンドル端末ユニット TAKIGEN(タキゲン)

    ハンドル端末ユニット

    TAKIGEN(タキゲン)
    766税込843
    1個
    4日以内出荷
    A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
    用途サーバーラック・電子機器用ケース付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質亜鉛合金(ZDC)消費電力(W)3定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)消費電流(mA)125使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)LEDDC2.1V/20mA表面仕上げアクリル塗装(ブラック)タキゲンコード04673
  • ハンドル接続パーツ TAKIGEN(タキゲン)

    ハンドル接続パーツ

    TAKIGEN(タキゲン)
    511税込562
    1個
    4日以内出荷
    A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
    用途サーバーラック・電子機器用ケース付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷)材質亜鉛合金(ZDC)消費電力(W)3定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格)消費電流(mA)125使用周囲温度(℃)-5~40使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)LEDDC2.1V/20mA表面仕上げアクリル塗装(ブラック)タキゲンコード04676
  • アウトサイド平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    アウトサイド平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,188税込3,507
    1個
    4日以内出荷
    新デザインでローコスト ハンドルを閉じることで、爪が回転し、扉を密閉します。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組み合わせて使用することで多点締めにすることもできます。背の高いサーバーラックに最適です。 取付けスペースが狭く、筐体内部を有効に活用することができます。 左右兼用型
    用途サーバーラック・情報盤・通信機器用ラック・配分電盤・制御盤付属品M5×10トラスねじ材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)0.8~2.0表面仕上げアクリル樹脂塗装(黒)0200タキゲンコード04502
  • 平面カトルハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面カトルハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,622税込6,184
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルレバーを閉じることによりハンドル用カトルが扉を締込みます。 左右兼用型(本図写真共に左型にセットされています。左右の交換はロックカムユニットのねじを2本外し、180°反転させて取付けてください。) 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。 樹脂製のため軽量です。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またB-270(P.843)と併用することで、扉取付け後でも扉と筐体の天地を逆転しハンドルの左右開きの交換が容易にできます。
    用途サーバーラック付属品ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA66-GF25)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3表面仕上げシボ加工
  • ポップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ポップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)鍵違い数17万7000通り表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス ロッドコントローラー用ブラケ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッドコントローラー用ブラケ

    TAKIGEN(タキゲン)
    467税込514
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 A-394-2・3用のブラケットです。
    用途キュービクル・シェルターの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード03088
  • 大型面付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    大型面付ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,806税込12,987
    1個
    4日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けできます。 上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。 フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。 インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型。
    用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個材質亜鉛合金(ZDC)ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト)表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード04212
  • 面付ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    面付ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    面付けタイプで取付けやメンテナンスが非常に簡単です。 上下のロッドで強力に密閉します。
    用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉観音扉の子扉付属品ロッドガイド・スペーサー表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 防水ダブルロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    739税込813
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。 左右兼用型
    用途制御盤・通信機器・各種小型筐体付属品キー2本・クリップ適合板厚(mm)2.3~3.2表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
  • サイドリフト式面付クレモンボルト TAKIGEN(タキゲン)

    サイドリフト式面付クレモンボルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    面付けタイプで簡単に取付けができます。 掘込みタイプに比べメンテナンスが非常に簡単です。 上下のロッドで強力密閉 薄型で取付け面からの高さ約45mm
    用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護観音扉の小扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1630表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 防水カラーポップハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーポップハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,768税込4,145
    1個
    4日以内出荷
    ポップハンドルとロックハンドルを組合せた二重安全機構 閉扉時の止め金は内蔵されたロック機構の働きで固定 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前はコインロックタイプで、鍵違い、マスターキーシステムが組込めます。 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・振動機器の扉付属品キー1本・大ナット・ビスセット材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/490、ハンドル/90標準色シルバーメタリック最大適合板厚(mm)3.5表面仕上げ本体/アクリル樹脂焼付塗装、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)2002タキゲンコード00616
  • 防水カラーロックハンドル用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    防水カラーロックハンドル用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    732税込805
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
    用途屋外キュービクル・配分電盤付属品大ナット・ビスセット材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ本体/切削加工
  • ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • カラーロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    カラーロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    鍵穴が正面から見えない安全設計 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル付属品大ナット・ビスセット・キー1本材質亜鉛合金(ZDC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
  • フラットリフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    フラットリフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。 ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。 特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。 右開き用
    用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)380適合板厚(mm)0.6~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)030
  • フラット防水リフトハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    フラット防水リフトハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,738税込3,012
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを収納することにより止め金が3~~5mmリフト。シールド効果が得られます。 指でハンドルをリフトさせるシンプル構造です。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
    用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)0200
  • 締付抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
    用途振動機器付属品専用止め金材質本体/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/クロメート処理タキゲンコード00371
  • 防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
  • 時計型ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    時計型ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルの小型化で携帯に便利です。
    用途小型配分電盤・制御盤材質快削黄銅棒(C3602BD)、ハンドル/黄銅板(C2600P)表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード00063
  • ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コンテナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    30,600税込33,660
    1個
    4日以内出荷
    用途特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等
  • ステンレス フック&キーパー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス フック&キーパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,149税込3,464
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れ、錆汁でボデーを傷めません。
    用途特装車・コンテナー・冷凍冷蔵車等の埋込みハンドル用材質ステンレス鋼(SUS304)表面仕上げ酸洗処理
  • 大型用ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    大型用ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    15,867税込17,454
    1個
    4日以内出荷
    錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバフ研磨タキゲンコード60616
  • ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    12,930税込14,223
    1個
    4日以内出荷
    錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ローラーハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,664税込2,930
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)寸法t2(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • 天蓋式密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    天蓋式密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    11,019税込12,121
    1個
    4日以内出荷
    天蓋式の密閉用扉に最適な面付けハンドルです。 ハイセキュリティ錠前TAK70を標準装備。TAK60・TAK80への組み替えも可能です。 握り部分は押出材を使用しており長尺物も製作できます。(標準品は230mm)
    用途天蓋式の冷蔵庫・薬品庫・理化学試験機など付属品キー2本・取付けベース2個・受座1個・調整板付属材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)1100材質(グリップ)アルミニウム合金押出材(A6063)表面仕上げ本体:シルバーメタリック塗装、握り部分:アルマイト処理タキゲンコード60850
  • 密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,892税込5,381
    1個
    4日以内出荷
    扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
    用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ付属品受座・キー2本材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60694
  • 密閉用小型連動ハンドル 鍵付き本体 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル 鍵付き本体

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,341税込5,875
    1個
    4日以内出荷
    扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
    用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ付属品受座・キー2本材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)400タキゲンコード60693
  • ローラー締りハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ローラー締りハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
    用途防音扉などの大型密閉用扉材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
  • 密閉用埋込みハンドル用裏カバー TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用埋込みハンドル用裏カバー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    4日以内出荷
    パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。 パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。 トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。 庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。 ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。 左右兼用型
    用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)材質(カバー)AAS樹脂標準色ホワイトクリスタル材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理タキゲンコード60615
  • ワンタッチハンドルキャッチ用ベルト TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチハンドルキャッチ用ベルト

    TAKIGEN(タキゲン)
    934税込1,027
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルを押込むだけでワンタッチロックします。 押ボタンを押すだけで開放します。 施錠時でも扉内部からの非常脱出が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 封印リング(オプション)を取付ければ封印もできます。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質ポリエステルホワイト表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード60608
  • 密閉用パットハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用パットハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 密閉用パットハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用パットハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
    用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
  • 密閉ハンドル用インナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル用インナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,438税込2,682
    1個
    当日出荷
    空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売) インナーハンドル(FA-624H-2)は左右兼用です。
    用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60876
  • 手動ラッチハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    手動ラッチハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。 レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。 取付けはFA-602と互換性があります。
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用質量(g)1350材質(レバー部)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード60688
平面ハンドル