絞り込み
ハネ径(cm)
ハネ枚数
2・3・4・5・6・7
ブランド
TOPLAND・タイムリー・YAMAZEN(山善)・TEKNOS・オーム電機・カシムラ・おおたけ・ライフオンプロダクツ・TAIGASHOJI(大河商事)・アイリスオーヤマ・エレコム・ツインバード・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・リズム(旧:リズム時計工業)・アピックス・大作商事・コイズミ(小泉成器)・CAPTAIN STAG・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 卓上用扇風機

82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源から絞り込む
  • HOME&CAR 3WAY コードレスファン TOPLAND

    HOME&CAR 3WAY コードレスファン

    TOPLAND
    2,990税込3,289
    1台
    当日出荷
    付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書ブラック質量(g)200(設置アーム除く)消費電力(W)最小0.5、最大3電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)コード長さ(m)約1.3ハネ径(cm)9羽根枚数4電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ風量3段階(弱・中・強)角度調整範囲180度保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
  • コードレス アウトドアファン TOPLAND

    コードレス アウトドアファン

    TOPLAND(2件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1台
    当日出荷
    バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
    用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。仕様最大送風距離:約6mブラック質量(g)370消費電力(W)11電源USB、乾電池ハネ径(cm)14羽根枚数5連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間角度調整範囲0-50度(手動)電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18風量調整3段階(弱・中・強)内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh)タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
  • 扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB

    YAMAZEN(山善)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応
    用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
  • 2wayクリップ&卓上扇風機 おおたけ

    2wayクリップ&卓上扇風機

    おおたけ
    3,500税込3,850
    1台
    6日以内出荷
    ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
    ハネ径(cm)19羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
  • USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機

    USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用

    オーム電機
    1,979税込2,177
    1個
    翌々日出荷
    省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環。マグネットでピタッと取り付け。USB電源。4枚羽根。風向調整
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400
  • BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ タイムリー

    BIGFANシリーズ BIGファン用固定用大型クリップ

    タイムリー
    889税込978
    1個
    当日出荷
    別売のBIGファン用の固定用大型クリップです。 平らな場所がない場合、突起物に固定することで空中から冷却できます。 ※ご使用の場合、BIGFANを三脚ネジに固定するための専用ファンガード(ナット内蔵)を別途購入いただく必要がございます。 80mmファン用:BF-GUARD80、120mmファン用:BF-GUARD120、140mmファン用:BF-GUARD140の3種をご用意しております。
    質量(g)180耐荷重(kg)垂直固定で1まで(固定する素材、角度によって異なるため目安にしてください)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×115×90
  • 卓上扇風機 コイズミ(小泉成器)

    卓上扇風機

    コイズミ(小泉成器)
    2,980税込3,278
    1台
    6日以内出荷
    USBから給電できるコンパクトな卓上扇風機。風量調節4段階。USBケーブル付属。USB Type C対応
    付属品USBケーブル幅(mm)165質量(kg)0.5高さ(mm)240奥行(mm)140消費電力(W)3.5電源DC5V 1.0A機能風量調節:4段階上下首振上:約15° 下:約10° (手動)
  • USBデスクファン プラスマイナスゼロ

    USBデスクファン

    プラスマイナスゼロ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
    付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
  • USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可 オーム電機

    USB卓上ミニファン ホワイト 風量3段階 角度調整可

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    風量3段階切替の卓上DC扇風機。 USB電源。 7枚羽根。 上下4段階に角度調整できます
    付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約180定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1本体寸法(mm)(約)幅127×高さ200×奥行100定格消費電力(W)4風量3段階定格電流(mA)800
  • DCフルリモコン卓上扇風機 TEKNOS

    DCフルリモコン卓上扇風機

    TEKNOS
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    ・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。
    ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(80mmファン用)

    タイムリー
    199税込219
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN80Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の80mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)18鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)108×108×5.5
  • 卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン TOPLAND

    卓上扇風機 コードレス 充電 dcモーター どこでもFAN 3WAYコンパクトファン

    TOPLAND
    3,500税込3,850
    1台
    5日以内出荷
    マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。電源:3WAY。・内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh。・家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)。・USB電源:DC 5V。消費電力:最大8W。連続稼働時間(内蔵電池使用時):約28時間/弱、約8.5時間/中、約4.5時間/強。充電時間:約5時間。風量調節:3段階(弱・中・強)。手動角度調節:上下に最大105度(上90度/下15度)。切タイマー:1/3/5時間。オートオフ機能:10時間使用で自動停止。羽根径:12cm。羽根枚数:7枚
    用途デスクファン DC コードレス扇風機 コードレスファン USB充電 持ち運び コンパクト 机 事務所 レジャー アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)260消費電力(W)最大8ハネ径(cm)12羽根枚数7連続使用時間(時間)(内蔵電池使用時)約28/弱、約8.5/中、約4.5/強電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2充電時間(時間)5タイマー切:1/3/5時間
  • どこでもFAN ホーム&カー TOPLAND

    どこでもFAN ホーム&カー

    TOPLAND(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1台
    当日出荷
    3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
    仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)ブラック電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)羽根枚数4枚連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4風量調整3段階アズワン品番64-3287-78羽根寸法(cm)9上下角度調整切タイマー
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル

    タイムリー
    879税込967
    1個
    当日出荷
    DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
    質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
  • 多機能充電式扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能充電式扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    9,998税込10,998
    1式
    6日以内出荷
    ・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
    幅(mm)270型式MMF-01質量(kg)約1.4高さ(mm)210奥行(mm)100消費電力(W)最大15コード長さ(m)約1羽根枚数3入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210機能左右首振り機能:あり保証期間1年間風量調整4段階設置方式卓上バッテリー容量(mAh)20000色(本体)黒色給電方式充電式左右首振あり上下角度調整あり切タイマーあり色(羽根)ブラック
  • ソーラーパワーファン アピックス

    ソーラーパワーファン

    アピックス
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
    付属品ACアダプター、USBケーブルコスモグレー電源充電式本体質量(kg)約1.8定格出力USB-A:DC5V 1A連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315風量調整4段階(Lo/Mid/Hi/Turbo)内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh防滴構造IPX4(防沫形)相当定格入力USB-C:DC5V 2A
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmゴム脚・スイッチつきモデル

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    四隅に装着したゴム足により通気確保されており、上部(下部)に置いた部品を効率良く冷却できます。 本体にはスイッチを搭載しており、強/弱/オフの切り替えが可能です。 USBファンが連結できるようUSBの電源出力を1口搭載しています。 (使用例) HDD冷却(HDDをファンの上部にのせる) ゲーム機冷却(連結させた2台のファンをゲーム機の下に置く) 通信ルータ冷却(ルーターをファンの上部にのせる) DVDプレイヤー冷却(連結させた4台のファンをDVDプレイヤーの下に置く)
    質量(g)305外形寸法(mm)129×129×53電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])約1500~約1850消費電流(A)約0.26~約0.32ケーブル長(cm)USB:88(途中に分岐コネクタケーブル有)最大風量(CFM)57~70.35商品タイプ扇風機
  • 扇風機 アウトドアファン USB 防災  ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス TOPLAND

    扇風機 アウトドアファン USB 防災 ホーム&アウトドア ライト機能付き コードレス

    TOPLAND
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    ライト機能付きの大風量のコードレス扇風機。日常にも、アウトドアにも、災害時にも。◇電源:3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)(大容量8000mAhのリチウム電池内臓)。◇羽根径:18cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下に90°(手動)
    用途コードレス デスクファン アウトドア レジャー キャンプ DCモーター USB ライト付き 防災付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブルグリーン電源3タイプ(リチウムイオン電池・USB・AC電源)ハネ径(cm)18モーターACモーター風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5
  • USB ミニ扇風機 Performance Tool

    USB ミニ扇風機

    Performance Tool
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    コンパクトな4インチのブレードと6インチのフレーム 0.6mAブラシレスモーターにより、静音設計 金属製スタンドは、360度の回転可能 パソコン、モバイルバッテリー、その他USB接続で駆動 ケーブル長3フィート
    用途オフィス、家庭、寮、書斎、図書館、ゲームルーム、ガレージに最適な扇風機ブラック
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(140mmファン用)

    タイムリー(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN140Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の140mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)43鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)183×183×5.5
  • FAN with RGBイルミネーション デスクファン TOPLAND

    FAN with RGBイルミネーション デスクファン

    TOPLAND
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    RGBイルミネーション搭載の卓上扇風機。業界初、幻想的で不思議な奥行きを演出するインフィニティミラー。10パターンのイルミネーション機能を搭載。サウンドエフェクト機能付き(消音機能あり)
    用途デスクファンとして。ゲーミングデスクなどに。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター イルミネーション ゲーマー USB-C 熱中症対策付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂ブラック質量(g)320消費電力(W)約1~10電源USB電源(DC 5V/1.8A)風量3段階調節(弱・中・強+リズム風)ファン径(cm)10(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×11×17.8角度調節上90度/下10度(手動)
  • レトロミニ扇風機 卓上用 ヒラカワ

    レトロミニ扇風機 卓上用

    ヒラカワ
    2,498税込2,748
    1台
    7日以内出荷
    レトロなデザインがおしゃれな小型卓上扇風機。家事の最中にも大活躍!しっかり風を届けます。乾電池が使えるので場所を選ばず持ち運びにも便利。USBも使えるので、デスクに置いてパソコンの作業をしながらも使用できます。2段階調節&首振り機能付き。家ではもちろんレジャーや災害時にも使えます。
    用途暑さ対策に。材質本体/スチール・ABS樹脂・PP質量(g)(約)310※1個あたり(電池は除く)電源USB(ケーブル付属)又は単3アルカリ乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)USB:(約)1連続使用弱風/約6時間、強風/約4時間(アルカリ電池使用時)保証期間6ヶ月本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)15×13×20
  • ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階

    YAMAZEN(山善)
    9,098税込10,008
    1台
    5日以内出荷
    持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
    用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
  • BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ タイムリー

    BIGFANシリーズ CHIBIFAN20U用 MicroUSBコネクタ通電スイッチ

    タイムリー
    389税込428
    1個
    当日出荷
    別売の CHIBIFAN20U 用に作られたMicroUSBコネクタ用の通電スイッチです。両端のUSBコネクタはMicroUSBです。 ケーブル中央部にある凸部を押すことでオン、もう一度押すとオフとなる、シンプルな構造のスイッチです。 (別使用例) ・スマートフォン、タブレットの電源スイッチ ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの電源スイッチ ・USBモバイルバッテリーの電源スイッチ ※通電専用スイッチのため、データ通信(リンク)には対応しません。
    全長(mm)270質量(g)13寸法(長さL×幅W)(mm)スイッチ部:長さ45×幅16、最高部15コネクタmicroUSB(メス)-microUSB(オス)
  • 扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階 TOPLAND

    扇風機 コードレスミニクリップFAN 防水 風量3段階

    TOPLAND
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    日傘やリュックに取り付け出来るミニクリップFAN。防水仕様で濡れても安心。◇電源:2電源(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池1200mAh内臓)。◇羽根経:5cm。◇風量:3段階(弱・中・強)。◇角度調整:上70°下75°(手動)、左右最大180°(手動)
    用途クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 シンプル おしゃれ 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)110ハネ径(cm)5風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×7.2×10.5
  • USBミニ扇風機 エアコン取り付け カシムラ

    USBミニ扇風機 エアコン取り付け

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    【エアコンフィンに取り付けるUSB電源の扇風機】。エアコンクリップで挟むだけの簡単取り付け。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
    付属品面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D115×H106
  • カラビナ付きハンディファン ライフオンプロダクツ

    カラビナ付きハンディファン

    ライフオンプロダクツ
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
    セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風
  • USB充電式首振りデスクファン ニューブリーズ アクセル

    USB充電式首振りデスクファン ニューブリーズ

    アクセル
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    その他保証書あり材質ABS・シリコンホワイト質量(g)325(本体)電源USB充電(DC5V/2A)充電時間2~3時間連続使用可能時間3.5時間(弱モード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×24(本体)バッテリー容量(mAh)1200
  • BIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラック タイムリー

    BIGFAN92U-MOBILY USB扇風機 ブラック

    タイムリー(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
    仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能サイズ高115×幅113×厚37mm保証期間3ヵ月インターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ扇風機
  • アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階 TOPLAND

    アウトドアファン コードレスネイチャーFAN アウトドア扇風機 2電源仕様 USB電源 リチウム内蔵電池 風量4段階

    TOPLAND
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    タテでもヨコでも使えるハンドル付!自然なアースカラーと個性的なデザインのコードレス扇風機。◇電源:2電源タイプ(リチウムイオン電池・USB)(リチウムイオン電池3000mAh内臓)。◇羽根経:12cm。◇風量:4段階(弱・中・強・ターボ)。◇角度調整:上下90°(手動)
    用途コードレスネイチャーFAN 扇風機 USB 換気 猛暑対策 リチウム USB おしゃれ コードレス付属品USB電源ケーブル材質ABS樹脂質量(g)490ハネ径(cm)12風量4段階(弱・中・強・ターボ)ハネ枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.3×7.9×25.8
  • SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン) ダルトン

    SWING ARM DESK FAN(スウィングアームデスクファン)

    ダルトン
    8,900税込9,790
    1個
    13日以内出荷
    美しくも力強いメタルボディの卓上ファン。見た目によらずパワフルな風を生み出す充電式デスクファン。メタルの魅力が詰まった美しい佇まいが所有感を満たします。高さと角度を自在に調整できる伸縮性のあるスイングアームで、風向きは360度、風量は3段階の調整が可能。デスク上やリラックススペースでフレキシブルに風を送ります。折りたためば省スペースで収納できる、コンパクトさも兼ね備えた抜け目のない小型ファンです。【風量の変更】操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。OFF→弱→中→強→OFF
    用途デスクの上など付属品USBケーブル(AtoC)×1、六角レンチ×1材質本体/スチール(クロームメッキ)、アーム/アルミニウム、ブレード/ポリプロピレン寸法(mm)175~295×Φ144クローム/ブラック消費電力(W)6電源USB電源(DC5V2A)風量(m3/min)最大約9連続使用時間(時間)(満充電時)弱:5、中:3、強:2充電時間約3時間内蔵電池リチウムイオン充電池3.7V2200mAh8.14Wh
  • USBミニ扇風機 吸盤取り付け カシムラ

    USBミニ扇風機 吸盤取り付け

    カシムラ
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    【吸盤アームで取り付けるUSB電源の扇風機】。約55mm伸縮可能なアーム。ゲル吸盤でしっかり固定します。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
    付属品ゲル吸着補助プレート(両面テープ付き)/面ファスナー付き両面テープ(1セット)消費電力(W)0.95(風量弱時)~3.15(風量強時)電源USB 5V USB Type-Aケーブル長(m)約1.2(本体~電源スイッチ:約30cm/電源スイッチ~USB端子:約90cm)本体質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W106×D185×H106
  • トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット ZEFULS

    トドケルLEDライト ファン付LEDライト セット

    ZEFULS
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
    セット内容ファン付LEDライトx1・本体ソケットx1・リモコンx1・取扱説明書x1寸法(mm)170×250質量(g)850周波数(Hz)50/60口金(E)26定格消費電力(W)24全光束(Lm)2000定格入力電圧(V)100~110光色電球色・昼光色(2880~8000K)
  • USB給電デスクファン ツインバード

    USB給電デスクファン

    ツインバード
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
    付属品ACアダプター、電源コードホワイト質量(g)365(本体のみ)消費電力(W)2.7羽根枚数6枚モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235電源コード(m)1.1風量調整3段階羽根径(Φmm)155上下角度調整(手動)0~15°
  • ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機 Fluke Forest(フルークフォレスト)

    ハニカムパネル採用のアウトドア対応扇風機

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ハニカムパネルで自然風を再現。扇風機で心地いい風を発生。風圧を使わず細かい渦巻きを使って風を遠くまで届けるので音が極端に静か。7枚羽の大きさは持ち運びが可能なギリギリサイズでアウトドアにも最適。8000mAhのバッテリー内蔵で室内でも屋外でも使用可能。Type-Cの充電式で好きな場所に持ち運びできる。ハニカム構造で、通常の扇風機では感じたことがない包まれる感覚の強くて気持ちいい風が感じられ涼を得られます。ハニカムパネル効果◆風力UP◆。普通は防護パネルが抵抗になり、風量が弱くなるのが常識ですが、風をプロペラの風圧で飛ばすのではなくパネルで発生した渦巻き風を飛ばすため、パネルを付けた方が風量が強くなります。ハニカムパネル効果◆音が静か◆。ハニカムパネルの風は渦巻き風を利用して風を飛ばします。回転する風は自然に飛ぶため、風圧が低くても十分が風量が感じられます。静かでやさしい風は就寝時に最適です。※無響音室を使った自社検査結果。※風量段階が1までの場合に限り本製品の騒音値は27dbです。天吊り扇風機。3脚は取り外して使用可能で吊り下げて使用することも可能。TYPE-C 充電。8,000mAhバッテリー内蔵。2時間充電で最大8時間使用可能。駆動最大:8時間。風量 1:8時間。風量2:5時間45分。風量 3:3時間30分。ランダム:5時間50分
    セット内容本体、USB充電ケーブル寸法(mm)171×283×500質量(g)1085バッテリー容量(mAh)8000 (3.7V)充電端子USB Type-C
  • どこでもレトロ扇風機 ファミリー・ライフ

    どこでもレトロ扇風機

    ファミリー・ライフ
    4,298税込4,728
    1台
    9日以内出荷
    レトロな見た目が懐かしい持ち運べる充電式扇風機。昔の扇風機のような簡単操作!自動の左右首振り機能付。コンパクトながらパワフル風量!。軽いから移動もラクラク!。レバーをひねって電源オン!風量は3段階の切替スイッチ付で便利。上下&左右に角度調整も可能。上下:手動で約55度、左右:自動で約90度。充電式。約6時間使用可能 ※フル充電時
    セット内容本体、充電用ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、PP質量(g)(約)370電圧(V)固定:5角度(°)上下調節:約0~55首振角度(°)左右:約0~90連続使用時間(時間)最大約6電池リチウムイオン電池1800mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17×12.5×27.3充電時間(時間)約4ケーブル長(cm)充電用:(約)115入力電力(W)6
  • 卓上レトロファン TAIGASHOJI(大河商事)

    卓上レトロファン

    TAIGASHOJI(大河商事)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    レトロスタイルの扇風機。3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。【上下左右の角度は自由に調節可能!】。左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます。【3段階風速調整】。3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能。4枚羽根でコンパクトながら強力な風量。【3600mAhの大容量】。3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能。【レトロデザイン!】。レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気。中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。
    用途リモートワーク、勉強、読書、卓上付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C)質量(g)約650消費電力(W)約3~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241風量弱・中・強(3段階)保証期間6ヶ月充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)3600素材ABS/アルミニウム合金
  • 準個体安心卓上クリップファン2000mA WH エアージェイ

    準個体安心卓上クリップファン2000mA WH

    エアージェイ
    3,898税込4,288
    1台
    6日以内出荷
    難燃性の準固体バッテリーを搭載した3WAYクリップファン。半固体状のゲルを電解質として使用し、リチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で充放電サイクルが多いという優れた特徴を持ちます。卓上・クリップ・壁掛けで使えます。
    付属品充電用ケーブル(A-C)、取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約310±5消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×111×205入力USB-C 5V/500mA(Max)最大消費電力(W)3バッテリー電圧(V)3.7動作/保管温度(℃)-10~+50/-10~+45保護機能過電圧保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護、短絡保護充電時間(時間)本体充電時間:約3-3.5バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)風量1:5、2:3.5、3:3、4:2.5、5:2バッテリー容量(Wh)7.4
  • 18Vファンケーブルレス CUC(中国産業)

    18Vファンケーブルレス

    CUC(中国産業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ケーブルレスで断線の心配ありません。18V高出力長寿命のブラシレスモーター+ケーブルレスのファンです。専用バッテリー、充電用ケーブル付き(各1個)です。衝撃からリチウムイオン電池をガード、電池が膨張した場合スライドできない仕様です。ファンの掃除ができる仕様です。
    用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。付属品本体充電用USBTYPE-Cケーブル仕様約4~5時間充電・4段階出力切替材質ポリカーボネート,TPUNo.999(色展開なし)サイズF質量(g)【バッテリー】140【ファン】122羽枚数7枚バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)3350
  • スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル 長尾製作所

    スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル

    長尾製作所
    719税込791
    1個
    6日以内出荷
    DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。
    付属品本体/スタンドネジ一式質量(g)約40コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス)ケーブル長(cm)100

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

卓上用扇風機