絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
適合材
ブランド
- モノタロウ(8)
- 3M(スリーエム)(37)
- FUJI STAR(三共理化学)(19)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- NCA(19)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(10)
- NSK(ナカニシ)(38)
- TRUSCO(19)
- エスコ(43)
- オフィスマイン(21)
- ノートン(サンゴバン)(13)
- ベルスター研磨材工業(29)
- マイト工業株式会社(13)
- マキタ(13)
- ミニター(23)
- ヤナセ(柳瀬)(24)
- レヂトン(15)
- 京セラインダストリアルツールズ(12)
- 日東工器(15)
- 王冠印(16)
- ブランドをもっと見る
ベルト研磨とは、電動、エアーのベルトサンダーに取り付けて使用する工具です。ベルトサンダーでベルトを高速回転させることで、各種金属のバリ取りや金属表面の研削、研磨に使用します。つなぎ目のあるベルト研磨は、使用中につなぎ目から切れる場合もあるので、長時間使用する場合には注意が必要です。セラミック砥粒を使用したセラミックベルトは回転方向の指定がなく、長寿命で高い切削力があります。快削剤を加えることで、研磨時の発熱による非研磨物のヤケを防止。ハードな材料の研磨に使用する場合は、基材にポリエステルなどの丈夫な基材のベルト研磨を選択することが必要です。
商品豆知識

研磨ベルト アルミナ 幅10mm 長さ330mm
(423件のレビュー)¥499税込¥5491箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)10×330砥材アルミナベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材金属販売区分業務用
研磨ベルト アルミナ 幅100mm 長さ915mm
(302件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。幅(mm)100寸法(mm)100×915砥材アルミナ適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
研磨ベルト ジルコニア 幅10mm 長さ330mm
(27件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(50本)当日出荷国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など砥材ジルコニアベルト幅(mm)10基材綿・ポリエステルベルト長さ(mm)330適合材鋳造品、アルミ等販売区分業務用
研磨ベルト セラミック 幅10mm 長さ330mm
(52件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50本)当日出荷ジルコニアよりも高い研削力と耐久性を誇るセラミック砥材のレジンクロスベルト。 セラミック砥粒は、耐衝撃性、耐摩耗性に優れており、寿命が長くかつ切削力があります。 特に重研削・切削に向いています。用途ステンレス/チタン/炭素鋼/クロム合金/ニッケル合金/普通鋼など、難削材。 溶接ビート除去。 バリ取り。 面取り。寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒ベルト幅(mm)10基材綿布ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス、チタン、炭素鋼、クロム合金、ニッケル合金、普通鋼など販売区分業務用
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
(53件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。寸法(mm)20×520砥材アルミナベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材金属販売区分業務用
ベルトン用研磨ベルト(10×330mm)
日東工器(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷適合B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10A適合機種B-10N/EBS-10/BB-10/BB-10Aベルト幅W×長さL(mm)10×330
セラミックベルト
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(50本)当日出荷回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます寸法(mm)10×330砥材セラミックベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330
研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm
(40件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(10本)当日出荷国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など砥材ジルコニアベルト幅(mm)100基材綿・ポリエステルベルト長さ(mm)915適合材鋳造品、アルミ等販売区分業務用
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)
日東工器(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(20本)当日出荷適合B-20N/EBS-20/EB-20Aベルト幅W×長さL(mm)20×520
エンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨に適したエンドレスベルトです。●鉄工用のエンドレスベルトです(木工にも使用可能)。●BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・LSB1030に取付が可能です用途●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨適合機種BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・BBY-1110本体のみ・LBS1030材質砥粒:アランダムベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×330×1適合材鉄工/木工
リコーズベルト Z7
理研コランダム(12件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1箱(5本)ほか当日出荷から14日以内出荷タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。サイズ100×915
スモールベルト 10X330
TRUSCO(19件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
レジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(5本)ほか当日出荷から13日以内出荷炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
セラミックベルト
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。寸法(mm)20×520砥材セラミックベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520
研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm
(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(20本)当日出荷国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など砥材ジルコニアベルト幅(mm)20基材綿・ポリエステルベルト長さ(mm)520適合材鋳造品、アルミ等販売区分業務用
研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm
(3件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(50本)当日出荷60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。用途一般研磨用砥材WAベルト幅(mm)60基材コットン布ベルト長さ(mm)260適合材金属、木工、樹脂、塗面全般接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂販売区分業務用
キュービトロン II クロスベルト 784F
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(20本)ほか当日出荷中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー砥材精密成型砥粒基材ポリエステル砥粒セラミック適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(10本)当日出荷優れた研削力と耐久性。用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
スコッチブライト 仕上げベルト
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1箱(2本)当日出荷”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ寸法(mm)100×915研磨材の構造不織布ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ等
レジンベルト(10×330mm)
エスコ(7件のレビュー)¥785~税込¥864~1セット(5本)当日出荷砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330ベルト幅(mm)10基材合織布ベルト長さ(mm)330適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
FBスーパーファインベルト
TRUSCO(16件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。材質ナイロン不織布質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915適合材ステンレス、アルミ
エンドレスベルト
ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(5本)ほか当日出荷各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
ベルトサンダー専用サンディングベルト
EARTH MAN(22件のレビュー)¥669税込¥7361袋(3枚)当日出荷用途研磨作業に砥材AAベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.3(200m/min)
木工用クロスベルト
モーター印(15件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(10本)当日出荷から16日以内出荷木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。寸法(mm)100×915砥材AAベルト幅(mm)100基材Xwベルト長さ(mm)915適合材木工接着剤R/R
エンドレスベルト(アランダム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10本)当日出荷広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)ベルト幅(mm)100基材布ベルト長さ(mm)915適合材鋼材、木工
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒A適合材ステンレス適合工具レジンダー
エンドレスベルト(ベルトディスクサンダー用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥3,190~税込¥3,509~1パック(3枚)当日出荷●木材の研削に適したベルトディスクサンダー用のエンドレスベルトです。●仕上用です。●BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tに取付が可能です用途●木材の研削適合機種BDS-1010・BDS-1000・B-4000Tセット内容仕上用×3枚材質砥粒:ホワイトアランダムベルト幅(mm)100種類仕上ベルト長さ(mm)915寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×915×1適合材木工
スモールベルト 10×330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鋼板、鋳物、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら