絞り込み
適合材
- ALC(41)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(258)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(32)
- セラミックス(17)
- タイル(101)
- ブロック(88)
- モルタル(66)
- レンガ(92)
- 樹脂(46)
- 瓦(53)
- 石材(123)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 三京ダイヤモンド工業(105)
- ツボ万(81)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- 呉英製作所(47)
- アイウッド(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- エスコ(30)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- サンピース(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

H-14×7.5×27 コンクリート 用14""×7.5
ツボ万¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷。道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。仕様●サイズ:外径14インチ×チップ厚3.0×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-47
カップ型ポリッシャー1 CWMシリーズ
ツボ万¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷。汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。仕様●サイズ:外径150×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22(mm)アズワン品番65-8905-86
ファインカット1 FINEシリーズ
ツボ万¥9,898税込¥10,8881個8日以内出荷。まっすぐ切れる(曲がりにくい)メーカー独自の段付き基板を採用。大理石・みかげ石・タイル・窯業系キッチンパネル・エコカラットなどの調湿内装材の精密切断。仕様●サイズ:外径100×ダイヤ部厚1.5×取付穴20mmアズワン品番65-8905-16
S-10×7.5×27 兼用 10""×7.5
ツボ万¥40,980税込¥45,0781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-39
リムの怪物フランジ付 鉄筋コンクリート・御影石切断用 RW-KBFシリーズ
三京ダイヤモンド工業¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。仕様●外径(mm):105●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):14500●最高使用回転数(min^-1):14500●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0894アズワン品番67-2346-24
S-8×7.0×25.4 兼用 8""×7
ツボ万¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリート、アスファルトなどに。仕様●サイズ:外径8インチ×チップ厚2.4×チップ幅7×取付穴25.4mm●仕様:乾湿兼用アズワン品番65-8905-36
FWM-100S×20 ポリッシャS字100 20穴
ツボ万¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷コンクリート・中研削用。仕様●サイズ:外径100×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴20(mm)アズワン品番65-8907-32
電ドルダイヤ砥石75mm ハイス用
ツボ万¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。ボール盤にも取付可能なタイプも。超硬ホールソー(設備・電工・空調・土木)、コアードリル(設備・電工・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など。仕様●サイズ:外径50mm●基板厚:1.0mm●粒度:#400アズワン品番65-8906-87
汎用カッター ニューセグメント 105×1.9H×20
ツボ万¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷硬質難削材切断用。ロングセラーシリーズです。硬質瓦・硬質タイルなど難削材向け。仕様●サイズ:外径105×チップ厚1.9×チップ幅7×取付穴20mm●仕様:乾式アズワン品番65-8904-90
H-18×7.5×27 コンクリート 用18""×7.5
ツボ万¥91,980税込¥101,1781個8日以内出荷道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。仕様●サイズ:外径18インチ×チップ厚3.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-53
鈑金カッター
ツボ万¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷薄鋼板なら、1.0~1.2mm程度の厚さまで切断可能です。鈑金切断用。仕様●サイズ:外径125×チップ厚1.5×チップ幅4×取付穴22mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-29
コンクリートカッター 『つぼ丸くん』 薄刃で爽快な切れ味 モルタルもスイスイ切れる ツボ万 x GranGear(グランギア) コラボ商品
ツボ万¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷ブロック・コンクリートなどの切断。幅(mm)ダイヤ加工:7刃厚(mm)1.7適合材ブロック・コンクリートなど
コンクリート用グローバルソー
モトユキ¥7,398税込¥8,1381枚翌々日出荷整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。食い込み抜群のセグメントタイプで深切りにおすすめです。用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに。トラスコ品番394-3904材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])8700外径(Φmm)180刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)20/22RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
鋳鉄管用ダイヤモンドブレード
サンピース¥54,980~税込¥60,478~1枚翌日出荷塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断付属品リング(H):20、22、25.4幅(mm)8内径(Φmm)30.5適合材塩ビ管・鋳鉄管最高使用周速度(m/s)100ダイヤ層厚さ(mm)3
ダイヤモンドホィール
DIA-T¥1,798税込¥1,9781個当日出荷強力タイプで、超硬チップも研げる。用途各種材質の刃研ぎ、塩ビパイプ、波板・切断に。寸法(mm)100×20コード219672アズワン品番64-9645-30
ダイヤモンドブレード 乾式
MEIHO(ワキタ)¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。タイプ乾式RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥66,980税込¥73,6781枚翌々日出荷18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781枚翌々日出荷16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途アスファルト専用。形式RD-SAW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥66,980税込¥73,6781枚翌々日出荷18インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW18外径(Φmm)469刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781枚翌々日出荷16インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW16外径(Φmm)418刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥44,980税込¥49,4781枚翌々日出荷14インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW14外径(Φmm)368刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥33,980税込¥37,3781枚翌々日出荷12インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW12外径(Φmm)317刃厚(mm)3.0適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)6.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥28,980税込¥31,8781枚翌々日出荷10インチ対応。コンクリート切断専用スタンダードダイヤモンドブレードです。 湿式。用途コンクリート専用。形式RD-SCW10外径(Φmm)251刃厚(mm)2.5適合材コンクリート取付穴径(Φmm)27刃高(mm)7.0
ダイヤモンドブレード
REX(レッキス工業)¥86,980税込¥95,6781枚翌々日出荷サイズ14”最高回転数(min-1[r.p.m])4300外径(Φmm)350刃厚(mm)3.2取付穴径(Φmm)20刃高(mm)8
230mm ダイヤモンドブレード(スチールヘッド)
ミルウォーキーツール¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
ダイヤモンドカッター セグメント LSP
理研ダイヤモンド工業¥8,898~税込¥9,788~1枚翌日出荷本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイルRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター フランジ付
サンピース¥5,998税込¥6,5981枚翌日出荷キワ切りに最適! ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能用途コンクリート・ブロック用内径(Φmm)M10外径(Φmm)105刃厚(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さ(mm)6
USAG カッター(18mmブレード)
USAG¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷スナップオフセクションを備えた交換可能な18mmブレード ソフトカバー付きの人間工学に基づいたABSハンドル 2枚のスペアブレードが付属寸法(mm)172
USAG カッター(9mmブレード)
USAG¥899税込¥9891本5日以内出荷スナップオフセクションを備えた9mmブレード ソフトカバー付きの人間工学に基づいたABSハンドル 2枚のスペアブレードが付属寸法(mm)150
230mmダイヤモンドブレード(セグメント型)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FCOS230用ダイヤモンドブレード 外径:230mm / 内径: 22mm / 回転数: 8300rpm内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])8300外径(Φmm)230
GP TURBO
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断厚さ(mm)3穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石チップ高さ(mm)7.3
DMV700マルチブレード
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥41,980~税込¥46,178~1枚6日以内出荷エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5
ドルチェカップ
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から8日以内出荷【軽量・低騒音】 基板が樹脂のため製品重量約90gと超軽量。長時間作業の負担軽減。 金属音が少なく作業者や近隣への騒音を低減。 【キレイな仕上がり】 樹脂基板のしなやかな性能を活かし、被削材への当たりが柔らかく深く食い込まないのでキレイな仕上がり。用途レンタンス除去処理、コンクリートの素地調整及び目粗し。不陸調整、研削後の残塗膜及びプライマー除去。他にもレイタンス除去、不陸調整、目粗し、素地調整、研ぎ出しなどに最適外径(Φmm)100
タイルスラッガー
三京ダイヤモンド工業¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷薄くて仕上がり超キレイ!。刃厚0.9mm!。切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり。薄刃なのにしっかり感プラス。段付きスタビライザー用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断内径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング(mm)15チップ高さ(mm)5.0
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター