絞り込み
適合材
- ALC(41)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(258)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(32)
- セラミックス(17)
- タイル(101)
- ブロック(88)
- モルタル(66)
- レンガ(92)
- 樹脂(46)
- 瓦(53)
- 石材(123)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- 三京ダイヤモンド工業(105)
- ツボ万(81)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- 呉英製作所(47)
- アイウッド(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- エスコ(30)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- サンピース(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

ダイヤモンドカッターブレード ディアマトリックス AL-1
EHWA¥15,980~税込¥17,578~1枚翌々日出荷湿式切断用、アスファルト、コンクリート切断及び加工に適した製品です。レーザー溶接方式を採用し、チップの飛散を抑制、安全性に優れた作業環境を実現します。用途舗装コンクリート、舗装アスファルト用。材質合金鋼形状セグメントタイプ穴径(Φmm)27付属リング穴径(Φmm)なし最高使用周速度(m/s)80チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード Diamond-X
EHWA¥39,980~税込¥43,978~1枚翌々日出荷鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの金属切断に適した製品です。火花が少なく安全性のある製品です。用途鋳鉄管、硬い壁材、溶接合金、棒やチューブなどの鉄鋼切断用。付属品20、22、25.4(H)リング付き材質合金鋼穴径(Φmm)30.5付属リング穴径(Φmm)20/22/25.4チップ高さ(mm)3.0
ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
EHWA¥8,698税込¥9,5681枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。用途御影石用。トラスコ品番704-7612材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード DS-10
EHWA¥7,898税込¥8,6881枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2.2外径(mm)105チップ高さ(mm)7
コンクリートカッター用ダイヤモンドブレード
三笠¥28,980税込¥31,8781枚当日出荷経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。トラスコ品番467-4583穴径(Φmm)27外径(Φmm)305刃厚(mm)3
ファントムカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)。切れ込み(スリット)が入ったセグメントタイプです。スピーディに切断できて、作業の時間を短縮します。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)10
ダイヤモンドカッターブレード DS-10 H-TYPE
EHWA¥12,980税込¥14,2781枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。オフセット形状の為、際切りが可能です。用途御影石用。材質合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッターブレード DS-10
EHWA¥11,980税込¥13,1781枚翌々日出荷御影石用として設計された切味タイプのカッターです。用途御影石用。トラスコ品番704-7602材質合金鋼穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13800外径(Φmm)125刃厚(mm)2.2付属リング穴径(Φmm)なしチップ高さ(mm)7
ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) リムタイプ 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥9,998~税込¥10,998~1箱(5枚)翌日出荷冷却性の高い刃先で切れ味UPしています。用途硬質コンクリートの切断に。鉄筋(10ミリ)入りコンクリート、御影石等の切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 リムの怪物(カイブツ) 鉄筋コンクリート・御影石切断用 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥17,980~税込¥19,778~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。スリット(切り込み)のないリムタイプです。鉄筋入(10mm筋)コンクリートから御影石まで切断可能です。セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触です。切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッターです。用途鉄筋(10mm)入りコンクリート、御影石、コンクリート二次製品などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ブロック職人 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ブロック・モルタル・赤レンガ専用に開発したリム型カッターです。価格はエコノミーです。用途ブロック、モルタル、レンガ等に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)6
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”職人芸デラックス”(乾式) セグメントタイプ 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ショートチップ(多等配)で切れ味UPしています。用途硬質コンクリートの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”低騒音ナイト”(コンクリート・石材兼用刃) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥25,980税込¥28,5781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。低騒音タイプの環境対策品です。御影石も切断が可能です。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、御影石、ブロック等の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-4676材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。新型基板で放熱効果を促進し安定した切れ味を持続します。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-6174材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルナイン”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥18,980税込¥20,8781箱(5枚)7日以内出荷数量限定キャンペーン商品です。刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。切り口がきれいに仕上がるリム型タイプです。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-4695材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”SDカッター8X”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥25,980~税込¥28,578~1箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。各種建材をオールマイティーに切断できます。リム型刃先の耐久性、波型基板の空冷作用を併せ持ちます。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒などチップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”S1カッター”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥22,980税込¥25,2781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。基板に焼き入れとウェーブ加工を施し、耐久性がアップしています。薄刃を実現し、鋭い切れ味を発揮します。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、コンクリート製品、ブロックなどの切断に。付属品調整リング(20mm→15mm)トラスコ品番709-4672材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター タイルスラッガー 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥17,980税込¥19,7781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。刃厚0.9mmで切り口が薄いため精度が良く仕上げることができます。細粒ダイヤの採用により切り口がキレイです。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。付属品リング(穴径15mm)トラスコ品番709-4678材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)0.9付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
【数量限定!キャンペーン】 オフセット型塩ビカッター”美楽”(乾式) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)翌日出荷数量限定キャンペーン商品です。ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が楽に行えます。用途塩ビパイプやキッチンパネルの切断、面取りに。付属品ワッシャー3枚トラスコ品番709-4681材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102刃厚(mm)1.8チップ高さ(mm)3
道路カッター用ブレード CC-10
Hakken(コンセック)¥91,980税込¥101,1781枚3日以内出荷コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。トラスコ品番710-7203材質鉄刃厚(mm)3.8切込深さ(mm)250外径(mm)682穴径(mm)27チップ高さ(mm)15
溶着マルチブレードM-12
関西工具製作所¥34,980税込¥38,4781枚7日以内出荷通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:2225.4厚さ(mm)3.2穴径(Φmm)30.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000直径(mm)300チップ高さ(mm)5
溶着マルチブレードM-4
関西工具製作所¥7,798税込¥8,5781枚7日以内出荷通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。用途薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5
ジェットカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥979税込¥1,0771枚当日出荷コストパフォーマンスと切断スピードを重視した商品です。 。セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ等の切断に。付属品リング(穴径15mm)仕様乾式トラスコ品番711-9620材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125タイプウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)106穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
電着ダイヤ 切り込みカッターE 105×20(15)
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷シャープな切れ味。スピーディーな切断ができます。付属品15穴ブッシュ幅(mm)【電着】2.5粒度#60厚さ(mm)【基盤】1砥材ダイヤタイプ電着穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)105刃厚(mm)1.7
パワーダイヤカッターNEO
ヤナセ(柳瀬)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。粒度60砥材ダイヤタイプ溶着
フランジ付塩ビ切断・面取りダイヤモンドホイール 塩ビ斬 BIENZAN
EFFORT(エホート)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷バリなき仕上がり。抜群の面取り性能。フランジ型がキワを極める。切れ味抜群。長寿命。ねじ径M10
ダイヤモンドカップ 極 105(S)
三高¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷コンクリートの表面を削って仕上げるのに使用します。ダブル仕様で耐久性もあり、高級タイプです。用途コンクリートの表面仕上げに質量(g)300外径(mm)105内径(mm)20(15リング付)
ダイヤモンドカッター 125 桜 (S)
三高¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷1.4mmの薄刃ダイヤモンドカッターです。タイル・コンクリート、瓦などに威力を発揮します。用途タイル・コンクリート、瓦などの硬質材料の切断・研磨に質量(g)120刃厚(mm)1.4外径(mm)125内径(mm)22(20・15リング付)
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 180mm
EFFORT(エホート)¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)25.4(リング:20/22)外径(Φmm)180チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.4
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 125mm
EFFORT(エホート)¥5,798税込¥6,3781枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 125mm
EFFORT(エホート)¥4,598税込¥5,0581枚3日以内出荷切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)125チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)1.8
エホート ダイヤモンドカッターウェーブ 150mm
EFFORT(エホート)¥8,798税込¥9,6781枚3日以内出荷抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)22(リング:20)外径(Φmm)150チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)2.2
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 105mm
EFFORT(エホート)¥2,798税込¥3,0781枚3日以内出荷切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど穴径(Φmm)20(リング:15)外径(Φmm)105チップ幅(mm)6チップ厚さ(mm)1.7
エホート ダイヤモンドVカッター 90mm
EFFORT(エホート)¥6,898税込¥7,5881枚3日以内出荷目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! ネジ込み式なのでディスクグラインダーへの装着も簡単です。用途適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど穴径(Φmm)M10ネジ外径(Φmm)90チップ幅(mm)10チップ厚さ(mm)3
エホート ダイヤカップ見えるんですプラス
EFFORT(エホート)¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷回転すると、特殊ボディーの窓越しに研削面が見える! サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ。フランジ付きで脱着がラクラク!用途研削用。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガ・石材軸径M10外径(Φmm)105チップ幅(mm)7チップ厚さ(mm)5
エホート ダイヤモンドカップ 105mm
EFFORT(エホート)¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)15外径(Φmm)105チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)4.5
エホート ダイヤモンドカップ 125mm
EFFORT(エホート)¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材穴径(Φmm)22(リング:15)外径(Φmm)125チップ幅(mm)8チップ厚さ(mm)5
エホート ハガシマックス フランジ付
EFFORT(エホート)¥12,980税込¥14,2781枚3日以内出荷塗膜、接着剤を超なめらかに研削! 圧倒的作業スピードを実現!用途弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付けタイル、接着剤剥離などに。 適応材料:コンクリート・石材などフランジM10外径(Φmm)100チップ数9
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター

























![ウェーブダイヤカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925646-260108-02.jpg)
![セグメントダイヤカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925628-260108-02.jpg)