絞り込み
適合材
- ALC(36)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(246)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(28)
- セラミックス(17)
- タイル(95)
- ブロック(81)
- モルタル(59)
- レンガ(83)
- 樹脂(46)
- 瓦(51)
- 石材(122)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- EFFORT(エホート)(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- REX(レッキス工業)(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- TRUSCO(11)
- アイウッド(41)
- コバルテック(66)
- サンピース(13)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- ツボ万(33)
- マキタ(55)
- モトユキ(18)
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- 呉英製作所(41)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

アスファルトカッターDA
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥32,980~税込¥36,278~1枚6日以内出荷から7日以内出荷長寿命タイプ用途一般向け(道路用) アスファルト高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト
アスファルト・コンクリートカッターNSR
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から8日以内出荷切れ味重視タイプ用途一般向け(道路用) アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)2.7高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤモンドブレード 花4B
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4470質量(g)130穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)2ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドブレード サバンナ 8B
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4483質量(g)530穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)206刃厚(mm)2.2ダイヤ層幅(mm)8
ダイヤモンドブレード サバンナ 6B
REX(レッキス工業)¥27,980税込¥30,7781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4481質量(g)310穴径(Φmm)22外径(Φmm)152刃厚(mm)2.2ダイヤ層幅(mm)8
ダイヤモンドブレード サバンナ 5B
REX(レッキス工業)¥19,980税込¥21,9781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4480質量(g)220穴径(Φmm)22外径(Φmm)128刃厚(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)8
ダイヤモンドブレード サバンナ 4B
REX(レッキス工業)¥15,980税込¥17,5781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4479質量(g)120穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)8
ダイヤモンドブレード サバンナ 14Bー 30.5
REX(レッキス工業)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷トラスコ品番809-4511質量(kg)1.8穴径(Φmm)20外径(Φmm)355刃厚(mm)3ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドブレード サバンナ 12Bー 30.5
REX(レッキス工業)¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4509質量(kg)1.4穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)305刃厚(mm)2.7ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドブレード サバンナ 10Bー 30.5
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4505質量(kg)1穴径(Φmm)30.5外径(Φmm)255刃厚(mm)2.4ダイヤ層幅(mm)7
スタンダード・レーザー・ウェット14
REX(レッキス工業)¥48,980税込¥53,8781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4538質量(kg)1.9穴径H(Φmm)27刃高(mm)7
スタンダード・レーザー・ウェット12
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4537質量(kg)1.4穴径H(Φmm)27刃高(mm)7
スタンダード・レーザー・ウェット10
REX(レッキス工業)¥32,980税込¥36,2781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4536質量(g)970穴径H(Φmm)27刃高(mm)7
スタンダード・レーザー・ウェット 18
REX(レッキス工業)¥64,980税込¥71,4781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4797質量(kg)3.5穴径H(Φmm)27刃高(mm)7
スタンダード・レーザー・ウェット 16
REX(レッキス工業)¥63,980税込¥70,3781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4796質量(kg)2.8穴径H(Φmm)27刃高(mm)7
サイレント・レーザー・ウェット14
REX(レッキス工業)¥53,980税込¥59,3781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4541質量(kg)2.1穴径H(Φmm)27刃高(mm)6
サイレント・レーザー・ウェット12
REX(レッキス工業)¥39,980税込¥43,9781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4540質量(kg)1.5穴径H(Φmm)27刃高(mm)6
サイレント・レーザー・ウェット10
REX(レッキス工業)¥35,980税込¥39,5781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4539質量(kg)1穴径H(Φmm)27刃高(mm)6
サイレント・レーザー・ウェット 18
REX(レッキス工業)¥79,980税込¥87,9781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4799質量(kg)3.7穴径H(Φmm)27刃高(mm)6
サイレント・レーザー・ウェット 16
REX(レッキス工業)¥64,980税込¥71,4781枚翌々日出荷アスファルト・コンクリート兼用です。 チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。 防音・防振効果に優れたブレードです。用途アスファルト・コンクリートの切断トラスコ品番809-4798質量(kg)2.8穴径H(Φmm)27刃高(mm)6
ダイヤモンドブレード サバンナ 10Bー20 20mm
REX(レッキス工業)¥36,980税込¥40,6781枚翌々日出荷トラスコ品番809-4502質量(kg)1穴径(Φmm)20外径(Φmm)255刃厚(mm)2.4ダイヤ層幅(mm)7
なんでも切れ蔵君
アックスブレーン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷新製法、独自のダイヤモンド配列で、ステンレス(1mm)、鉄(2mm)、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリ-ト等の切断が可能!20mmブッシュ付。用途さまざまの材質の切断が可能!寸法(mm)128×2.0×22適合材ステンレス、鉄、ガルバリウム鋼板、鋳鉄管、ALC、コンクリート等
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷切れ味向上&長寿命 S1カッター チップ飛散軽減・・・補強メッシュ採用。万が一クラッチが発生しても飛散しにくいチップを実現。 スムーズな切断・・・ターボチップ採用で被削材との接触面積が少なく切断抵抗を低減。 使用方法・・・乾式 タイプ・・・波形 セグメント用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷波形セグメント (長寿命&切れ味アップ) 熱処理基盤にダイヤモンドチップをレーザー溶接することで強度アップ。 ターボチップ採用で切断抵抗の少ないスムーズな切断を可能に。 ダイヤ層(高さ8mm)の高強度ダイヤと耐熱性に優れたボンドで切れ味&寿命アップ。 使用方法・・・乾式 / Mrレーザー用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用 硬質コンクリート・御影石・鉄筋入り(10mm)コンクリートの切断にタイプMr.レーザー(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷波形セグメント (切れ味アップ&長寿命) ダイヤ部に凹凸部分を作り被削材との接触面積を低減。 放熱性に優れ、連続作業でも切れ味が持続。 チップ角をRにし、チップの欠けを軽減。 斜めスリット採用で冷却効果アップ。 使用方法・・・乾式 / ハツリ用用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドカッター ウェーブ
理研ダイヤモンド工業¥6,298税込¥6,9281枚翌日出荷リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ厚さ(mm)1.4高さ(mm)7穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドタイル用 ウェーブ
理研ダイヤモンド工業¥3,998税込¥4,3981枚翌日出荷切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ ○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング厚さ(mm)1.4高さ(mm)5穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター セグメント
理研ダイヤモンド工業¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート厚さ(mm)1.8高さ(mm)7穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
レザックスパープル
NORITAKE(ノリタケ)¥19,980税込¥21,9781枚6日以内出荷オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応でき、ハイクオリティ、経済性を追及したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート厚さ(mm)3.2最高使用周速度(m/min)6200適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0外径(mm)306穴径(mm)27
レザックスイエロー
NORITAKE(ノリタケ)¥24,980~税込¥27,478~1枚6日以内出荷から49日以内出荷砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート厚さ(mm)3.2適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレートダイヤ層幅(X)(mm)6.0穴径(mm)27
レザックスシルバー
NORITAKE(ノリタケ)¥17,980税込¥19,7781枚6日以内出荷コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート厚さ(mm)2.7備考(付属カラー)20,22,25.4最高使用周速度(m/min)6200適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0外径(mm)306穴径(mm)30.5
スーパーダイヤバンドセット
イチグチ¥8,198~税込¥9,018~1セット(6本組)ほか3日以内出荷筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬粒度100/240/400/800/1500/3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カッター
MEIHO(ワキタ)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。用途コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦に最適。仕様乾式材質台金:マンガン鋼刃厚(mm)2.0適合材コンクリート二次製品・レンガ・石材・瓦チップ高さ(mm)7
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター