絞り込み
適合材
- ALC(36)
- その他(4)
- アルミ(3)
- ガラス(23)
- コンクリート(248)
- サイディング(6)
- ステンレス(11)
- スレート(28)
- セラミックス(17)
- タイル(95)
- ブロック(81)
- モルタル(59)
- レンガ(83)
- 樹脂(46)
- 瓦(51)
- 石材(122)
- 石膏ボード(3)
- 貝殻(4)
- 超硬合金(6)
- 鉄(19)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- 三京ダイヤモンド工業(99)
- コバルテック(66)
- マキタ(55)
- アイウッド(41)
- 呉英製作所(41)
- TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
- REX(レッキス工業)(33)
- ツボ万(33)
- TENRYU(天龍製鋸)(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(19)
- モトユキ(18)
- 理研ダイヤモンド工業(18)
- タケカワダイヤツール(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(17)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- EFFORT(エホート)(15)
- サンピース(15)
- 旭ダイヤモンド工業(14)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: ダイヤモンドカッター
商品豆知識
「適合材」から絞り込む

EPカッター
レヂトン¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から50日以内出荷高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
バンドソーのこ刃
アサダ¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷バンドソーに最適なアサリ形状・山数を採用し、「直角切断」、「ハイスピード切断」、「長寿命」を実現! 鋼管の切断に最適なSKのこ刃 バンドソービーバー4Eco・4FEco用のこ刃仕様32山適合機種バンドソービーバー4Eco、バンドソービーバー4FEco、バンドソー125、バンドソー12F、バンドソー120アズワン品番65-2353-50
一撃切断プレミアムリム
ハートフルジャパン¥939税込¥1,0331枚4日以内出荷乾式ドライタイプ・美しさ切断面の仕上がり重視用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
一撃切断ダイヤプレミアムセグメント
ハートフルジャパン¥939税込¥1,0331枚翌々日出荷乾式ドライタイプ・迅速切断スピード重視用途コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材の切断外径(Φmm)105
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター キッチンパネル切断用
Y'sGOD¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷1.4MMの薄型設計!電着ダイヤでキレイに切断!厚さ(mm)1.4内径(Φmm)20外径(Φmm)105リング内径(Φmm)15最高回転速度(min-1)14500
鬼切り プレミアム 電着ダイヤモンドカッター 大理石切断用
Y'sGOD¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷電着ダイヤでキレイに切断!厚さ(mm)2内径(Φmm)20外径(Φmm)105最高回転速度(min-1)14500
湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ
関西工具製作所¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷から7日以内出荷9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。種別湿式道路カッター用タイプハイグレードタイプ穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ
関西工具製作所¥6,598~税込¥7,258~1枚5日以内出荷から7日以内出荷エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ
関西工具製作所¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
ダイヤディスクシャープナー
trad¥1,198~税込¥1,318~1個翌日出荷から5日以内出荷チップソー研磨・プラスチック板切断に最適! 優れた研磨力&長寿命! 超硬チップ研磨用外形(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])12000ダイヤ幅(mm)20穴径(mm)20(15)
ダイヤシャープナー達研王S
SUN UP¥999税込¥1,0991個8日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!用途各種刃物の研磨作業に。粒度#300本体サイズ(mm)185×50×8
マルチディスク
三京ダイヤモンド工業¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷マルチディスクはその軽量さが特徴。従来品のカップの約半分(約130g)。 天井や壁面等の疲れやすい場所の研削でも均一な美しい仕上がりになります。用途FD-GS4:硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削 FD-GT4:鋳物・硬質コンクリート・石材・タイル・塗膜・FRP・ライニングの研削穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)100付属リング(mm)15
ドライセーパー
三京ダイヤモンド工業¥22,980~税込¥25,278~1枚3日以内出荷樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削色メタリックグリーン刃厚(mm)6.0適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジャパン玄人DX コンクリート用
三京ダイヤモンド工業¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ用途舗装道路の切断 コンクリート用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0適合材コンクリート用チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
イナヅマLC
三京ダイヤモンド工業¥12,980~税込¥14,278~1枚翌日出荷から3日以内出荷ダイヤ層8mm採用&ロングライフ設計用途コンクリート二次製品、ブロックの切断適合材コンクリート二次製品、ブロックチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
レスキューカッター
三京ダイヤモンド工業¥53,980税込¥59,3781枚3日以内出荷一枚で多種材質を切断 事故災害に迅速で確実な対応が可能 多種材質の切断に対応可能 事故災害等の緊急時に刃物を交換する必要が無く、迅速で確実な対応が可能です。用途災害救助における建物や車両等の切断 鉄筋入りコンクリート・鋼線・薄鋼板・形鋼・非鉄薄板・石材・木材・プラスチック製品・窯業系建材・樹脂加工品の切断 (専用刃物に比較して切れ味は劣る場合があります。)外径(Φmm)303刃厚(mm)2.5チップ幅(mm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
スリーカッター瓦
三京ダイヤモンド工業¥8,398税込¥9,2381枚当日出荷石洲瓦・三河瓦・淡路瓦などの硬質瓦切断に適しています 切れ味を重視したセグメントタイプ用途瓦の切断穴径(Φmm)20.0外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材瓦チップ幅(mm)6.0付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スモールカッター
三京ダイヤモンド工業¥5,298~税込¥5,828~1枚翌日出荷から8日以内出荷切り口重視のフラット刃先 湿式のタイル切断にも最適用途タイルの切断適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応
切断名人
三京ダイヤモンド工業¥5,898~税込¥6,488~1枚3日以内出荷優れた切れ味 ・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続 ・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少 安全性の向上 ・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)2.1適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリートチップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
レーザージャパン玄人(プロ)
三京ダイヤモンド工業¥7,898~税込¥8,688~1枚3日以内出荷から26日以内出荷プロ業者向けハツリ専用 コンクリートハツリ専用として特に切れ味を重視し、かつ過酷な使用条件に耐えられるよう、チップをレーザー溶接しました。エアー工具での使用も可能です。用途コンクリート製品全般、石材、レンガの切断適合材コンクリート製品全般、石材、レンガRoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトMarkⅡ
三京ダイヤモンド工業¥22,980税込¥25,2781枚3日以内出荷SDカッターの作業性を極めた逸品 直進切りの高性能を追及。切れ味20%アップ 20%アップの長寿命で※1ハイクオリティを実現 ・波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続 ・プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 ・ダイヤ層(8mm)により寿命向上用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ幅(mm)8.0
赤いイナヅマGX
三京ダイヤモンド工業¥39,980税込¥43,9781枚8日以内出荷エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター刃厚(mm)2.8付属リング穴径(Φmm)20/22外径(mm)307穴径(mm)25.4チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809
溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。トラスコ品番856-3405セット内容変換リング15材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ5 0806
ダイヤモンドカッタープロテクトウエーブ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚欠品中プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。ウェーブタイプで、切断面がきれいに仕上がります。用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。トラスコ品番836-6928セット内容15mm穴用アダプター材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)95刃厚(mm)2抵抗軽い付属リング穴径(Φmm)15外径(mm)105穴径(mm)20チップ高さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドカッタープロテクトセグメント
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281枚欠品中プロテクトチップ採用により、切れ味がよく、長寿命タイプです。深切り、直進性に優れています。セグメントタイプで、抵抗が軽いため素早く切断できます。用途コンクリート・ブロック・レンガなどの切断に。トラスコ品番836-6927セット内容15mm穴用アダプター材質台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(g)852018年トラスコ掲載ページ5 0800
ダイヤモンドカッタ金龍125
TENRYU(天龍製鋸)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途石材の切断。内径(Φmm)22(20)外径(Φmm)125刃厚(mm)2刃先形状セグメント適合材石材切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)12200
ダイヤモンドカッタ金龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。大理石、御影石、鉄平石、磁器タイル、耐火レンガ、陶器タイル、コンクリートの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途石材の切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8刃先形状セグメント適合材石材切断距離(m)300ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ青龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途磁器・陶器タイルの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム適合材磁器・陶器タイル切断距離(m)150ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。磁器タイル、陶器タイル、サイディングボードの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途磁器・陶器タイルの切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1刃先形状ウェーブリム適合材磁器・陶器タイル切断距離(m)250ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍105
TENRYU(天龍製鋸)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。洋瓦、和瓦、陶器タイル、セメント瓦、大理石、磁器タイル、耐火レンガの切断が可能です。 リチウムイオン充電工具に対応しています。タングステンが主成分のボンド使用で、耐熱性アップにより切れ味が大幅に持続します。用途洋瓦・和瓦の切断。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.3刃先形状ウェーブリム適合材洋瓦・和瓦切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
ダイヤモンドカッタ金龍180
TENRYU(天龍製鋸)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ青龍180
TENRYU(天龍製鋸)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)180刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)8400
ダイヤモンドカッタ金龍155
TENRYU(天龍製鋸)¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
ダイヤモンドカッタ青龍155
TENRYU(天龍製鋸)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。用途一般コンクリートの切断。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター