絞り込み
厚さ(mm)
- 4
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(3)
- 1(4)
- 1.0(1)
- 1.2(2)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(6)
- 3(5)
- 3.5(1)
砥材
- A(3)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
外径(Φmm)
- 305(3)
- 510(1)
穴径(Φmm)
- 20(2)
- 22(1)
- 25.4(3)
- 30.5(2)
粒度・番手
- 24(3)
- 36(1)
適合材
- 鉄(2)
鉄
硬度
- T(2)
T
ブランド
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
NORITAKE(ノリタケ)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 10,000-50,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.8(3)
1(4)
1.2(2)
1.5(2)
2(1)
2.3(2)
2.5(6)
3(5)
3.5(1)
4

切断砥石ドンホークラフサイド
NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781箱(10枚)当日出荷から7日以内出荷砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)当日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)
NORITAKE(ノリタケ)¥31,980~税込¥35,178~1箱(10枚)当日出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
スーパーエンジンカッター 金属用
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(10枚)4日以内出荷から7日以内出荷エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100