絞り込み
適用畳数
  • 6(9)
  • 8(21)
  • 12(21)
  • 14(6)
調光の可否
  • ×(9)
  • (11)
光色
  • 昼光色(27)
  • 昼白色(4)
  • 電球色(25)
光束(Lm)
  • 1000未満(3)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(3)
  • 3000~4000未満(9)
  • 4000~5000未満(13)
  • 5000~6000未満(15)
調色の可否
  • ×(10)
  • (7)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(38)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
器具・セット
  • セット品(15)
セット品
色温度(K)
  • 3000~5000未満(10)
  • 5000~6500未満(5)
  • 6500以上(10)
3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上
電圧(V)
  • 100(19)
100
明るさタイプ(Lm)
  • 600(5)
  • 750(3)
  • 950(4)
  • 1200(5)
  • 1500(3)
  • 1900(4)
  • 2000(5)
  • 3300(4)
  • 4000(5)
  • 4200(4)
  • 4299(2)
  • 5000(1)
  • 5200(9)
  • 5499(2)
  • 5800(3)
600・750・950・1200・1500・1900・2000・3300・4000・4200・4299・5000・5200・5499・5800
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(16)
  • 10~20未満(16)
  • 20~30未満(18)
  • 30~40未満(23)
  • 40~50未満(13)
  • 50~60未満(1)
  • 80~90未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・80~90未満
ブランド
  • アイリスオーヤマ
  • ODELIC(オーデリック)(283)
  • Panasonic(パナソニック)(272)
  • コイズミ照明(103)
  • 三菱電機(76)
  • オーム電機(53)
  • DAIKO(大光電機)(50)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 東芝(21)
  • 東芝ライテック(21)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(21)
  • 東京メタル(19)
  • JAPPY(18)
  • ドウシシャ(16)
  • HotaluX(ホタルクス)(15)
  • 栄興電器(13)
  • 山田照明(12)
  • BRID(11)
  • エスコ(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
6(9)
8(21)
12(21)
14(6)
  • LEDシーリングライト Qシリーズ 調光 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト Qシリーズ 調光

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    シェードが小さく、高さが低くなることで。圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体を。すっきりとした印象に
    付属品取り付け用スペーサー(角・丸×各1個)、リモコン×1、リモコンホルダー×1、単4形アルカリ乾電池×1、ねじ:2本寸法(mm)393×85電圧(V)AC100器具・セットセット光源色昼光色調光方式10段階演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否×
  • LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
  • 小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 人感センサー付【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
  • LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    発光効率がUPし消費電力がDOWNしました。本体サイズもUPし節電モードも搭載しました。調光:10段階、調色:11段階で便利な機能付きです。おやすみタイマーで15分/30分のタイマーを設定できます。ラストメモリー機能でお好みの明るさを記憶させます。チャンネル切替でリモコン1つで複数の照明を2ch登録可能です。照明器具を複数使用する際に便利です。取り付けが簡単2ステップです。Ra85以上の演色性で対象物が色鮮やかに見え、目が疲れにくいです。
    取付一体型径(Φmm)450外形寸法(mm)Φ450xH85ケース質量(kg)2.3チャンネル数2ch寿命設計:40000時間タイマー時間おやすみ:30min演色指数(Ra)85調光の可否調光・調色発光効率(Lm/W)150エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄形 昼白色

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度昼白色器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品長寿命
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85
  • 小型シーリングライト 薄形 昼光色 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄形 昼光色

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1台
    翌々日出荷
    天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    定格寿命(時間)40000色温度昼光色色温度(K)6500演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品長寿命
  • 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!
    器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄型 人感センサー付【電球色 昼白色 電球色】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    LED寿命(時間)40000調光の可否スイッチ種類壁スイッチ、センサースイッチ
  • 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型シーリングライト 薄形 電球色 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄形 電球色

    アイリスオーヤマ
    1,798税込1,978
    1台
    翌々日出荷
    天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品長寿命
  • 小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 高効率 【電球色 昼光色】

    アイリスオーヤマ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
    定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【和風角形】LEDシーリングライト 調色(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
    材質ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂長さ(mm)532幅(mm)532高さ(mm)135質量(g)2300電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。器具・セットセット品保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 高効率 人感センサー付【電球色 昼光色】

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    【600,1200,2000lm】発光効率UPで電気代削減率32%です。サイズをコンパクト化し放熱性をUPしました。人感センサーの性能UPで感知距離25%UPしました。
    定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 和風角形 8畳 12畳

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    天然木枠で温かみのあるあかりを演出、和の空間にあうLEDシーリングライト和風角形です。
    質量(g)230定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534××118光源寿命40000H待機時消費電力(W)0.5エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト

    アイリスオーヤマ
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    住宅用照明 LEDシーリングライト シーリングライトシリーズS
    質量(kg)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)393×85定格周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000定格電源電圧AC100V演色性(Ra)85
  • LED小型シーリングライト パネルライト 昼光色 アイリスオーヤマ

    LED小型シーリングライト パネルライト 昼光色

    アイリスオーヤマ
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく目に優しいです。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。光束維持時間約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色 アイリスオーヤマ

    LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・発光効率がUPし発光効率も改善しました。人感センサーの感知距離UPで最大25%拡大しました。電球色と昼光色で使用シーンに合わせて選べます。電球色はオレンジっぽく温かみのある色で落ち着きのある色で目も疲れにくいのが特徴です。人を迎え入れる場所玄関や。おしゃれな雰囲気を創りたい階段などにおススメです。昼光色は青っぽく爽やかな色でコントラストがくっきりとするのが特徴です。空間がこれまでとは違った爽やかな印象になります。色の違いや物を細かく見たいクローゼットや物置等におススメです。
    検知範囲5m演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(6畳 8畳 12畳 14畳)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
    材質ポリプロピレン直径(Φmm)580高さ(mm)120質量(g)1900電源(V)AC100(50/60Hz)機能メタルサーキット構造採用付おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ウォールナットLED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階待機電力(W)1演色指数(Ra)85
  • LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 6.1音声操作 クリアフレーム

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 クリアフレーム付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 るすばんタイマーは家にいなくても毎日設定時刻に点灯し防犯に役立ちます。 シーンボタンは設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。(シーン:読書、食事、くつろぎ) シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
    直径(Φmm)700高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ナチュラル

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
    定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
  • 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ

    【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです
    定格寿命(時間)40000機能調光10段階/調色11段階直径×高さ(mm)560×102演色指数(Ra)85発光効率(Lm/W)140エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄形 電球色 人感センサー付

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    定格寿命(時間)40000色温度電球色色温度(K)3000演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色 アイリスオーヤマ

    LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 昼光色

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    明るさ・発光効率がUPし発光効率も改善しました。人感センサーの感知距離UPで最大25%拡大しました。電球色と昼光色で使用シーンに合わせて選べます。電球色はオレンジっぽく温かみのある色で落ち着きのある色で目も疲れにくいのが特徴です。人を迎え入れる場所玄関や。おしゃれな雰囲気を創りたい階段などにおススメです。昼光色は青っぽく爽やかな色でコントラストがくっきりとするのが特徴です。空間がこれまでとは違った爽やかな印象になります。色の違いや物を細かく見たいクローゼットや物置等におススメです。
    検知範囲5m演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • フラットパネルライト(6畳 8畳) アイリスオーヤマ

    フラットパネルライト(6畳 8畳)

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。また、発光面とフレームに隙間がない防虫構造です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかないうちに節電できます(電気代約2/3に節電)。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    質量(g)2300タイプ調色:11段階寸法(Φ×高さH)(mm)459×46チャンネル数切り替え:2チャンネル可能演色指数(Ra)80調光範囲10段階エコロジー商品省エネ
  • 薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 昼光色 アイリスオーヤマ

    薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 1500lm 昼光色

    アイリスオーヤマ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
    材質本体:PC、導光板:アクリルホワイト質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)16.5色温度(K)6500入力電流(A)0.3使用場所屋内用LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)約1500光色昼光色演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】

    アイリスオーヤマ
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
    演色指数(Ra)83以上
  • 【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    直径(Φmm)600高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト 調光調色 チャコールブラック 8畳 12畳 14畳

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    発光効率が約140lm/Wの高効率で、電気代節約につながります。薄くてすっきりコンパクト、おしゃれな木目調フレームデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階/常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンで切タイマーを設定すると次第に暗くなり30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。リモコンで切タイマーを3秒以上長押しすると節電モード設定になり、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなります(約40%減光)。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。るすばんモードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、約4時間後に消灯します。人がいない間に点灯するため、防犯効果に繋がります。光束維持時間:約40,000時間(1日あたり10時間点灯させて使用した場合、約10年分になります。光束維持時間は全光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません)。色がより自然に見える演色性(Ra85)を実現しました。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。5年保証(。リモコン、シェード、付属品:1年。電池などの消耗品は保証の対象外になります)。
    チャコールブラック質量(g)1690定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ560×-×102定格電源電圧AC100V光源寿命40000時間光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5発光効率(Lm/W)140演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリングライト 薄形 昼光色 人感センサー付 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 薄形 昼光色 人感センサー付

    アイリスオーヤマ
    2,498税込2,748
    1台
    翌々日出荷
    人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    定格電圧(V)AC 100(50/60Hz)定格寿命(時間)40000器具・セットセット色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)Ra85調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト パネルライト 8畳調光調色

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個仕様【光束維持時間】40,000時間寸法(mm)550×70消費電力(W)36.1保証期間お買い上げ日より5年間光束(Lm)4200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5適用畳数~8畳調光範囲10段階/10段階切タイマー15分/30分
  • 4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック) アイリスオーヤマ

    4灯シーリングライト ストレート形(ホワイト / ブラック)

    アイリスオーヤマ
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    材質スチール、木寸法(mm)約818×160×318質量(g)2000電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時)スイッチプルスイッチ口金E26使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内
  • LEDシーリングライト パネルライトスクエア アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト パネルライトスクエア

    アイリスオーヤマ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ寸法(mm)約598×598×62質量(g)3400電圧(V)AC100器具・セットセット品電源周波数(Hz)50/60保証期間お買い上げ日より5年間光源色電球色~昼光色相当色(本体)ホワイトタイマーおやすみタイマー:15/30分LED寿命(時間)40000調光方式(調光/調色)10/10段階待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED小型シーリングライト パネルライト 電球色 アイリスオーヤマ

    LED小型シーリングライト パネルライト 電球色

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型デザインのLED小型シーリングライトです。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく目に優しいです。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。光束維持時間約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
    演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト パネルライト 12畳調光調色 アイリスオーヤマ

    LEDシーリングライト パネルライト 12畳調光調色

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    薄くてすっきりコンパクト、パネルのおしゃれなデザインで部屋の印象を変えられるLEDシーリングライトです。お部屋の広さに合わせた明るさで、天井面や部屋の隅まで、部屋全体を明るく照らします。導光パネルにより均一に発光するため、まぶしさを感じにくく、目に優しいです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色10段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。リモコンでおやすみタイマーを設定すると、次第に暗くなり15分または30分後に消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。光束維持時間が約40000時間と購入時の明るさが長期間続きます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
    付属品リモコン×1台、リモコンホルダー×1個、単4形アルカリ乾電池×2本、ねじ×2本、スペーサー角・丸×各1個仕様【光束維持時間】40,000時間寸法(mm)550×70消費電力(W)45.6保証期間お買い上げ日より5年間光束(Lm)5200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5適用畳数~12畳調光範囲10段階/10段階切タイマー15分/30分エコロジー商品省エネ
  • 薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 750lm 昼光色 アイリスオーヤマ

    薄型小型シーリングライト 導光板フレームタイプ 750lm 昼光色

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    天井すっきり、導光板付きのおしゃれな薄型間接光タイプのLED小型シーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。天井面も照らす構造で、間接光や天井面の明るさを確保。天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。フレーム付きのため、直下照度が高く、スポット風に照らせる照明です。使用シーンに合わせて選べる2色(電球色・昼光色)、玄関・クローゼット・物置等などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです
    材質本体:PC、導光板:アクリルホワイト質量(g)350寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×38定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)8.5色温度(K)6500入力電流(A)0.16使用場所屋内用LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)約750光色昼光色演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 【2連パネル】LEDシーリングライト パネルライト 12畳 アイリスオーヤマ

    【2連パネル】LEDシーリングライト パネルライト 12畳

    アイリスオーヤマ
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA質量(g)2900寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)44LED寿命(時間)40000(設計寿命)明るさ(Lm)5200(最大点灯時)光色電球色~昼光色相当待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85適用畳数~12畳用エコロジー商品長寿命
シーリングライト