絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
刃数
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
富士元工業・WEBA・イワタツール・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・エスコ・ノガ・イリックス・TRUSCO・ワルター・グーリング・プラス工具・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・RUKO・岡崎精工・ATI・OSG(オーエスジー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
466件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。 チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。 専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1全長(mm)110質量(g)140先端角(°)60シャンク長(mm)85刃径(Φmm)1.2~11.88適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃シャンク径(mm)16最大面取径(Φmm)Φ11.88
  • リャンメンカットR 富士元工業

    リャンメンカットR

    富士元工業
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼全長(mm)200先端角(°)45シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他
  • チビエコ2 富士元工業

    チビエコ2

    富士元工業
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)95質量(g)120シャンク長(mm)80適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状その他シャンク径(mm)16
  • モミエコ2 富士元工業

    モミエコ2

    富士元工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数2全長(mm)100質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他シャンク径(mm)20
  • ミニR 富士元工業

    ミニR

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    チップの交換でR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
    トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
  • チビエコ 富士元工業

    チビエコ

    富士元工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)材質鋼刃数1適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
  • エコメン 富士元工業

    エコメン

    富士元工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。 超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
    セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)適合チップTXMT16T306首下長(mm)30
  • バイテンダー 富士元工業

    バイテンダー

    富士元工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷
    伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
    材質鋼刃数1面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8切刃形状1枚刃
  • バイテンダーアーム 富士元工業

    バイテンダーアーム

    富士元工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
    トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
  • ヤングメン 富士元工業

    ヤングメン

    富士元工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    『面取りカッター』並の価格で『ジェントルメン』に次ぐ面取り能力です。
    トラスコ品番447-0745セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)800シャンク長(mm)80適合チップTNEX270412、TNMX270412首下長(mm)40最大面取径(Φmm)Φ58.2
  • ボール盤用面取りメントルビー 富士元工業

    ボール盤用面取りメントルビー

    富士元工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷
    ボール盤などで使用できるチップ交換式面取りカッターです。 ブレーカー付きハイスチップで切れ味抜群です。
    仕様【ロックピン】M-1材質鋼刃数1適合チップTM32GUR/TM32GSR切刃形状1枚刃シャンク径(mm)10
  • カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ) ノガ

    カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ)

    ノガ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ブレード(刃):ハイス鋼先端角(°)90面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク内径・外径面取り用 ノガ

    カウンターシンク内径・外径面取り用

    ノガ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。 KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。 スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。 ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
    用途内外径の面取り加工。 パイプの内側と外側の同時面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
  • カウンターシンク(内径面取り用) ノガ

    カウンターシンク(内径面取り用)

    ノガ
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
    用途内径穴の面取り加工。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
  • プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター ワルター

    プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター

    ワルター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • プロトティップC面取り用ヘッドカッター ワルター

    プロトティップC面取り用ヘッドカッター

    ワルター
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他
  • モミメンnano 富士元工業

    モミメンnano

    富士元工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    従来、バイスやクランプなどが干渉して面取り・モミツケができなかった箇所にも加工ができるようになりました。センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
    用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。トラスコ品番361-6258刃数1全長(mm)82質量(g)26.5先端角(°)90適合チップENGX040102切刃形状1枚刃シャンク径(mm)8
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(4本)
    翌々日出荷
    二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
    用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃、ノンコーティング先端角(°)90切刃形状その他
  • カウンターシンクセット イリックス

    カウンターシンクセット

    イリックス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    溶着防止に優れDLC(ダイヤモンドライクカーボンコート)特有の低摩擦で、優れた能率と仕上げ面の加工ができます。
    用途被削材:アルミニウム合金・銅合金。仕様3枚刃先端角(°)90表面処理DLCコーティング切刃形状その他
  • センター面取りミル FKD(フクダ精工)

    センター面取りミル

    FKD(フクダ精工)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷
    切刃形状その他
  • バーディカット 富士元工業

    バーディカット

    富士元工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリ加工の深さ自由!!
    用途キャップボルトの座グリ加工刃数1標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80切刃形状1枚刃
  • イーグルカット 富士元工業

    イーグルカット

    富士元工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
    用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
  • ウラトリメン - C 富士元工業

    ウラトリメン - C

    富士元工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ”裏”専用! 裏面取り加工に特化した専用工具です。
    用途穴加工における裏面取り加工 エッジの裏面取り加工刃数1寸法ls(mm)70切刃形状1枚刃
  • カウンターシンクセット(DLCコーティング) イリックス

    カウンターシンクセット(DLCコーティング)

    イリックス
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット(6本組)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
    用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)刃数3先端角(°)90シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
  • RスペシャルJr. 富士元工業

    RスペシャルJr.

    富士元工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR0.5~R5までのR面取りが可能です。1個で4面使える超硬チップ、寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。小径のR面取りも可能です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、1度の加工でR5の切断が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR0.5~R5までのR面取り(小径タイプ)適合チップN43GXR、N43GXR-1R、N43GXR-2R、N43GXR-3R、N43GXR-4R寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40
  • RヌーボーJr. 富士元工業

    RヌーボーJr.

    富士元工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
  • RCンドカッター 富士元工業

    RCンドカッター

    富士元工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
    用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912刃数1枚質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
  • リャンメンカット・V 富士元工業

    リャンメンカット・V

    富士元工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
    用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 10mm 六角シャンクカウンターシンク エスコ

    10mm 六角シャンクカウンターシンク

    エスコ
    ¥2,810~税込¥3,091~
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • 三溝カウンターシンク エスコ

    三溝カウンターシンク

    エスコ
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • デカモミ 富士元工業

    デカモミ

    富士元工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷
    付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。刃数1枚適合チップT32GUX切刃形状1枚刃
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    4日以内出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。トラスコ品番108-9269刃数3枚能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    用途皿面取り加工、エッジの面取り加工適合L型レンチ(K-3)刃数2枚質量(kg)1寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 超硬双頭面取りカッター4枚刃 日進

    超硬双頭面取りカッター4枚刃

    日進
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
  • 可変式面取りカッター用カートリッジセット THECUT

    可変式面取りカッター用カートリッジセット

    THECUT
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
  • 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬面取りカッター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
  • カク面ビット6X30° マキタ

    カク面ビット6X30°

    マキタ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)