絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
刃数
全長(mm)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
富士元工業・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・エスコ・イリックス・大洋ツール・TRUSCO・ワルター・グーリング・プラス工具・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・RUKO・岡崎精工・ATI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
481件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RヌーボーJr. 富士元工業

    RヌーボーJr.

    富士元工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷
    チップ交換式一枚刃でR5~R10までのR面取りが可能です。寿命はハイスに比べ5倍以上アップ。従来のコーナーRカッターに比べ切削速度が5倍から10倍アップ。Rを変えても数値設定(X・Z値)が簡単です。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工寸法L1(mm)80能力チップ交換でR5~R10までのR面取り(小径タイプ)適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)36寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)40数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:6.02/6.67R6:5.40/7.18R7:5.64/8.37R8:6.00/9.60R9:5.38/10.10R10:5.97/11.61
  • RCンドカッター 富士元工業

    RCンドカッター

    富士元工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    チップの交換により、R1、R2、R3のR面取り加工を実現。独自のチップ取替え方式により、チップ交換は敏速で正確。複数のツールをそろえる必要を解消。
    用途エッジのR面取り加工、エッジの面取り加工付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)トラスコ品番796-3912刃数1枚質量(g)510シリーズR面取りシリーズ寸法L1(mm)100能力チップ交換でR1、R2、R3のR面取り、また専用C面取りチップ交換で45°面取りカッターになります。適合チップT32GSR-1R、T32GSR-2R、T32GSR-3R、T32MOR、TT32GUR寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)25寸法L2(mm)50寸法d(Φmm)3.8数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R1:6.40/5.80R2:5.93/6.28R3:5.50/6.78切刃形状1枚刃
  • リャンメンカット・V 富士元工業

    リャンメンカット・V

    富士元工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    チップの上下分割配置により、面取り・裏面取り・側面V溝加工などの多目的用途に対応するようになりました。側面V溝加工においては、切れ刃が上下に分割されている事によりビビリ制御効果を高めています。
    用途エッジの45°面取り加工、エッジの45°裏面取り加工、側面V溝加工シリーズ面取りシリーズ能力最大刃長 約13mm寸法A(°)45切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    付属品ロックピン(L-6)、L型レンチ(K-3)刃数2枚シリーズ面取りシリーズ適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 10mm 六角シャンクカウンターシンク エスコ

    10mm 六角シャンクカウンターシンク

    エスコ
    ¥2,810~税込¥3,091~
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • 三溝カウンターシンク エスコ

    三溝カウンターシンク

    エスコ
    ¥2,880~税込¥3,168~
    1個
    翌日出荷
    切刃形状その他
  • デカモミ 富士元工業

    デカモミ

    富士元工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷
    付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-10)その他チップは標準装備していません。V溝・センター穴加工での先端部分は、特殊なチップ形状のため完全なV角にはなりません。刃数1枚適合チップT32GUX切刃形状1枚刃
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    4日以内出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品L型レンチ[L-12用](K-4)L型レンチ[BB-1用](K-3)ロックピン(L-12)チップ押さえネジ(BB-1)その他チップは標準装備していません。X・Z軸位置の数値は、若干の誤差が出る場合がありますので、ご了承下さい。トラスコ品番108-9269刃数3枚能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R切刃形状3枚刃
  • Rヌーボー 富士元工業

    Rヌーボー

    富士元工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により高送り加工が可能。大きなR面取り加工には最適。CNCマシニング・センターに理想的。独自のチップ固定方式により、チップの交換は敏速で正確。高価な特殊工具を用意する必要性を解消。スローアウェイタイプのため、チップ交換のみで工具補正が不用になります。フジゲン独自のネガ・ポジ方式を採用している為、小型マシニングでも1度の加工でR10の切削が可能です。
    用途エッジのR面取り加工付属品ロックピン(L-12)、L型レンチ[L-12用](K-4)チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ[BB-1用](K-3)寸法L1(mm)90能力チップ交換でR5~R10までのR面取り適合チップN54GCR-5R、N54GCR-8R、N54GCR-10R寸法D1(Φmm)70寸法L2(mm)40寸法d(Φmm)42数値設定(加工アール:X軸位置(mm)/Z軸位置(mm))R5:22.78/6.79R6:22.24/7.18R7:22.50/8.37R8:22.80/9.63R9:22.25/10.10R10:22.70/11.76
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    用途皿面取り加工、エッジの面取り加工適合L型レンチ(K-3)刃数2枚質量(kg)1寸法L1(mm)140適合チップTT32GUR、T32MOR寸法D2(Φmm)32寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 面取りカッター 富士元工業

    面取りカッター

    富士元工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途に応じて角度(15~75°)が選べます。スローアウェイ2枚刃による高速切削が可能です。チップの種類も豊富にあり、多様なワーク材の加工に適応します。
    刃数2枚寸法L1(mm)100適合チップTT32GUR、T32MOR寸法L2(mm)30切刃形状その他
  • 超硬双頭面取りカッター4枚刃 日進

    超硬双頭面取りカッター4枚刃

    日進
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    超硬双頭面取りカッター。面取りエンドミル。特徴。1.切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能。2.SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)。3.切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい。4.先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる。備考。1刃当たりの切削条件を重要としてます。1刃あたりの条件以下での加工をしてください。本面取りカッターは、面取り専用工具です。先端がフラットで底刃は付いていませんので、モミつけ加工はできません。突き出し量が10mmを超える場合、上記切削条件の60~70%を目安としてご使用ください。上記切削条件は、糸面取りベースの切削条件です。CO.5より大きく面を取る場合、切削条件を60~80%にしてください。MC加工によるBT30機相当の機械剛性をベースに条件出ししております。高剛性の機械や、高剛性のチャッキングや治具環境により一層性能を発揮します。
    用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,焼入れ鋼 ?HRc50 。,アルミニウム合金・鋳物 ◎,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金角度(°)90先端径(Φmm)0.45
  • 可変式面取りカッター用カートリッジセット THECUT

    可変式面取りカッター用カートリッジセット

    THECUT
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷
  • 4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド

    4枚刃超硬面取りカッター

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    翌々日出荷
    4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現。適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮。切削抵抗が低く、バリが出にくい。大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている。一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
  • カク面ビット6X30° マキタ

    カク面ビット6X30°

    マキタ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
  • 難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプH グーリング

    難削材用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90° タイプH

    グーリング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    翌々日出荷
    刃数4先端角(°)90
  • トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 50D ALTコーティング

    イワタツール
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 30D ALTコーティング

    イワタツール
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロン ハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用ドリルです。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング イワタツール

    トグロン ハードSP 90°ロングタイプ ALDコーティング

    イワタツール
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    HRC40~72の焼き入れ鋼を加工可能とした高硬度用位置決め面取りドリルです。ALDコーティングは耐熱性、耐酸化性に優れています。
    角度(°)90
  • ハイス カウンターシンクドリルビット BAHCO(バーコ)

    ハイス カウンターシンクドリルビット

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-7413
  • 超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'
  • センターリーマMT柄 FKD(フクダ精工)

    センターリーマMT柄

    FKD(フクダ精工)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
  • イリックス カウンターシンク ムラキ

    イリックス カウンターシンク

    ムラキ
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    切刃形状その他
  • 超硬チャンファーミル DIXI

    超硬チャンファーミル

    DIXI
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    4日以内出荷
    切刃形状その他
  • 面取ツール 日研工作所

    面取ツール

    日研工作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。
    切刃形状その他面取り角度(°)90
  • 面とりツール標準セット 日研工作所

    面とりツール標準セット

    日研工作所
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    最高の仕事は最高の面とりから。 面のビビリをシャットアウト。 どんな場所でも最高の仕上り画。 不可能だった電気ドリルでの面とりも楽々OK。 どんな材料でも最高の仕上り画。 スプリング付パイロットコーンにより芯出し作業不要。
    付属品鉄用ブレード[AB18-90-E、AB42-90-E]セット内容AS-18-90、AM2-42-90切刃形状その他
  • MC用面取りカッター (G2) アサヒ工具

    MC用面取りカッター (G2)

    アサヒ工具
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷
    切刃形状その他
  • 面取りカッター SKC

    面取りカッター

    SKC
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    3日以内出荷
    電気ドリル・インパクトドライバー・ボール番でも使用可能
    用途1.穴ふちのバリ取り面取りに 2.薄板の穴のくりひろげに 3.皿面取りに 4.パイプのバリ取り面取りに切刃形状その他
  • バーリングリーマー SKC

    バーリングリーマー

    SKC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
    切刃形状その他
  • リーマ HS S柄 MC 第一ツール

    リーマ HS S柄 MC

    第一ツール
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO刃数3切刃形状3枚刃
  • センターリーマ FKD(フクダ精工)

    センターリーマ

    FKD(フクダ精工)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質SKH51切刃形状その他
  • トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング

    イワタツール
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
  • トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング イワタツール

    トグロンミニチュアハードSP 90° ALTコーティング

    イワタツール
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)50表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3面取り角度(°)90
  • トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードロングドリル 20D ALTコーティング

    イワタツール
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALT回転方向右刃
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ DLCコーティング

    イワタツール
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    翌々日出荷
    表面処理DLC回転方向右刃
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬 ロングタイプ

    イワタツール
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数1回転方向右刃切刃形状1枚刃面取り角度(°)90
  • トグロンシャープSP 90° 超硬 イワタツール

    トグロンシャープSP 90° 超硬

    イワタツール
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数1全長(mm)75回転方向右刃切刃形状1枚刃シャンク径(mm)12面取り角度(°)90最大面取径(Φmm)12
  • トグロンシャープSP 60° 超硬 イワタツール

    トグロンシャープSP 60° 超硬

    イワタツール
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数1全長(mm)75回転方向右刃切刃形状1枚刃シャンク径(mm)12面取り角度(°)60最大面取径(Φmm)12

『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)