カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
先端角(°)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(110)
- 50~60未満(166)
- 60~70未満(174)
- 70~80未満(129)
- 80~90未満(81)
- 90~100未満(49)
- 100~120未満(87)
- 120~140未満(56)
- 140~160未満(48)
- 160~180未満(23)
- 180~200未満(19)
- 200~220未満(14)
- 220~240未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 400~450未満(1)
- 600~650未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
ブランド
- 富士元工業(60)
- WEBA(45)
- イワタツール(31)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(18)
- イリックス(15)
- 大洋ツール(15)
- TRUSCO(13)
- ワルター(13)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- RUKO(10)
- 岡崎精工(9)
- ATI(8)
- ブランドをもっと見る
富士元工業・WEBA・イワタツール・ノガ・協和精工・THECUT・ウォーターミルズ・エスコ・イリックス・大洋ツール・TRUSCO・ワルター・グーリング・プラス工具・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)・RUKO・岡崎精工・ATI・ブランドをもっと見る

超硬ラフィングOリング溝用カッター CC-RFOEC3
大洋ツール¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金材質超硬Z20表面処理Cコート
粉末ハイスラフィングOリング溝用カッター T-RFOEC3
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷ラフィング形状を採用する事により、切削条件が倍に。荒加工の際の倒れを防ぐ、3枚刃を採用。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
超硬3枚刃面取リ付Oリングカッター CC-OEC3
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数3表面処理Cコート
粉末ハイス3枚刃面取リ付Oリングカッター T-OEC3
大洋ツール¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷アリ溝タイプのOリング溝加工仕上げ用。アリ溝とR面取りの同時加工が可能。剛性が高くステンレス材などに最適。用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼材質HAP刃数3表面処理Cコート
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
チャンファリングツール CFT
大洋ツール¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷強ネジレでの1枚刃を採用する事により、バリを抑え仕上り面を向上させます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数1表面処理ノンコート
シーターカット CCT
大洋ツール¥8,298~税込¥9,128~1本翌々日出荷軽面取りから、刃長一杯の重切削まで軽快なタッチで加工でき、画期的な刃型に依り短時間で、安定した加工面が得られます。用途炭素鋼、合金鋼材質SKH57刃数3表面処理ノンコート
CBNネジ切カッター
協和精工¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN全長(mm)50シャンク径(Φmm)6角度(°)60表面処理ノンコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製
グーリング¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5500 円筒シャンク
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO刃数3コーティングTiAINコート
Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3コーティングTiAINコート
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 476
グーリング¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326
グーリング¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から翌々日出荷Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。材質SKH51面取角度90
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。V溝加工、センターモミ加工、面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル(UF処理) CMU
FKD(フクダ精工)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷高硬度と靭性に優れています。ウルトラF処理。面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。材質SKH56刃数2枚刃表面処理ウルトラF処理付先端角度60θ刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取りミル CM
FKD(フクダ精工)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷面取り加工、皿面取り加工、側面仕上げ加工をこの1本で連続的に作業することが出来ます。但しこちらの60°のタイプはV溝加工やセンターモミ加工には適しません。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~/-0.03リード角右ネジレ30°
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327
グーリング¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48164194-231025-02.jpg)
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
エスコ¥3,240税込¥3,5641本翌日出荷TiNコーティング。材質はHSS(ハイス)。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。全長(mm)45先端90°シャンク径(Φmm)6適合サイズ(mm)2~5![[丸軸]4本組カウンターシンク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157630-231025-02.jpg)
[丸軸]4本組カウンターシンク
エスコ¥3,570~税込¥3,927~1本翌日出荷鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに。用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)先端角(°)90
カウウンターシンク(ボール盤用60°)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。 刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク90度
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 非鉄
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌々日出荷非鉄金属用チップですコーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/鋳物
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼、鋳物用チップです。コーティングアルミナ CVDコート適合被削材種P・Kチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。コーティングアルミナ PVDコート適合被削材種P・M・Sチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ ボディ 60°タイプ
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ
ワルター¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
高速面取り工具
イワタツール¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷面取り速度2~3倍を実現した高速面取り工具です。糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。用途面取りミーリング加工。穴面取り加工。被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム。材質超硬合金(Carbide)刃数9表面処理ALTコーティングセンター穴角(°)90
WM不等分割カウンターシンクセット 5本組 C5、ZRN コーティング
ウォーターミルズ¥39,980税込¥43,9781セット(5本)当日出荷新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。トラスコ品番209-0932材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
WM不等分割カウンターシンク ZRNコーティング
ウォーターミルズ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から翌々日出荷新世代型・不等分割ピッチのカウンターシンクで、切削時の共振によるビビりを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。用途被削材:鉄・高硬度鋼・ステンレス。材質5%コバルトハイス鋼先端角(°)90
カウンターシンク用ガイド
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681個当日出荷ガイドのシャンク差込穴径をH7で仕上げていますので、作業時のブレを低減し、カウンターシンクが加工物に対し垂直にスライドするためバリ取り作業が効率よくきれいに行えます。底面にゴムを貼り付けており、作業時に加工物が傷つきにくくなっています。用途カウンターシンク用垂直保持ガイドとして。材質スチール(S50C)、表面処理:四三酸化鉄皮膜、ニトリルゴム(NBR)
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF
THECUT¥63,980~税込¥70,378~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減寸法L1(mm)100
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ

























![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48164194-231025-02.jpg)
![[丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157666-231025-02.jpg)
![[丸軸]4本組カウンターシンク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48157630-231025-02.jpg)