絞り込み
モジュール(m)
  • 0.75
  • 0.3(3)
  • 0.5(38)
  • 0.7958(5)
  • 0.8(28)
  • 1(80)
  • 1.5(70)
  • 1.5915(16)
  • 2(76)
  • 2.5(68)
  • 3(74)
  • 3.1831(15)
  • 4(116)
  • 4.7746(6)
  • 5(81)
  • 6(49)
  • 6.3662(6)
  • 8(5)
  • 10(5)
歯数
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 20(5)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 28(5)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 36(3)
  • 40(3)
  • 48(5)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 120(4)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
種別
  • 種別平歯車(3)
ブランド
  • 協育歯車(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
平歯車とは、軸と水平に歯すじがついた円筒歯車です。歯車とは回転の向きを変える、動力を分散する、減速や加速を行うなどの動力伝達を目的として伝導車に取り付ける機械要素。同じく動力伝導を行う平ベルトと異なり、滑らず確実に伝導ことができるため、タイミング機構に欠かせません。平歯車は歯車の中でも作成が簡単であるため、最も多く使われています。プラスチック、炭素鋼、ポリアセタールなど、様々な材質で作成されており、使用用途に合わせた選択が可能です。形状も、様々な歯数、歯幅寸法で作成されています。
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュール(m)から絞り込む
0.5(38)
0.8(28)
1(80)
1.5(70)
2(76)
2.5(68)
3(74)
4(116)
5(81)
6(49)
  • 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 黄銅

    協育歯車(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S75S 協育歯車

    平歯車 S75S

    協育歯車
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
  • 平歯車S75S 協育歯車

    平歯車S75S

    協育歯車
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
  • 平歯車S75B 協育歯車

    平歯車S75B

    協育歯車
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S75SU 協育歯車

    平歯車S75SU

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
  • 平歯車 S75SU 協育歯車

    平歯車 S75SU

    協育歯車
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304 協育歯車

    ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304

    協育歯車
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    種別平歯車材質SUS304モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車