絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
5未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・なし
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・105・質量(kg)をもっと見る
種類
小型・軽量・静音
ブランド
モノタロウ・SK11・富士コンプレッサー・日立産機システム・アネスト岩田・オリオン機械・EARTH MAN・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・Power sonic・日東工器・ノーブランド・明治機械製作所・SMC・エスコ・洲本整備機・武蔵オイルシール工業・富士造機・KENOH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

455件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • 吸込みロカキツメモノ 日立産機システム

    吸込みロカキツメモノ

    日立産機システム
    5,490税込6,039
    1セット(5枚)
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】0.75KW~2.2KW NEW Vシリーズ U (アンローダー)式 )材質フエルト(色:アイボリー系厚さ(mm)6内径(Φmm)31外径(Φmm)131
  • コンプレッサ兼用エアフィルタ パオック

    コンプレッサ兼用エアフィルタ

    パオック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタです。
    用途RC-1530PA、RC-1530PA2コンプレッサ兼用のエアフィルタに適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2ねじ径G1/2
  • コンプ 運転コンデンサー SK11

    コンプ 運転コンデンサー

    SK11
    6,398税込7,038
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様110MFD・250VAC
  • コンプ O-リング SK11

    コンプ O-リング

    SK11
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダ接続配管バーの密閉します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム外径×内径×厚さ(mm)16.5×11.5×2.5
  • コンプ コンデンサ(250) SK11

    コンプ コンデンサ(250)

    SK11
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター運転用コンデンサーです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様110MFD・250VAC
  • コンプレッサー用アクセサリー アダプター PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー アダプター

    PROXXON(プロクソン)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用に
  • コンプ ディスチャージT SK11

    コンプ ディスチャージT

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yの接続用銅管です。ピストンシリンダーとチェック弁Ass’yを接続、圧縮空気の送管用の部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様銅管材質銅・真鍮ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
  • コンプ アンローダエルボ SK11

    コンプ アンローダエルボ

    SK11
    559税込615
    1個
    8日以内出荷
    アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyを接続するパーツです(2N06C01TW02Mの後継部品)。
    用途アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具。仕様樹脂管アンローダパイプ接続用適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
  • コンプ バネ座金 SK11

    コンプ バネ座金

    SK11
    19税込21
    1個
    4日以内出荷
    シリンダーヘッドゆるみ止めの交換部品です。空気圧縮用シリンダーヘッド固定ゆるみ止め用バネ座金です。
    用途空気圧縮用シリンダーヘッドの固定のゆるみ止め用のバネ座金。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質サイズM6・直径約12mm
  • コンプ ピストンセット SK11

    コンプ ピストンセット

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。
  • コンプ 弁Assy SK11

    コンプ 弁Assy

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸排気調整弁シートです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。セット内容弁シート2点+ガスケット3点セット材質鉄・アルミダイキャスト・紙サイズ直径約106mm×厚み約14mmねじ穴(Φmm)7×4個
  • コンプ 電源ケーブル SK11

    コンプ 電源ケーブル

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質塩ビ・銅コード125V・20A電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF2.0×2芯×約3電源プラグ125V・15A
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
  • コンプ ダンパー SK11

    コンプ ダンパー

    SK11
    459税込505
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの設置、安定用のゴム足です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム高さ(mm)約22内径(Φmm)約5外径(Φmm)約46
  • コンプ オイルブリーザー SK11

    コンプ オイルブリーザー

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹・ゴム全長(mm)約167スパナ口径(Φmm)22
  • ミクロミストフィルター 日立産機システム

    ミクロミストフィルター

    日立産機システム
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)(初期)0.01、(エレメント交換)0.07出口油分濃度(wt ppm)0.01
  • エアフィルター 日立産機システム

    エアフィルター

    日立産機システム
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.3入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
  • バキュームピンセット メドーハンド 日東工器

    バキュームピンセット メドーハンド

    日東工器
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5(電源コード含む)・約20g(ピンセット)消費電力(W)15/14電源電圧(V)AC100(50/60Hz)到達真空度(kPa)-33.3潤滑方式オイルレス定格時間連続絶縁階級E種相当吐出空気量(L/min)6
  • DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式コンプレッサ専用タイプ

    日東工器
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    定格時間連続
  • 高圧ホースジョイントオス6MM マキタ

    高圧ホースジョイントオス6MM

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • セパレーターエレメント(カクリング付) 日立産機システム

    セパレーターエレメント(カクリング付)

    日立産機システム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途【適合機種】OSP-22VAG1・OSP-22VARG1・OSP-22F5AG1・OSP-22F5ARG1・OSP-22F6AG1・OSP-22F6ARG1・OSP-37VAG1※・OSP-37VARG1※・OSP-37F6AG1※・OSP-37F6ARG1※ ※37KWコンプレッサー1台当り:2本使用
  • コンプ 圧力SW(10k)T SK11

    コンプ 圧力SW(10k)T

    SK11
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動と停止を操作するスイッチです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用セパレーターエレメント
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5A、OSP-7.5M5AR、OSP-7.5M6A、OSP-7.5M6AR、OSP-7.5VA1、OSP-7.5VAR1、OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2用サクション(吸込み)フィルター
  • コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ パオック

    コンプレッサSOL兼用静音チューブ付エアフィルタ

    パオック
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタです。
    用途SOL静音コンプレッサシリーズ専用のチューブ付エアフィルタとして適合機種SOL-0925、SOL-1030材質ケース/スチール、チューブ/ポリウレタン
  • コンプ オイルゲージ SK11

    コンプ オイルゲージ

    SK11
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイル量確認用ゲージです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様六角対辺22mm/ゴムパッキン付材質プラスチック
  • コンプ パッキン、弁シート SK11

    コンプ パッキン、弁シート

    SK11
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質
  • コンプ パッキン、シリンダH SK11

    コンプ パッキン、シリンダH

    SK11(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム寸法(mm)95×75太さ(mm)【パッキン】2
  • コンプ 吐出管セット SK11

    コンプ 吐出管セット

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する銅管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮/鉄取付ねじ【両端取付ねじ】六角対辺23mm/UNF3/4-16メネジ
  • コンプ サーキットP 13A SK11

    コンプ サーキットP 13A

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・DC32V・11A材質銅/鉄/樹脂/真鍮六角対辺(mm)15
  • コンプ クーリングファン左 SK11

    コンプ クーリングファン左

    SK11
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーの冷却(左)ファンです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6枚羽根材質樹脂内径(Φmm)12
  • コンプ アンローダパイプS SK11

    コンプ アンローダパイプS

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質銅/真鍮六角対辺(mm)14チューブ外径×内径(mm)6.8×4.5
  • コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー ノズル4点セット

    PROXXON(プロクソン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5671セット内容ボール針、CTV5山24(自転車ノズル)、テーパーノズル、エアーダスター幅(mm)8高さ(mm)52奥行(mm)8
  • コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース PROXXON(プロクソン)

    コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース

    PROXXON(プロクソン)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    コンプレッサー用オプション。
    用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5648幅(mm)6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)3000
  • コンプ 吐出弁ASSY SK11

    コンプ 吐出弁ASSY

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー内部吸気調整弁組品です。空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質アルミダイキャスト・鉄サイズ直径約61mm×厚み約9mmねじ穴(Φmm)5.5mmX4個
  • コンプ チェック弁ASSY SK11

    コンプ チェック弁ASSY

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)17ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
  • コンプ 電源ケーブル SK11

    コンプ 電源ケーブル

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーを元電源に接続する部品です。コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。トラッキング対策済み電源プラグです。
    用途コンプレッサーを元電源に接続。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・塩ビコード125V・12A、VCTF1.25mm2X2芯X全長約190cm電源プラグ125V・7A
  • コンプ アンロード3方P SK11

    コンプ アンロード3方P

    SK11
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁とアンローディング3方パイプ、ティスチャージチューブの接続用部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ7/16―24UNF材質真鍮六角対辺(mm)14
  • コンプ フィルターASSY SK11

    コンプ フィルターASSY

    SK11
    109税込120
    1個
    4日以内出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過用フィルタアッセンブリです。吸気をろ過するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様フィルタエレメント付材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約27×約10
  • コンプ クランクシャフト SK11

    コンプ クランクシャフト

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。軸径(Φmm)20
コンプレッサー周辺機器