絞り込み
軸穴径d2(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
外径(Φmm)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
1350・1500・1650・1750・1800・2000・2025・3000・4500・5000・5500・6000・7000・8000・10000・12000・13000・15000・18000・20000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
0.15・0.2・0.25・0.28・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・2.5・3・4・4.5
「軸穴径d2(Φmm)」から絞り込む

バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998~税込¥10,998~1個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
SFカップリング T20形(縦割カバー)
セイサ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から22日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-6K-S
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質ステンレス鋼サイズMM-6K-SタイプMM-S寸法L(mm)9寸法F(mm)15.5寸法D(mm)17寸法E(mm)11常用トルク(N・m)2.5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】3
バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-25K
三木プーリ¥59,980税込¥65,9781個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質炭素鋼型式MF-25KタイプMF-K形式MF寸法L(mm)33.5寸法A(mm)75寸法D(mm)55寸法B(mm)62寸法L2(mm)8.5軸穴径d1(Φmm)【下穴】13【最大】25【最小】14
バウマンフレックスカップリング MFモデル MF-35K
三木プーリ¥119,800税込¥131,7801個12日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質炭素鋼型式MF-35KタイプMF-K形式MF寸法L(mm)48寸法A(mm)100寸法D(mm)75寸法B(mm)84寸法L2(mm)13軸穴径d1(Φmm)【下穴】19【最大】35【最小】20
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-8K-S
三木プーリ¥28,980税込¥31,8781個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質ステンレス鋼サイズMM-8K-SタイプMM-S寸法L(mm)11寸法F(mm)19寸法D(mm)21寸法E(mm)13常用トルク(N・m)5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3.5d1・d2:【最大】8d1・d2:【最小】4
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-25K-S
三木プーリ¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質ステンレス鋼サイズMM-25K-SタイプMM-S寸法L(mm)32.5寸法F(mm)50寸法D(mm)55寸法E(mm)35常用トルク(N・m)90軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】25d1・d2:【最小】14
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-12K-S
三木プーリ¥36,980税込¥40,6781個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質ステンレス鋼サイズMM-12K-SタイプMM-S寸法L(mm)16.5寸法F(mm)24寸法D(mm)26寸法E(mm)16.5常用トルク(N・m)10軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】12d1・d2:【最小】6
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-20K-S
三木プーリ¥59,980税込¥65,9781個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質ステンレス鋼サイズMM-20K-SタイプMM-S寸法L(mm)27寸法F(mm)40寸法D(mm)45寸法E(mm)28常用トルク(N・m)40軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】20d1・d2:【最小】10
バウマンフレックスカップリング MMモデル MM-16K-S
三木プーリ¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・3層コイルで小型・高トルク。材質ステンレス鋼サイズMM-16K-SタイプMM-S寸法L(mm)22寸法F(mm)32寸法D(mm)35寸法E(mm)22.4常用トルク(N・m)20軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5.5d1・d2:【最大】16d1・d2:【最小】10
バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。材質アルミ合金サイズLM-14タイプLM寸法L(mm)17寸法F(mm)5寸法D(mm)26寸法L2(mm)10MM5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル ZG-6
三木プーリ¥6,098税込¥6,7081個100日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。材質亜鉛合金サイズZG-6タイプZG寸法L(mm)9寸法F(mm)2.4寸法D(mm)12軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】2d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】3
バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-14-1
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。材質アルミ合金サイズLM-14-1タイプLM寸法L(mm)17寸法F(mm)5寸法D(mm)26寸法L2(mm)10MM5軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】8d1・d2:【最大】14d1・d2:【最小】9
バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-6-1
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。材質アルミ合金サイズLM-6-1タイプLM寸法L(mm)12寸法F(mm)3.5寸法D(mm)14寸法L2(mm)6.5MM4軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】4d1・d2:【最大】6d1・d2:【最小】5
バウマンフレックスカップリング ZG・LMモデル LM-9-1
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷・軸に取り付けるハブとハブの間を金属コイルばねでつないだカップリング、優れたフレキシブル性と小型・高トルクを実現しています。・最大14°の偏角を許容。材質アルミ合金サイズLM-9-1タイプLM寸法L(mm)14寸法F(mm)4寸法D(mm)20寸法L2(mm)7.5MM4軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】5d1・d2:【最大】9d1・d2:【最小】6
バウマンフレックスカップリング MMモデル
三木プーリ¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷小型・高トルク(MMモデル) 3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。 優れた耐食性(MM-K-Sモデル) オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。種類コイルタイプ許容偏角(°)3
SFカップリング T10形(横割カバー)
セイサ¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から47日以内出荷大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計種類コイルタイプ

















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)