絞り込み
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
空気使用量(L/min)
エコロジープロダクト
「ノズル口径(Φmm)」から絞り込む

ルミナ自動スプレーガン DS-1S33 Φ1.3x30L (直進丸吹き)
扶桑精機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹きタイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-6129口径1.3×L30、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷飛距離が大きい直進丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4477口径3.4×L50、(エアー液ホース取付)G1/8
ルミナ自動スプレーガン AW-2W4型(エアブロー無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スプレーガンAW-2W4型のエアブロー無しタイプです。仕様エアブローなしトラスコ品番138-6102
ルミナ自動スプレーガン AW-2S5型(エアブロー無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スプレーガンAW-2S5型のエアブロー無しタイプです。仕様エアブローなしトラスコ品番138-4509
ルミナ自動スプレーガン AW-2R型(エアブロー無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スプレーガンAW-2R型のエアブロー無しタイプです。仕様エアブローなしトラスコ品番138-4582
ルミナ自動スプレーガン AW-2F型(エアブロー無し)
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スプレーガンAW-2F型のエアブロー無しタイプです。仕様エアブローなしトラスコ品番138-6103
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き(先端カット)EM1-3AX
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ノズル直結型丸吹タイプのスプレーガンです。トラスコ品番138-4560口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)55(0.3MPa)粒径(μm)(平均)11(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン ノズル直結丸吹き丸吹きEM1-3X
扶桑精機¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷スプレーガンです。トラスコ品番138-4573口径(Φ)0.6空気使用量(L/min)60(0.3MPa)粒径(μm)(平均)12(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ75(距離300mm)
ルミナ自動スプレーガン MK-3-1.3X
扶桑精機¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。トラスコ品番511-7024材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS440C)ノズル口径(Φmm)1.3取付口(エア・液体)Rp1/8
食液用自動スプレーガン
アネスト岩田¥49,980税込¥54,9781丁翌日出荷から翌々日出荷パターン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。液剤調節装置がツールレスで取外し可能です。ノズルニードルの交換が容易になりました。設置の際に工具を使うためのスペース確保が不要となり、メンテナンス工程を最小にすることで衛生面のリスクも減ります。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています。(従来の空気ニップルは同梱されています。本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。用途食品(食液)塗布用。噴出量(mL/min)250取付口空気:作動Φ6 霧化Φ8 液剤:G3/8
接着剤用スプレーガン(自動ガン)
アネスト岩田¥77,980税込¥85,7781丁9日以内出荷水性接着剤に対応するため、ニードル弁をより耐食性の高い材質にアップグレードしました。塗料調節装置がツールレスで取外し可能で、ノズルニードルの交換が容易になりました。吹付用/作動用エアジョイントはハーフユニオンを標準装備しています(従来の空気ニップルは同梱されています)。用途自動車内装、木工、断熱材の貼り付けに。トラスコ品番383-4975最高使用圧力(MPa)0.7空気使用量(L/min)375パターン開き(mm)390ノズル口径(Φmm)1.8噴出量(mL/min)液体:250取付口G1/4(空気)、G3/8(液剤)
ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)
扶桑精機¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様霧化エアとピストン作動エア分離式材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型
大形(ロボット搭載用)自動ガン ノズル口径 Φ1.2
アネスト岩田¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷コンパクトタイプの高機能自動ガン用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番514-7581質量(g)325ホース取付口G1/4エアー取付口Rc1/8ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】1.2塗料取付口Rc1/8
フローガン(NPS3/8)
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6771材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルNPS3/8・ユニバーサル方式
フローガン(G3/8)
アネスト岩田¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷接着剤専用で、シーリングをはじめダボ・ホゾ作業にも使えます。用途接着剤塗布(コールドグルー)専用トラスコ品番514-6798材質(本体)アルミダイカスト質量(g)455最高使用圧力(MPa)25ホースニップルG3/8・ユニバーサル方式
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5447質量(g)290パターン開き(mm)【最大】400粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~380取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5448質量(g)290パターン開き(mm)【最大】400粒径(μm)17噴出量(mL/min)【液体】0~380取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0型
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷トラスコ品番810-5445質量(g)290パターン開き(mm)【最大】380粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5W-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5446質量(g)290パターン開き(mm)【最大】380粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~200取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5443質量(g)290パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5W-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5444質量(g)290パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)14噴出量(mL/min)【液体】0~60取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)0.5
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5437質量(g)290パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-2.0X(ジョイント・ニップル無し
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5438質量(g)290パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5435質量(g)290パターン開き(mm)【最大】140粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3X(ジョイント・ニップル無し
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5436質量(g)290パターン開き(mm)【最大】140粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.0型
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5433質量(g)290パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.0X(ジョイント・ニップル無し
扶桑精機¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番810-5434質量(g)290パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5431質量(g)250パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-2.0X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5432質量(g)250パターン開き(mm)【最大】150粒径(μm)61噴出量(mL/min)【液体】0~580取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5429質量(g)250パターン開き(mm)【最大】140粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5430質量(g)250パターン開き(mm)【最大】140粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0型
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5427質量(g)250パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.0X(ジョイント・ニップル無し)
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷トラスコ品番810-5428質量(g)250パターン開き(mm)【最大】130粒径(μm)20噴出量(mL/min)【液体】0~280取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1