カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(735)
- アネスト岩田(98)
- 精和産業(93)
- エアテックス(89)
- エムオースプレーイング(55)
- 大塚刷毛製造(45)
- デビルビス(41)
- 日本ワグナー(37)
- 3M(スリーエム)(25)
- 近畿製作所(19)
- 明治機械製作所(19)
- パオック(9)
- FINIXA(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- 恵宏製作所(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

内部昇圧形静電塗装機用静電コントローラ
アネスト岩田¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷静電ガンの性能をフルに発揮させる、インテリジェントコントローラです。付属品アース線(5m)入力電圧(V)AC100~120(50/60Hz)単相対応
PPS トライアルキット 16100
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881キット5日以内出荷3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。用途塗装容量(mL)400
PPS 交換用 ライナー単体
3M(スリーエム)¥3,500~税込¥3,850~1箱(25個)37日以内出荷3M(TM) PPS(TM) 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) 交換用 リッド&ライナーに適合します。
FlexTwistZ エアレス用スイベルジョイント
日本ワグナー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷エアレス用アクセサリー。ガンの動きを最大限化し、手首への負担を軽減するジョイント。ガンとホースの間に接続。ガンの動きに合わせてスムーズに動くので非常に快適。用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
FlexTwistS エアレス用スイベルジョイント
日本ワグナー¥6,980税込¥7,6781個4日以内出荷エアレス用アクセサリー。ホースの巻取りと繰り出しが簡単で、わずらわしい捻じれを防ぐ。ガンとホース、もしくはポンプとホースの間に接続。高耐久性。実際の吹付時にも、スイベル部分が硬くなることがございません。用途建築・工業問わず、エアレス塗装全般に。めねじサイズ1/4おねじサイズ1/4耐圧(bar)517
コンプレッサー サイレント4
エアテックス¥68,980税込¥75,8781台7日以内出荷オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S
エアパワータンク(錆抑制モデル)
エアテックス¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク。コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!。設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能。錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
レッドサイクロン用 ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)
エアテックス¥779税込¥8571個4日以内出荷噛み合わせて固定するネジ不要タイプのホーススリーブです。用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
レッドサイクロン用 フレームアッタッチメント
エアテックス¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!。こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。用途塗装ブース用パーツ仕様エアブラシホルダー4個付適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2![LEDライト付パワフルファン塗装ブース デラックス(24年) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16853247-250331-02.jpg)
LEDライト付パワフルファン塗装ブース デラックス(24年)
サンコー[日用品]¥21,980税込¥24,1781個欠品中広い作業スペースに手元を明るく照らすLEDライト、Wファンで塗料のニオイを吸引・排出するダクト付き塗装ブース仕様●サイズ:組立時幅545×高さ350×奥行460(mm)●折り畳み時:幅545×高さ310×奥行270(mm):質量●5.02kg:付属品●ブース本体、排気口、ソフトスリーブ、クランプ、ホース、ACアダプタ、電源コード、トップ用LEDライトチューブ、サイド用LEDライトチューブ2本、底用チューブ2本、回転台、日本語説明書:ダクト長●355~1550(mm):電源ケーブル長●約1500mm:定格電圧●AC100V 50/60Hz:最大風量●9立方メートル/分:ライト消費電力●12W:ライトの明るさ●2340lm:材質●ABS:0
ガンウォッシュ
精和産業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気
丸吹チップ TC-3
精和産業¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷幅(mm)【パターン】150口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:810、70kgf/cm3:950、100kgf/cm31100、140kgf/cm3:1300
丸吹チップ TC-5
精和産業¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷幅(mm)【パターン】230口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1300、70kgf/cm3:1500、100kgf/cm31900、140kgf/cm3:2200
















![LEDライト付パワフルファン塗装ブース デラックス(24年) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16853247-250331-02.jpg)