カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 扶桑精機(735)
- アネスト岩田(98)
- 精和産業(93)
- エアテックス(89)
- エムオースプレーイング(55)
- 大塚刷毛製造(45)
- デビルビス(41)
- 日本ワグナー(37)
- 3M(スリーエム)(25)
- 近畿製作所(19)
- 明治機械製作所(19)
- パオック(9)
- TAMIYA(タミヤ)(9)
- FINIXA(9)
- 恵宏製作所(7)
- AIRREX(アネスト岩田)(7)
- SAGOLA(7)
- TRUSCO(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PPS シリーズ2.0 交換用 リッド単体
3M(スリーエム)¥5,898~税込¥6,488~1箱(25個)5日以内出荷から37日以内出荷3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。用途塗装
PPS シリーズ2.0 交換用 ライナー単体
3M(スリーエム)¥3,298~税込¥3,628~1箱(25個)5日以内出荷3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 ライナー単体は、3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 塗装用カップシステムと併用する設計となっています。3M(TM) PPS(TM) シリーズ2.0 交換用 リッド&ライナーに適合します。用途塗装
レッドサイクロン用 L型ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)
エアテックス¥959税込¥1,0551個4日以内出荷従来のホーススリーブでは設置の際にホースが背面に伸び、奥行きが必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮が可能になりました。レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cmから13cmに短縮!!!上下左右の4方向にホースを向けられます。用途塗装ブース用パーツ適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
CJライト
CJ・LIGHT¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷取付簡単、最軽量(110g)だから負担なし!。塗装用スプレーガンに取り付けることで各々のLEDライトが点灯し塗装作業で見え難かった場所や影になって分かりずらい部分を照射し、暗くなってからの屋外塗装にも最適です。メタリックやパールの並びや色の染まり具合も確認できます。センターカップ・サイドカップのどちらにも対応!用途塗装作業時のプラスアルファに付属品本体、ボタン電池3V×4個適合3Vボタン電池表面処理アルミ無垢材連続照射時間(分)約36
エアーカーテンヘッド ACH-1T
精和産業¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷安価でエアカーテンと同じ効果が得られます!。圧縮エアーで再霧化させ、更にエアカーテンで包み込み飛散を徹底防止!。手元で操作できるパターン調整弁付きで吹き付け幅も自由自在!。手元で操作できるエアーコック付きで塗料に合わせ最適な霧化作りが可能!。塗料飛散20%削減でコストダウン。養生の削減でコストダウン寸法(mm)120×78×145質量(g)145圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】(推奨)0.29 (3)最高圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.68 (7)【塗料】11.7 (120)最高使用流量(L/min)275(0.29MPa時)
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0
扶桑精機¥399税込¥4391個欠品中ホース接続ジョイントです。トラスコ品番138-2994ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0
扶桑精機¥499税込¥5491個翌々日出荷ホース接続ジョイントです。トラスコ品番138-4504ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5
扶桑精機¥499税込¥5491個翌々日出荷ホース接続ジョイントです。トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
ファインスプレーアタッチメント
日本ワグナー¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷1.8mmノズルの低粘度塗料用アタッチメント用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装タンク容量(mL)1000
HEAチップ
日本ワグナー¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
ウォーターブース 【Niagara】
エアテックス¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置
アネスト岩田¥16,980税込¥18,6781個当日出荷無段階塗料調節装置用途自動ガン適合WIDER1A、WIDER2A(ガン)全長(mm)WIDER1A:158.5~162.5 WIDER1A-R:151.5~156.0 WIDER2A:160.0~165.5(無段階塗料調節装置装着時の自動ガン/全閉~全開)