1,349件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ6ホース用カプラ 60PC 扶桑精機

    Φ6ホース用カプラ 60PC

    扶桑精機
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    継手類
    トラスコ品番268-4249
  • 空気機器 液ホース.塩化ビニール透明(内径Φ7.0×外径Φ11.0 ピンク) 扶桑精機

    空気機器 液ホース.塩化ビニール透明(内径Φ7.0×外径Φ11.0 ピンク)

    扶桑精機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番658-6141
  • ファインスプレーアタッチメント 日本ワグナー

    ファインスプレーアタッチメント

    日本ワグナー
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    1.8mmノズルの低粘度塗料用アタッチメント
    用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装タンク容量(mL)1000
  • トレードチップ3 日本ワグナー

    トレードチップ3

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    中粘度用
    用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
  • トレードチップ3 日本ワグナー

    トレードチップ3

    日本ワグナー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    高粘度用
    用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
  • HEAチップ 日本ワグナー

    HEAチップ

    日本ワグナー
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
    セット内容HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
  • ウォーターブース 【Niagara】 エアテックス

    ウォーターブース 【Niagara】

    エアテックス
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース 水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
    用途塗装ブースセット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ長さ(mm)1625(ダクト)寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)質量(kg)8.7電源AC100-240V 50/60Hzケーブル長(m)0.9照度(Lux)2430(ライト明るさ)
  • WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置 アネスト岩田

    WIDER1A/WIDER2A 用無段階塗料調節装置

    アネスト岩田
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    無段階塗料調節装置
    用途自動ガン適合WIDER1A、WIDER2A(ガン)全長(mm)WIDER1A:158.5~162.5 WIDER1A-R:151.5~156.0 WIDER2A:160.0~165.5(無段階塗料調節装置装着時の自動ガン/全閉~全開)
  • マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 1ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用)仕様1ガン用耐荷重(kg)3適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田

    マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)

    アネスト岩田
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
    用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)仕様3ガン用耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L
  • ノズルチップ アネスト岩田

    ノズルチップ

    アネスト岩田
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番205-0003質量(g)20アズワン品番64-4998-12
  • ABAC PN1A用空気弁 エムオースプレーイング

    ABAC PN1A用空気弁

    エムオースプレーイング
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品です。 こちらは、部品表図番(26)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A用の部品仕様PN-1A用、部品表図番26材質アルミ
  • ABAC 塗料カップセット エムオースプレーイング

    ABAC 塗料カップセット

    エムオースプレーイング
    18,980税込20,878
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(16)~(19)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用 600cc材質アルミ
  • ABAC コネクター エムオースプレーイング

    ABAC コネクター

    エムオースプレーイング
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(14)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1A、PN-2A用、図番14材質真鍮
  • ABAC クランプナット エムオースプレーイング

    ABAC クランプナット

    エムオースプレーイング
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(8)の部品です。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品仕様PN-1・2A用、部品表図番8材質ステンレス
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
  • ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル エムオースプレーイング

    ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル

    エムオースプレーイング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
    用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
  • ABAC エアホースセット エムオースプレーイング

    ABAC エアホースセット

    エムオースプレーイング
    7,198税込7,918
    1本
    10日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001を肩掛け、もしくは背負った場合に扱いやすいエアホース! 体に機械を密着させて作業する際に、ホースの取り回しがし易い1m仕様です! お手持ちのエアホースを、少しだけ延長したい時にも最適です!
    用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット材質(ホース)PPホース長さ(m)1材質(ブラケット)PP
  • ABAC ガンスタンド エムオースプレーイング

    ABAC ガンスタンド

    エムオースプレーイング
    8,398税込9,238
    1式
    3日以内出荷
    ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンステンレス製のスプレーガンスタンド! オールステンレス化により、防錆効果を向上させました! 休憩時や塗料を継ぎ足すと時に、便利にお使いいただけます!
    用途ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンスタンド材質ステンレス質量(kg)1.3寸法(縦×横×高さ)(mm)250×240×450
  • エアーブラシキット エスコ

    エアーブラシキット

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    カップが2つ付いた便利なキットです
    使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7取付ねじRp(PS)1/8"カップ容量(mL)5ml・10ml本体長さ(mm)148.5タケノコ径(Φmm)7ノズル径(Φmm)0.2
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途減圧弁トラスコ品番178-5679材質ボディ:亜鉛合金ダイカスト質量(g)340最高使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4
  • PPS ミキシングカップL 3M(スリーエム)

    PPS ミキシングカップL

    3M(スリーエム)
    2,998税込3,298
    1箱
    当日出荷
    フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量840mlの作業に適しています。塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。
    用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。トラスコ品番835-9060セット内容カップ・リング各1個容量(mL)840質量(g)200容量(L)0.84名称カップセット2018年トラスコ掲載ページ7 0130
  • 水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所

    水系塗料用圧送タンク

    明治機械製作所
    239,800税込263,780
    1台
    翌々日出荷
    大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
    用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに寸法(mm)454×710質量(kg)29タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
  • 抗菌ブレードホース TRUSCO

    抗菌ブレードホース

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    内層部に抗菌剤を配合した抗菌性能の高いブレードホースです。 柔軟性が高く、折れにくいホースです。カット品対応可能です。 内層がオレフィン系樹脂のため、低溶出性と耐薬品性に優れます。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。適合食品衛生法厚生労働省告示第201号適合(n-へプタン適合)材質内層/オレフィン系樹脂(抗菌剤入り)、外層/スチレン系エラストマー樹脂(ポリエステル糸入り)クリアタイプタイヤ巻長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~70
  • コンプレッサー Air-K エアテックス

    コンプレッサー Air-K

    エアテックス
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    段階圧力モード切替式 エアブラシ連動オートスイッチ方式 小型(W130×D90×H50)で272gと軽量 コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
    付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード質量(g)272周波数(Hz)50/60消費電力(W)7.2定格電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50最高圧力(MPa)0.1定格時間(分)30運転音(dB)45以下空気吐出量(L/min)4
  • エアブラシスタンド エアテックス

    エアブラシスタンド

    エアテックス(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1本
    4日以内出荷
    どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
    材質MBS質量(g)37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
  • ハイパフォーマンスフィルター AIRREX(アネスト岩田)

    ハイパフォーマンスフィルター

    AIRREX(アネスト岩田)
    2,598税込2,858
    1セット(2枚)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。MX3430専用フィルター 青色(粗目)、白色(細目)の2枚入り
  • エアブラシ用品 ブッシュ 扶桑精機

    エアブラシ用品 ブッシュ

    扶桑精機
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    エアー取付口G1/8メス×G1/4オス
  • スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース) TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク エアーカン用アタッチメント (カールホース)

    TAMIYA(タミヤ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    エアーブラシ塗装のエアー源として気軽に使えるエアーカンに、HGエアーブラシ各種を接続する場合に使います。 ホースは柔軟性があり取り回しがしやすいカールタイプです。
  • スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 中 TAMIYA(タミヤ)

    スプレーワーク エアーブラシ用クリーニングブラシ 中

    TAMIYA(タミヤ)
    459税込505
    1個
    11日以内出荷
    エアーブラシ本体や塗料カップのくびれ部分のクリーニングに便利。 アルミパイプ製グリップを回転させれば、塗料カップを取り付けるネジ穴にこびりついた塗料汚れも効率的に落とせます。
  • NEWマルチガン キャップAL 大塚刷毛製造

    NEWマルチガン キャップAL

    大塚刷毛製造
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
  • SG-50 取付ナット タイル・スタッコ 大塚刷毛製造

    SG-50 取付ナット タイル・スタッコ

    大塚刷毛製造
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
  • SG-50 リシンキャップ 大塚刷毛製造

    SG-50 リシンキャップ

    大塚刷毛製造
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
  • リシンガン 2・3型 ノズル元 大塚刷毛製造

    リシンガン 2・3型 ノズル元

    大塚刷毛製造
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルテーアルミガンタイル 口金 T-5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンタイル 口金 T-5

    大塚刷毛製造
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
  • マルテーアルミガンリシン 口金 4.5 大塚刷毛製造

    マルテーアルミガンリシン 口金 4.5

    大塚刷毛製造
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DEV JGX-8-K5 ガスケット (5) デビルビス

    DEV JGX-8-K5 ガスケット (5)

    デビルビス
    1,498税込1,648
    1パック
    当日出荷
  • 岩田 W101空気キャップセット E2P アネスト岩田

    岩田 W101空気キャップセット E2P

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品