絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.05(9)
- 0~0.06(4)
- 0~0.1(12)
- 0~0.16(10)
- 0~0.2(12)
- 0~0.25(10)
- 0~0.3(12)
- 0~0.4(12)
- 0~0.5(12)
- 0~0.6(12)
- 0~0.7(12)
- 0~1(13)
- 0~1.5(12)
- 0~1.6(7)
- 0~2(12)
- 0~2.5(11)
- 0~3(11)
- 0~3.5(11)
- 0~4(4)
- 0~10(4)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 50(2)
- 60(2)
- 75(5)
- 100(4)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(4)
- G(PF) 3/8(10)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(7)

B枠(立型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば有り)(4)

D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
- 気体(14)
- 液体(14)
精度
- ±1.6%(12)
- ±2.5%(3)
±1.6%・±2.5%
最小目盛(MPa)
- 0.001(6)
- 0.002(12)
- 0.005(12)
- 0.01(12)
- 0.02(12)
- 0.05(12)
- 0.1(12)
- 0.2(4)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)
- モノタロウ(10)
- Bourdon(17)
- Druck(7)
- NKS(エヌケーエス)(30)
- PressVac(プレスバック)(11)
- RIKEN(理研機器)(6)
- TRUSCO(5)
- WIKA(20)
- エスコ(144)
- クローネ(13)
- ユニバーサル(7)
- 右下精器製造(128)
- 山本計器(11)
- 岡野製作所(16)
- 岩田製作所(9)
- 旭計器工業(208)
- 第一計器(117)
- 長野計器(190)
- 高島計器(246)
- ブランドをもっと見る
特価
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.1(12)
0~0.2(12)
0~0.3(12)
0~0.4(12)
0~0.5(12)
0~0.6(12)
0~0.7(12)
0~1(13)
0~1.5(12)
0~2(12)
圧力レンジ(MPa)をもっと見る

一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ75
TOKO(東洋計器興業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体気体、液体
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
A級品圧力計埋め込み形Φ50
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.接続ねじ1/4G(PF)測定流体気体、液体
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴型SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。接続部にステンレス製を採用しており、接続部は腐食に優れた圧力計です。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,198税込¥4,6181個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,998税込¥5,4981個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般真空計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥3,698税込¥4,0681個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般真空計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)¥4,398税込¥4,8381個16日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥11,980税込¥13,1781個21日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。接続部にステンレス製を採用しており、接続部は腐食に優れた圧力計です。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥11,980税込¥13,1781個21日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。接続部にステンレス製を採用しており、接続部は腐食に優れた圧力計です。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型SUS316)
TOKO(東洋計器興業)¥11,980税込¥13,1781個21日以内出荷高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。接続部にステンレス製を採用しており、接続部は腐食に優れた圧力計です。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。