絞り込み
測定流体
- 気体(1)
精度
- その他(1)
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(11)
- 長野計器(1,128)
- 高島計器(245)
- 旭計器工業(208)
- エスコ(149)
- 右下精器製造(128)
- 第一計器(117)
- TOKO(東洋計器興業)(79)
- NKS(30)
- WIKA(20)
- Bourdon(17)
- 岡野製作所(16)
- クローネ(13)
- 山本計器(11)
- PressVac(プレスバック)(11)
- 岩田製作所(9)
- ユニバーサル(7)
- Druck(7)
- RIKEN(理研機器)(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む

アルティメット絶対圧計
カスタム¥21,980税込¥24,1781台当日出荷設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途差圧計測に付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2323質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)種類汎用圧力計精度±3.0hPa寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1hPa使用電池単4(1.5V)電池2個測定流体圧縮空気サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)300~1200