絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.6(1)
  • 0~1(4)
外径(Φmm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/4(2)
  • G(PF) 3/8(3)
  • R1/8(1)
  • R1/4(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(5)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(1)
測定流体
  • 気体(5)
  • 液体(4)
精度
  • ±1.6%(3)
±1.6%
最小目盛(MPa)
  • 0.01(1)
  • 0.02(3)
0.01・0.02
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • 長野計器(1,128)
  • 高島計器(246)
  • 旭計器工業(208)
  • エスコ(148)
  • 右下精器製造(128)
  • 第一計器(117)
  • TOKO(東洋計器興業)(79)
  • NKS(30)
  • WIKA(20)
  • Bourdon(17)
  • 岡野製作所(16)
  • クローネ(13)
  • 山本計器(11)
  • PressVac(プレスバック)(11)
  • 岩田製作所(9)
  • ユニバーサル(7)
  • Druck(7)
  • RIKEN(理研機器)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0~0.6(1)
0~1(4)
  • 圧力計 TRUSCO

    圧力計

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷
    構造が簡単な汎用的な圧力計です。
    用途空気の圧力を表示します。圧力レンジ(MPa)0~1種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
  • JIS汎用圧力計(A枠立型) TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ100

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5018質量(g)410種類汎用圧力計呼称AT3/8×100×1.00MPa材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)100最小目盛(MPa)0.02
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ75

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5020ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)300種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8B呼称AT3/8×75×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)75最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
  • JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60 TRUSCO

    JIS汎用圧力計(A枠立型・Φ60・Φ75・Φ100)Φ60

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5019ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4B呼称AT1/4×60×1.00MPa測定流体空気・油・水材質(ブルドン管)黄銅材質(株)黄銅適合流体エア・油・水外径(mm)60最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1

『圧力計』には他にこんなカテゴリがあります

汎用圧力計