絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1.0~2.5(1)
  • 2(1)
  • 2~5(2)
  • 5~12.5(2)
  • 5~40(2)
  • 10~25(3)
  • 10~50(1)
  • 10~60(1)
  • 10~70(4)
  • 20~14(1)
  • 20~100(2)
  • 20~140(2)
  • 40~180(1)
  • 40~200(1)
  • 200~400(1)
  • 200~500c(1)
  • 350~750(1)
  • 400~1000(1)
  • 400~1000c(1)
  • 2000~4000(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](4)
  • 19.0[3/4](2)
  • 25.4[1](2)
  • 38.1[1-1/2](2)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.5(7)
  • 1(6)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 5.0c(1)
  • 10(1)
  • 10.0c(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
主な用途
  • 一般締付作業(4)
  • 水道、建設、電力等(1)
  • 車両整備や各種機械(3)
一般締付作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (6)
  • 左右(4)
右・左右
校正証明書
  • 付き(2)
付き
精度(%)
  • ±5
  • ±0.5(2)
  • ±1(10)
  • ±2(29)
  • ±3(304)
  • ±3.5(1)
  • ±4(63)
  • ±6(11)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±10(4)
  • ±20(1)
ブランド
  • 東日製作所(14)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • SK11(1)
東日製作所・エスコ・トップ工業・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所

    モータースポーツ用トルクレンチ

    東日製作所(15件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
  • プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11

    プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型

    SK11(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
    用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
  • 【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
    用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33精度±5%有効長(mm)102寸法D(mm)12頭部寸法(mm)W:8、C:16、b:4精度(%)±5最小単位1最大トルク時の手力(N)9.8トルク調整範囲(cN・m)50~100サービス分類オーダー・加工
  • TW型トルクレンチ 東日製作所

    TW型トルクレンチ

    東日製作所(3件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    大型車のホイールナット締め付けが「一人で・楽に・正確に・安価で」できるトルクレンチ。
    種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1145差込角(mm)25.4精度(%)±5最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型

    東日製作所
    18,980税込20,878
    1本
    欠品中
    単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
    用途SMAコネクタの締付用全長(mm)128質量(kg)0.33有効長(mm)102寸法C(mm)16寸法W(mm)8寸法b(mm)4精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)50~100最大トルク時の手力(N)9.8適合工具調整工具(別売):No.A1(No.301)有効長L(mm)102全長L'(mm)128
  • TMW形トルクレンチ トップ工業

    TMW形トルクレンチ

    トップ工業
    57,980税込63,778
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    用途水道・ガス配管の施工に種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±5負荷方向主な用途水道、建設、電力等材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93頭部幅(mm)130(口開き時75)
  • モトトルク 東日製作所

    モトトルク

    東日製作所
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
    用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)237.5精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~70負荷方向質量(g)650
  • モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付 東日製作所

    モータースポーツ用プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付

    東日製作所
    38,980税込42,878
    1セット
    30日以内出荷
    商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ワイドレンジの締付けに対応。・美麗な表面処理を施し、グリップ部は油が付着しても拭き取りやすいローレット加工を採用。・設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知。・頭部ラチェットは24枚刻みで、15°の振り幅により狭い場所での締付け作業に威力を発揮。・目盛によるトルク設定で容易にトルク値の変更が可能。・全機種に樹脂製ハードケースが付属
    用途競技用自転車・モータサイクル・自動車のトルク管理、一般用付属品ハードケース精度(%)±5
  • 半自動エアトルク 東日製作所

    半自動エアトルク

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。 従来のインパクトレンチ+トルクレンチの締付け作業が一工程で行えるので、作業効率が大幅に向上します。 仮締めはエアモータ、最終締付けはトルクレンチで行うため正確な締付けができます。 最終締付けはトルクレンチなので、エア圧力変動による締付けトルクのバラつきがありません。 締付けトルクの変更は、N・m単位の目盛によって簡単に行えます。 校正はトルクレンチテスタで行えます。 LSはリミットスイッチ付。CNA-4mk3(別売)との組み合わせでポカヨケ(締め忘れ防止)ができます。 A3/ALS3シリーズは2022/1から一部製品を除いてISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
  • ULR型ユニトルク 東日製作所

    ULR型ユニトルク

    東日製作所
    149,800税込164,780
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    AURのストレート形。 レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクアップ時の反力が少ない。 UR・ULRは正逆転付きです。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000ホース内径(Φmm)5精度(%)±5空気圧力(MPa)規定:0.6最小目盛(cN・m)5トルク調整範囲(cN・m)100~250
  • U型ユニトルク 東日製作所

    U型ユニトルク

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    AURのストレート形。 レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクアップ時の反力が少ない。 UR・ULRは正逆転付きです。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用型式本体:ピストルホース内径(Φmm)6精度(%)±5最小目盛(cN・m)10始動方法トリガRoHS指令(10物質対応)対応供給口G1/4B(PF1/4)
  • AUR型ユニトルク 東日製作所

    AUR型ユニトルク

    東日製作所
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    トリガーを引くだけで高速、高精度な締め付けができます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません トルクアップ時の反力が少ない。 ポカヨケ(締め忘れ防止)用リミットスイッチ付。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用ホース内径(Φmm)11精度(%)±5空気圧力(MPa)規定:0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ(ツール交換式) エスコ

    トルクレンチ(ツール交換式)

    エスコ
    29,600税込32,560
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
    仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10精度(%)±5スパナ口径(Φmm)12~21トルク調整範囲(N・m)10~70主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
  • 全自動エアトルク本体 東日製作所

    全自動エアトルク本体

    東日製作所
    399,800税込439,780
    1個ほか
    6日以内出荷から15日以内出荷
    自動変速機構の採用によって高速仮締め、低速締付けを行うため安定した締付けができます。 トルク制御はメカ構造になっているため、締付けトルクはエア圧の変動による影響を受けません。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 設定トルクに達すると残留トルク解除機構によって本体が弱反転するためソケットの着脱が簡単に行えます。 反力アームによって反力を吸収するため作業姿勢の悪い場所でも安全に使用できます。 反力アームはフリーなため本体で位置を合わせる必要がありません。 締付け完了信号を取り出せるポカヨケ製品も製作可能です。(特殊仕様ですのでお問い合わせ下さい) 2017年3月にAPシリーズがAP2シリーズになり耐久性が大幅に向上しました。
    用途建設機械などの大型ボルト締付精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5
  • ハンディートルク 東日製作所

    ハンディートルク

    東日製作所
    219,800税込241,780
    1個ほか
    6日以内出荷から70日以内出荷
    全自動バッテリ式トルクドライバ。 トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
    種類動力式精度(%)±5トルク調整範囲(N・m)10~25最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用仕様充電式、ピストル形、トリガ始動質量(kg)1.8電源電圧(V)DC12付属品六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
  • 力量計(本体) 東日製作所

    力量計(本体)

    東日製作所
    389,800税込428,780
    1個
    3日以内出荷
    締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
    精度(%)±5負荷方向左右
  • ユニトルク 東日製作所

    ユニトルク

    東日製作所
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
    用途プラスチック、タッピンねじ等の締め付け。組み立て、量産用精度(%)±5ホース内径(Φmm)11空気圧力(MPa)0.5付属品メモリセット棒RoHS指令(10物質対応)対応

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ