絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](18)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(16)
- ボスティック(Bostik)(13)
- エスコ(8)
- ダイゾーニチモリ(7)
- ダイゾー(5)
- モリコート(5)
- スリーボンド(4)
- PERMATEX(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- オーデック(3)
- BALBIS(バルビス)(3)
- WEICON(3)
- ORAPI(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- NOKクリューバー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ブラック・モーリー
ボスティック(Bostik)¥8,398税込¥9,2381缶(454g)当日出荷低速・高荷重箇所のなじみ運転の潤滑に効果があります。用途高荷重の加わるピン、ねじ、ボルト、ギア、チェーン、ベアリングなどの機器可動部に。組立部分のかじり防止、潤滑に。トラスコ品番836-3295材質主成分:酸化亜鉛、二硫化モリブデン危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1303
ペーストスプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥89,980税込¥98,9781箱(420mL×24本)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合した焼付防止用スプレーです。 機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に最適です。 耐摩耗性にも優れているので、耐久性向上にも貢献できます。 キャップ、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。用途機械の組立時のボルト・ナットのかじり及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2251色灰黒容量(mL)420主成分鉱物油・二硫化モリブデン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.088L危険物の性状非水溶性
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS-S 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-1920容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ペースト(ネジ焼付き防止) モリペーストAS 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)当日出荷トラスコ品番868-3018容量(kg)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
二硫化モリブデンペーストスプレー
AZ(エーゼット)¥2,298税込¥2,5281本(300mL)当日出荷二硫化モリブデンをペースト状に練り上げ、溶剤とガスでスプレー化した製品です。二硫化モリブデンが金属表面のわずかなくぼみに蓄積され、荷重に耐えます。 機械部品の組み立て時に塗布しておけば、磨耗、焼付けを防いでならし運転のトラブルを解消します。用途各種機械装置の組み立て、組み立て初期のなじみ潤滑、磨耗、かじり防止、低速、高荷重の極圧時の潤滑、ネジの潤滑と焼付け防止等に。成分二硫化モリブデン、鉱油、石油系溶剤。トラスコ品番799-4605使用温度範囲(℃)-25~120適合範囲機械部品危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量130mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
焼付き防止剤
エスコ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。色白内容量(g)85耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
焼付き防止剤
エスコ¥8,500税込¥9,3501個39日以内出荷耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。シリコン、メタルフリー。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。NSF規格品。外観がきれいで電解作用が起こらず無害ですから健康上も好ましく、クリーンな作業にお勧めします。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています(0.1%以下)。色白内容量(g)450耐熱温度(℃)-40~1400耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
耐熱潤滑離型剤(水性ペースト) ホワイティセブン
オーデック¥18,980~税込¥20,878~1個(500mL)ほか当日出荷から6日以内出荷潤滑体には高純度の窒化ほう素を使用しており、高温下の潤滑性は抜群です。常温乾燥でよく、酸化雰囲気中で使用のときはヒートキュア(焼成)の必要はありません。ヒートキュア(焼成)しますと真空中の潤滑に使用できます。金属、セラミックス、グラファイトなど、どの対象物にもよく密着します。高温下でも密着強度は変わりません。生成した潤滑皮膜は溶融金属とぬれません。ペースト状ですから凹凸や気孔のある面にも使用できます。中性タイプで安全性が高く、人体への影響はほとんどありません。用途高温下で使用する金属製治具の潤滑と溶融金属、スパッターの付着防止。金型、グラファイト型の離型剤として。ラドル、トイなど溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ハンダこて、ハンダ槽、治具へのハンダの付着防止。真空炉内など、高温真空中の潤滑と気化金属、スパッターの付着防止。高温にさらされるネジの焼付、固着防止。仕様●溶媒:水●耐熱上限:酸化雰囲気中持続で800℃、断続で900℃、真空中で1200℃●引火点:不燃性色白pH7~9主成分窒化ほう素 (hBN)、クレイバインダー比重約1.4沸点(℃)約100危険物の類別非危険物
焼き付き防止潤滑剤 カッパーアンチシーズ
PERMATEX¥5,398税込¥5,9381個(226g)7日以内出荷カッパーアンチシーズは、銅とグラファイトを高品質グリースに分散している焼付き防止剤です。 -34℃~982℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付を守ります。用途焼き付き防止潤滑剤、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト成分ナフサン酸、銅、酸化カリシウム、グラファイト、ミネラルオイル使用方法1.塗布する部分をパーツクリーナー等できれいに洗浄します。2.錆の部分が多い場合は、ワイヤーブラシ等で錆を落としてください。3.塗布する部分は、キャップ部に付属しているハケで塗ります。4.多く塗布した場合は、ウエス等で拭き取ってください。使用温度範囲(℃)-34~982液色銅危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
702 GRAPHENE グラファイトスプレー
ORAPI¥6,398税込¥7,0381本(400mL)当日出荷超微粒子化したグラファイトをベースとしたドライ潤滑スプレーで、乾燥後はドライです。化学的に不活性で高温化でも分解しにくく、高濃度酸性雰囲気や無酸素状態での潤滑など、オイル系潤滑剤では対応できない環境下に最適です。極低温から超高温環境でも潤滑能力を発揮します。グラファイトの性質で静電気を帯びない為、汚れをよびこみにくく長期潤滑を実現用途高温箇所の潤滑。極低温環境下での潤滑。金属パーツの潤滑。プラスチックの潤滑。スズなどの鋳造の離型。汚れをよびこみたく無い箇所のチェーン。高温にさらされる個所の焼き付き防止色黒色使用温度範囲-70~900粒径(μm)平均5~7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
643 PATE NB 焼付防止スプレー
ORAPI(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(400mL)当日出荷ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。スプレータイプ用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設色白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015ちょう度265~295滴点(℃)なし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Bペースト
ダイゾー¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れます。 焼付き、カジリを防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止にトラスコ品番144-9900容量(kg)1危険物の類別非危険物
モリコート Gペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥48,980税込¥53,8781缶(2kg)4日以内出荷鉱油にMOS2を練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた耐荷重性能を有します。用途組立時の圧入、なじみ運転期間の短縮、ねじの適正な締付または分離作業用仕様ロクサーナ 四球摩擦痕:0.52mm、LFW-1電池寿命(2700N)サイクル:900使用温度範囲(℃)-20~120(固体400)銅板腐食(a)1密度1.86g/cm2外観灰黒色ペースト状危険等級その他のもの離油度(%)3.3(100℃24時間)蒸発量(%)0.2(100℃24時間)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度335(60回混和)摩擦係数LFW-4圧入試験:0.1
MEペーストスプレー 420ml
ダイゾーニチモリ¥65,980税込¥72,5781箱(420mL×24本)9日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。 「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。 極圧性に優れているので、高荷重や衝撃荷重にも使用出来ます。 グラファイトを配合する事により、高温な環境にも使用出来ます。用途機械の組立時のボルト・ナットのカジリ及び焼付防止に。 ピン、ブッシュのカジリ及び焼付防止に。 高荷重や衝撃荷重の潤滑に。トラスコ品番808-2238色灰黒容量(mL)420主成分二硫化モリブデン・グラファイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.112L危険物の性状非水溶性
ブルーグレード 454G
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781缶(454g)当日出荷苛酷な腐食環境やグラファイト、亜鉛、鉛、銅の使用ができない箇所にも使用でき、特にステンレス製品に対して有効な焼付防止潤滑剤です。用途航空機部品類。自動車エンジン、ボルト、ボディー締結具。仕様耐高荷重性:21000kg/cm2トラスコ品番404-2697材質主成分:リチューム、MOS2、ニッケル、鉱油系色青質量(g)454使用温度範囲-100~815℃容量(g)454危険物の類別非危険物
モリコート ペースト M-77ペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980税込¥35,1781缶(500g)当日出荷二硫化モリブデンを主成分としたシリコーン系ペーストです。ゴム・プラスチックに対する親和性に優れています。用途金属部品のかじり防止、焼付防止。Oリングの摩耗減少。トラスコ品番397-4430材質主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん、二硫化モリブデン色黒質量(g)620使用温度範囲-45~230℃(固体400℃)容量(g)500危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ネバーシーズ ニッケル原子力グレード
ボスティック(Bostik)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(454g)当日出荷ニッケルスペシャルグレードと同等の特性。米国GE 社他の要求仕様に合格しています。原子力発電所。純度証明が要求される個所。用途潤滑、焼防トラスコ品番122-7289摘要缶使用温度範囲(℃)-183~1315危険物の類別非危険物
パワーヒートグリース
BALBIS(バルビス)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷超高音用耐熱グリース用途乾燥炉等超高温設備内の潤滑、焼付防止 蒸気、薬品、湿気等悪い条件下における潤滑 その他高温低速部における潤滑使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320(1号)外観茶系色ペースト基油グラファイト系危険物の類別非危険物
Ceramic Paste
LIQUI MOLY¥5,798税込¥6,3781本(250g)9日以内出荷金属を含まない白色の耐熱性シンセティックペースト。焼き付き、冷間溶接、錆の凍結、スティックスリップを防ぎ、非常に優れた耐摩耗と耐腐食・保護性能を発揮します。冷水、温水に関わらず耐水性に優れ、酸性またはアルカリ性の領域で使用可能。【使用方法】塗布する前に、表面をクリーニングし、堆積物や汚れ、湿気がない状態であることを確認してください。ペイントブラシ、ブラシ、または糸くずの出ない布を使用して、必要量を塗布してください。セラミックペーストは、潤滑用、摩耗に対する保護、部品脱着、および腐食防止として、あらゆる標準的なペーストの使用箇所の約90%に使用できます。また、銅ペーストを使用できないブレーキシステムの 潤滑にも適しています。(アルミニウムブレーキキャリパー、ABS搭載車両など)。【温度域等】-40℃~1400℃。【使用箇所】・ブレーキ鳴き防止・高負荷や駆動面の潤滑・防錆・一般的なねじ類の防錆・潤滑・焼付き・冷間溶接防止・アルミキャリパー・ABS対応用途耐熱/耐圧焼き付き防止潤滑剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
焼き付き防止モリブデン潤滑剤 ダブレックスペースト
ニッペコ(旧 日本礦油)¥7,398税込¥8,1381缶4日以内出荷二硫化モリブデンを高濃度で配合し、あらゆる環境で長期に渡り摩耗・焼付を抑制します。各種モリブデンペーストから切替が可能です。部品のなじみ剤・ネジの焼き付き防止剤として活用可能です。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。トラスコ品番369-8278色黒色滴点(℃)250危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPS 2KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥35,980税込¥39,5781缶22日以内出荷二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5899色灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000化学式MoS2耐薬品性良好(熱硫酸、熱硝酸、王水以外にはおかされない)粒径(μm)[平均]1.4(レーザー解析法)外観灰黒色の軟らかい微粉末危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
モリパウダーPB 2KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥32,980税込¥36,2781缶22日以内出荷二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。トラスコ品番548-6331危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
焼付・腐食防止剤 (ブラシ付き)
エスコ¥6,380税込¥7,0181本3日以内出荷汎用タイプの焼き付き防止潤滑剤。ねじ部の腐食や過熱による焼き付きを防止。使用温度範囲(℃)-54~870液色銀内容量(g)454耐熱温度(℃)870危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量454mL危険物の性状非水溶性
焼付き防止潤滑スプレー
エスコ¥4,520税込¥4,9721本3日以内出荷スプレータイプの焼き付き防止潤滑剤。ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に。一般用および特定用途の長期潤滑の為の焼付き防止剤です。金属接合部の摩耗、かじり、腐食を防止します。潤滑性により、ねじの締め付け、取り外しを容易にします。ねじ部のかじりや腐食を防止します。高温環境にされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。使用温度範囲(℃)-54~870液色銀内容量(g)340耐熱温度(℃)870危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量340mL危険物の性状非水溶性
焼付き防止剤
エスコ¥5,730税込¥6,3031個翌々日出荷耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。摩擦面の表面をできるだけきれいにし、薄く均一にブラシか布で塗るだけです。他の油やグリスと混ぜて使用する事はお避けください。合成油を使用しているため、鉱物油に比べて硫黄分が少なくなっています。(0.1%以下)。焼き付き防止加工をすることで、腐食、焼き付き、摩耗、スティックスリップ現象、酸化、フレッティング腐食、電解反応から保護します。色灰内容量(g)450耐熱温度(℃)-180~1200耐圧力性230N/mm2危険物の類別非危険物稠度NLGI 1
二硫化モリブデンパウダー モリパウダーPA 2KG
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶4日以内出荷二硫化モリブデンを含む鉱石を粉砕・選鉱して不純物を除去し微粉末状に整粒しました。用途耐摩耗性向上/摩擦係数安定化などを目的とした素材への配合に。トラスコ品番429-5898色灰黒色使用温度範囲(℃)-75~+400容量(g)2000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SBペーストスプレー 黒色
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥42,980税込¥47,2781箱(20本)4日以内出荷二硫化モリブデン高濃度の焼付防止スプレー用途カジリ焼付防止、初期なじみ用。トラスコ品番219-5036色黒容量(mL)420使用温度範囲(℃)350以下容器仕様スプレー缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.84LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性![焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835086-241122-02.jpg)
焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]1箱(454g×12缶)欠品中高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525色灰使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器缶主成分ニッケル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性
耐熱潤滑コーティング剤 ホワイティハードコート
オーデック¥29,980税込¥32,9781個(1L)6日以内出荷潤滑機能のあるセラミックコーティング剤としてはもっとも硬い皮膜をつくります。皮膜には耐摩耗性があります。常温乾燥でよく、ヒートキュア無しでも使用可能です。生成した皮膜はアルミニウムなどの溶融金属と濡れません。用途高温下で使用する金属製治具やシューター、ホッパーの保護と潤滑。自動注湯ラドル、ストークチューブ、浮遊金属滓の除去具、ハンダ用治具など溶融金属、溶融ガラスと接触する金属面の保護と付着防止。ホットプレス型の離型に。仕様●溶媒:水●引火点:不燃性その他600℃に加熱するまでに水蒸気、炭酸ガス、一酸化炭素が少量出る色グレー容量(L)1pH10~11主成分窒化ホウ素、ケイ酸カリウム、アクリル樹脂、グラファイト比重1.2~1.3耐熱温度(℃)皮膜:持続で800(断続900)沸点(℃)約100危険物の類別非危険物
耐熱潤滑離型剤(水性) ホワイティペイント
オーデック¥17,980~税込¥19,778~1個(500mL)ほか6日以内出荷高純度の窒化ホウ素を使用しており、潤滑性は抜群です。セラミックス、グラファイト(黒鉛)、金属面に密着します。バインダーはセラミックなので、温度上昇による皮膜組成の変化はなく、ガスの発生もありませんから、真空中の高温潤滑にも使用できます。水でうすめて使用することもできます。皮膜は溶融金属に濡れません。色はかすかにグレーかかった白で、臭いはありません。不燃性です。用途炉内など、高温下で用いられるグラファイト、セラミックス、ステンレス部品の潤滑に。高温真空中での潤滑とスパッターの付着防止に。特に真空蒸着炉に。るつぼ、ラドル、ライナーの溶融金属、溶融ガラス付着防止とライフ延長に。セラミックス、グラファイト型の離型剤として。溶接の際、ノズルへのスパッター付着防止に。仕様耐熱上限:酸化雰囲気中で800℃(断続で900℃)、真空中で1200℃pH2~3比重約1.2粘度8~13dPa・s(20℃)粒径(μm)窒化ほう素(平均):5~7危険物の類別非危険物塗り面積(m2/L)5~8
フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ
エイトシール¥7,998~税込¥8,798~1本(800g)ほか当日出荷から5日以内出荷エイトルーブTX-2100はトックル缶タイプのフッ素系個体潤滑剤です。耐熱性及び低摩擦性に優れた特性があり、高圧化での潤滑性にも優れた特性を発揮する潤滑剤です。また、加工素材への密着性が高く、処理された被膜は白色で平滑になります。塗布被膜は経時と共に接着力を増してまいりますが 、塗装後 30 分 以上の放置乾燥をしていただくと実用段階に達します 。用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。色白~淡黄色タイプ液状内容800(g/缶)荷姿トックル缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パワー SP グリース
BALBIS(バルビス)¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷超極圧耐久グリース用途摩擦のすすんだベアリング 常に微振動のあるしゅう動部分 水のかかるチェーンの防錆潤滑使用温度範囲(℃)-10~150ちょう度323(1号)外観白系色ペースト基油鉱油危険物の類別非危険物
焼付防止耐熱ペーストスプレー
PERMATEX¥4,798税込¥5,2781個(240g)8日以内出荷アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。 -51℃~871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー使用方法1.使用前によく容器を振ります。2.最良の効果を得るには、部品の汚れ、オイルなどを落としてからスプレーします。3.手順通りに部品を組み付けます。4.はみ出した余分なアンチシーズはウエス等で拭き取ります。使用温度範囲(℃)-51~871液色銀危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
643 PATE NB 焼付防止剤
ORAPI¥13,980税込¥15,3781本(250mL)5日以内出荷ボロンナイトライド(窒化ホウ素)ベースの焼き付き防止剤で、高温環境下でのあらゆる金属ねじの焼き付きを防止します。数年放置されるようなねじにも有効。使用温度範囲が-80℃~+1400℃と非常に幅広く様々な環境に適合できる。欧州原子力規格PMUC 04-015に適合。ブラシキャップタイプ用途ねじなどの焼き付き防止。長期放置のねじ。熱伝導ペーストとして。原子力施設色白色使用温度範囲-80~1400適合規格PMUC 04-015危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
かじり・焼付き防止剤
旭エンジニアリング¥1,798税込¥1,9781本(6mL)当日出荷高温箇所のかじり、焼き付き防止用途銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止仕様耐熱1426℃トラスコ品番159-3008材質主成分:ニッケル色銀灰色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53 ~ 1426容量(g)7粘度350000、500000cp危険物の類別非危険物
リバーソンペースト41
ダイゾー¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)11日以内出荷耐荷重性と、往復摺動の潤滑に優れています。 極圧性に優れ低摩擦性を有します。 ほとんどの樹脂を侵しません。 白色系なので組立作業時の汚れや給油箇所の色が気になりません。用途音響・事務機器の回転・カム・リンク部など摺動部に、光学機器用トラスコ品番144-9815容量(kg)1危険物の類別非危険物
PGペースト
ダイゾー¥13,980税込¥15,3781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れます。 高温でオイル分が蒸発してもモリブデンの被膜を形成します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。 オーリング、パッキンなどゴムに対しての親和性があります。用途各種産業機械の部品組立箇所に、ボルト、ナット、ネジなどの締結時焼付・カジリ防止に、オーリングなどの磨耗減少にトラスコ品番145-1393容量(kg)1危険物の類別非危険物
OCペースト
ダイゾー¥12,980税込¥14,2781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れます。 高温から低温(-30℃~300℃)まで、長時間使用後にも、ネジ部などの固着を防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。 特殊複合石けんを使用していますので高温摺動箇所使用時の乾きが微小です。 防錆性能もすぐれています。 かん合部・摺動部のカジリを防ぎ、ならし運転を円滑にします。用途高温摺動部の潤滑に、低速・高荷重下の潤滑に、ネジ・ボルト・ピン・ベアリング等の圧入焼きバメ等カジリ防止に、トモ金・特殊鋼の焼付け・高温ネジ・ピン等の焼付き防止にトラスコ品番144-9892容量(kg)1危険物の類別非危険物
Aペースト
ダイゾー¥14,980税込¥16,4781缶(1kg)11日以内出荷耐熱性に優れています。 焼付き、カジリを防止します。 各種機械の組立時に回転・摺動部の初期なじみを円滑にできます。用途各種産業機械の部品組立箇所に、ロール軸受など高荷重下のかん合部などに、減速機のギヤなどに、建機のピン、ブッシュ高荷重下に、ボルト、ナット、ネジの締付時カジリ防止にトラスコ品番144-9890容量(kg)1危険物の類別非危険物
ペーストGペースト
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥109,800税込¥120,7801缶(6kg)12日以内出荷二硫化モリブデンを60%以上含有するペーストです。 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。用途金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑トラスコ品番124-0126質量(kg)6.5色黒使用温度範囲(℃)-20~120温度(℃)(固体潤滑剤)400容器缶主成分鉱油+リチウム石けん+二硫化モリブデン危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐荷重性































![焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835086-241122-02.jpg)