絞り込み
ブランド
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
  • モノタロウ(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(30)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(16)
  • ボスティック(Bostik)(13)
  • エスコ(8)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • ダイゾー(5)
  • モリコート(5)
  • スリーボンド(4)
  • PERMATEX(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • オーデック(3)
  • BALBIS(バルビス)(3)
  • WEICON(3)
  • ORAPI(3)
  • AZ(エーゼット)(2)
  • ファインケミカルジャパン(2)
  • NOKクリューバー(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](124件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(28g)ほか
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE アンチシーズ シルバースティク ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE アンチシーズ シルバースティク

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(20g)
    当日出荷
    870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。 錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。 重要部品の摩擦と磨耗を低減。 粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ 非常に優れた潤滑性 MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
    用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181危険物の類別非危険物
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本(510g)
    当日出荷
    グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。 高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。 ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
    用途タービンスタッド、ボルト用。 石油化学プラント。 銅を使用できない場合。仕様ペースト状トラスコ品番332-8911質量(g)600使用温度範囲(℃)-29~1315適合範囲コンプレッサー主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量510g危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤 アンチシーズHD スティックタイプ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(20g)
    当日出荷
    メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。 スティックタイプなので、手も汚れず簡単に使用できます。
    用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。トラスコ品番418-8179質量(g)20使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)20主成分グラファイト/フッ化カルシウム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量992g危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE シルバーアンチシーズ 767 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE シルバーアンチシーズ 767

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(340g)ほか
    当日出荷
    アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。 金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。 極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。 870℃までの耐熱性あり。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に成分グラファイト/アルミニウム危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズHD ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズHD

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    4,498税込4,948
    1缶(255g)
    当日出荷
    メタルフリータイプです。金属成分を含まず、優れた潤滑性を持ちます。
    用途ステンレススチール、アルミ、軟金属を含むあらゆる金属に。トラスコ品番418-8187材質主成分:グラファイト/フッ化カルシウム質量(g)290使用温度範囲(℃)-29~1315危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量255g危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 焼付防止潤滑剤 アンチシーズニッケル771

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1缶(454g)
    当日出荷
    ニッケルベースの焼付防止剤で銅、鉛、硫黄、塩素を含有しません。特に高い耐熱性、耐薬品性、高い耐圧性を有します。ステンレスでの使用や強酸、高温部(760℃)、化学薬品が使用されている部分やその他銅を含まないコンパウンドを使用しなくてはならない場所に適します。ペースト状、ブラシ付。
    用途化学工場や石油精製工場。クリーンな不活性潤滑剤が必要な環境で使用可能。仕様ペースト状トラスコ品番332-6110質量(g)636使用温度範囲(℃)-54~760主成分鉱物油、ニッケル、黒鉛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズNー5000 453.6g

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1個(454g)
    当日出荷
    純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。
    用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。 金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。 ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
    用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤仕様ペースト状 、ブラシ付トラスコ品番793-8667材質主成分:グラファイト/アルミニウム容量(mL)210質量(g)243使用温度範囲-54~870℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 ブラッシュトップ付です。
    用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金仕様ペースト状 、ブラシ付適合MIL-A-907トラスコ品番793-8675材質主成分:銅/グラファイト質量(g)243使用温度範囲-29~982℃容量(g)210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00011L危険物の性状非水溶性
  • 焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    焼付防止潤滑剤アンチシーズN-5000 ハイパフォーマンス

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1箱(454g×12缶)
    欠品中
    高純度のニッケルベースの焼付防止剤です。従来のN5000に比べニッケルの純度を高め、鋼に優しいリスク低減タイプです。
    用途原子力発電所。化学プラント。製紙プラント。トラスコ品番356-4525使用温度範囲(℃)-29~1315容量(g)454容器主成分ニッケル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.018mL危険物の性状非水溶性
  • アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    アンチシーズ N-7000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    19,980税込21,978
    1缶(454g)
    当日出荷
    高い純度を持ち、ニッケルや銅などの金属を使用することなく優れた潤滑性を持ちます。 原子力発電プラントや電力会社で使用されるステンレスやその他の合金を保護します。
    用途原子力発電所プラントハードウエアのクラス1、2、3に適合しています。 原子炉バルブステムの潤滑。 化学、製薬、製紙で使用するボルト等。仕様ペースト状トラスコ品番333-4503質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    219,800税込241,780
    1箱(12本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(12本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE LB 771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE LB 771

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    61,980税込68,178
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    219,800税込241,780
    1箱(453.6g×12本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE LB 771 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE LB 771

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    61,980税込68,178
    1箱(453.6g×10本)
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    37,980税込41,778
    1箱(113.4g×12本)ほか
    7日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

焼付防止剤