絞り込み
ブランド
引火点(℃)
ハイドロリックオイル(作動油)とは、油圧機器の作動油や歯車などの機械に用いられる潤滑油。石油メーカーから多くの種類のハイドロリックオイル製品が出されていますが、工作機械用、油圧作動油用、一般工業用などに分類されています。油圧作動油では耐摩耗性、工作機械用では耐高温性や耐酸化性などが求められる条件です。また、同じ油圧作動油でも、使用される車両により条件が異なるため、粘度・流動点・引火点など細かく分類された製品が出されています。ハイドロリックオイルは、排気ガス吸引する真空ポンプ用や危険物非該当品とする難燃性作動液など、特殊な用途ごとに製品があることが特長です。
「粘度」から絞り込む

油圧作動油 ハイドロリックオイル
(68件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1缶(4L)ほか当日出荷耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。用途工業・建設機械などの油圧機器成分鉱油、潤滑油添加剤色L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(23件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1缶(20L)当日出荷低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
シェルテラスオイルS2M
シェルルブリカンツ(15件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(20L)翌々日出荷多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。使用温度範囲(℃)常温適合範囲油圧機器
スーパーハイランド SE
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(11件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(20L)ほか当日出荷から12日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし適合範囲油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06危険物の性状非水溶性
コスモ ハイドロAW
コスモ石油(6件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781缶(20L)4日以内出荷ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
コスモ ハイドロHV
コスモ石油(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(20L)4日以内出荷省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
万能油圧作動オイル(重荷重用)
BOLL¥2,398税込¥2,6381本(1L)当日出荷高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービルDTE
エクソンモービル¥18,980~税込¥20,878~1缶(20L)翌々日出荷から3日以内出荷オイル寿命が延長されスラッジの発生を抑制し システムを清浄化する耐摩耗性油圧作動油です。用途高耐荷重性と耐摩耗性を必要とする油圧システム スラッジや増積物が主成される過酷な油圧システム危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
作動油(複動式)
IKURATOOLS(育良精機)¥3,398~税込¥3,738~1個(0.5L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷育良精機製油圧製品の性能をさらにアップさせるハイパフォーマンスオイルです。適合範囲油圧製品危険物の類別非危険物
油圧作動油添加剤
旭エンジニアリング¥37,980税込¥41,7781缶(3.8kg)4日以内出荷シール、Oリングを更生し、油漏れを防止しポンプ寿命を延長します。 摩耗、摩擦を減少させ錆と腐食を防止します。 キャビテーションやスポンジ状操作を防ぎます。使用方法石油系油圧作動油のみに良く混ざる様に作動中に5%添加して下さい。粒度14.88(cst/40℃)比重0.93(15.6℃)引火点(℃)138臭気特有外観淡褐色液体内容量(kg)3.8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3800mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
高性能冷間鍛造油剤 スタールーブ
スターカット工業¥84,980税込¥93,4781缶(18L)3日以内出荷リン酸亜鉛被膜処理を省力化します冷間鍛造においては非常にすぐれた潤滑性能を示します。鉄系・アルミ・ステンレスの加工に。PRTR法対応品です非塩素系高性能油性潤滑剤用途金属靭性加工用:鉄系・アルミ・ステンレスの加工タイプ不水溶性容量(L)18荷姿ペール缶外観淡黄褐色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
油圧作動油レノリン BAM32
フックスジャパン¥28,980税込¥31,8781缶(20L)当日出荷トラスコ品番148-7604色淡黄色使用温度範囲(℃)04~09容量(L)20引火点(℃)230密度(g/cm3)0.869流動点(℃)-24アズワン品番64-8663-96危険物の類別非危険物ISO粘度グレードISO VG32
ハイランドワイド
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥199,800税込¥219,7801缶(200L)4日以内出荷寒冷地の屋外、冷凍庫などの低温環境、温度による粘度変化の少ないことを必要とする油圧機器の使用に適した油圧作動油です。粘度・温度特性のすぐれた高度水素化分解基油を使用した、低温起動時の粘性抵抗が小さく、消費電力の節減に寄与する省エネルギー型油圧作動油です。用途建設機械、水門など寒冷地の屋外で使用する油圧機器。冷凍庫用油圧機器。計器等の精密油圧機器。舶用甲板機械の遠隔操作装置。その他低流動点、高粘度指数を必要とする油圧機器危険等級Ⅲ危険物の類別第四類銅板腐食(100℃×3H)1危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE-P
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801缶(200L)3日以内出荷摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
コスモ フルード HQ
コスモ石油¥32,980税込¥36,2781缶(20L)4日以内出荷最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置危険物の類別非危険物
コスモ ハイドロ NC
コスモ石油¥24,980税込¥27,4781缶(20L)4日以内出荷NC工作機械専用油圧作動油として開発したもので粘度指数が極めて高く、かつ、せん断安定性にも優れ、また油圧機器の摩耗防止においても一般油圧作動油より優れた性能を示します。 高度に水素化精製されたベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数、耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高いため、温度変化に対する粘度変化が少なく、広い温度領域にわたり適正粘度を保ち、正確な応答性で安定した加工精度を維持します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コスモ スーパーエポック ES
コスモ石油¥19,980税込¥21,9781缶(20L)4日以内出荷高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11容量(L)20引火点(℃)252流動点(℃)-25危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数108銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.8714色(ASTM)L0.5酸価(mgKOH/g)0.13危険物の性状非水溶性水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
コスモ ハイドロAW
コスモ石油¥17,980税込¥19,7781缶(20L)4日以内出荷酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。容量(L)20規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694適合範囲油圧作動引火点(℃)242流動点(℃)-25.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8774危険物の性状非水溶性