絞り込み
色
その他(14)
アイボリー系(27)
イエロー系(85)
オレンジ系(48)
カーキ系(15)
グリーン系(121)
グレー系(85)
ゴールド系(48)
シルバー系(59)
ネイビー系(3)
パープル系(38)
ピンク系(50)
ブラウン系(82)
ブラック系(84)
ブルー系(102)
ブロンズ系(16)
ホワイト系(79)
レッド系(88)
透明(クリア)(60)
主な用途
- かわら屋根(1)
- その他(20)
- ガラス(104)
- コンクリート・アスファルト(14)
- トタン(1)
- プラスチック(172)
- マーキング(1)
- 外カベ・塀(7)
- 室内カベ・天井(5)
- 屋内木部(21)
- 屋外木部(14)
- 布(9)
- 木部(98)
- 発泡スチロール(5)
- 粘土(2)
- 紙(21)
- 鉄部(189)
- 非鉄金属(14)
ブランド
- TAMIYA(タミヤ)(289)
- ペベオ(42)
- ニッペホームプロダクツ(28)
- ターナー色彩(18)
- ナガシマ(12)
- 斎藤塗料(10)
- 富士フイルム(8)
- クラチ(7)
- カンペハピオ(6)
- アサヒペン(6)
- サンデーペイント(6)
- NBK(6)
- 和信ペイント(5)
- 染めQ(旧テロソン)(4)
- エスコ(3)
- カシュー(3)
- EpoChemical(3)
- シルエットジャパン(3)
- SHOW UP(3)
- ブランドをもっと見る
TAMIYA(タミヤ)・ペベオ・ニッペホームプロダクツ・ターナー色彩・ナガシマ・斎藤塗料・富士フイルム・クラチ・カンペハピオ・アサヒペン・サンデーペイント・NBK・和信ペイント・染めQ(旧テロソン)・エスコ・カシュー・EpoChemical・シルエットジャパン・SHOW UP・ブランドをもっと見る
5ページ目: ホビー用塗料

タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)5日以内出荷筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★半つやの黒★合成樹脂塗料。用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)色セミグロスブラック主な用途木、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性半つや危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)5日以内出荷筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★明るいつやあり黄色★合成樹脂塗料。用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)色レモンイエロー主な用途木、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L特性つやあり危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エナメル塗料(光沢)
TAMIYA(タミヤ)¥1,198税込¥1,3181箱(10mL×6本)欠品中筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★つやのある黒★合成樹脂塗料。用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)色ブラック主な用途木、プラスチック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
迷彩 ミリタリー アーミー 専用 水性塗料 カモフラ -CAMOUFLA-
ニッペホームプロダクツ¥1,198~税込¥1,318~1缶(150mL)ほか当日出荷から7日以内出荷高品質・高機能の特殊スペック塗料 プロ仕様の高密着・高耐久の屋内外用水性塗料。 防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去機能付。 こだわりの厳選カラー 単色でも、組み合わせても見映えが良いカラー。 つやなしタイプで落ち着いたマット感のある仕上がり。 壁や小物、アクセサリーでも塗った瞬間にカモフラワールド。 初めてでもプロ級に仕上がる特殊設計 ハケ目が出にくく、キレイに仕上がる仕様。 下地が透けずに1 回塗りで仕上がる高隠ぺい力。 作業しやすい低臭タイプ。乾燥前なら簡単に水で洗い落とせる。用途木部:家具、小屋、ガーデニング材など 鉄部:階段、柵、門扉、ブリキ缶、タンクなど コンクリート・ブロック:外壁、塀など 内装材:ビニール壁紙、プラスターボードなど プラスチック、発泡スチロールなど使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途木部:家具・小屋・ガーデニング材など、鉄部:階段・柵・門扉・ブリキ缶・タンクなど、コンクリート・ブロック:外壁・塀など、内装材:ビニール壁紙・プラスターボードなど、プラスチック・発泡スチロールなど乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります)(※塗り重ねる場合は、夏:2時間以上、、冬:4時間以上あけてください。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻・防かび、ヤニ・しみ止め、汚染除去、ツヤなし
ウレヒーロースプレー 一液性
斎藤塗料¥2,698税込¥2,9681本(200mL)当日出荷ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。用途柔軟素材全般、撥水コーティング用成分ウレタン色シャンパンゴールド(光沢有)タイプウレタン分類スプレー適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、39ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革塗装(推奨)スプレー塗装危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾危険物の性状非水溶性伸縮性(%)150~300乾燥方式常温乾燥
ヌーロ専用パレット 3枚組
カンペハピオ¥169税込¥1861個3日以内出荷少量の取り分けや、ヌーロ同士の色の調色にピッタリのパレット3枚セット。用途ヌーロ専用パレット・水性塗料の塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×195主な用途ヌーロ専用パレット・水性塗料の塗装危険物の類別非危険物
布えのぐ専用 シルクスクリーンメディウム
ターナー色彩¥629税込¥6921本(100mL)3日以内出荷布えのぐでシルクスルリーン印刷するためのメディウムです。このメディウムを混ぜると絵具がスムーズに布へ移動し、きれいにシルクスクリーン印刷ができます。用途布えのぐのシルクスルリーン印刷用メディウム。成分合成樹脂(アクリル)使用方法布えのぐとシルクスクリーンメディウムを1:1で、よく混ぜてお使いください。性質水性アズワン品番64-5138-48危険物の類別非危険物特性ツヤ消し
カシュー 自然乾燥 NO.49 銀
カシュー¥5,898~税込¥6,488~1缶(0.5kg)ほか21日以内出荷から22日以内出荷カシュー自然乾燥 NO.49 銀は、玉虫塗り系などの下塗りとして使用される銀箔調塗料です。用途漆器・工芸・上塗り仕様使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】色NO.49 銀配合スプレー塗装、刷毛塗り/【主剤】豆缶:既調合品ですのでそのままシンナーで希釈し使用してください。、500g缶以上:カシュー銀色用クリヤーと銀ペーストが別になっているので、『カシュー銀色用クリヤー/銀ペースト=100/20』で配合して下さい。(配合の際には、一度に混合しないで初め銀粉の倍量のカシュー銀色用クリヤーで充分に攪拌混合し、その後に全量で混合すると容易に混合できます。)、【シンナー】主剤/シンナー=100/100~200塗装スプレー、刷毛塗りにおいて30~50g/m2で塗装してください。吐出量をしぼり、薄く重ねて塗装するとより良好な仕上がり外観となります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ガラスペイント
ターナー色彩¥1,298税込¥1,4281本(40mL)3日以内出荷ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。 ガラスペイント同士の混色も可能です。・「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。 「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色を混ぜることも可能です。部分的に色をのせたり、あらかじめ色を混ぜてから塗ることもできます。適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)色泡玉(あわだま)主な用途ガラス乾燥時間(時間)約3~4アズワン品番64-5139-67危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)0.27~0.57
タミヤカラー エアーモデルスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥769税込¥8461本(100mL)欠品中微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 AS-25ダークゴーストグレイと組合わせ、現用米軍機はもちろん、航空自衛隊機の迷彩塗装にも幅広く使えるスプレーカラーです。 モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ライトゴーストグレイ品名AS-26主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥769税込¥8461本(100mL)24日以内出荷微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。 F-14Aトムキャット「ブラックナイツ」など、現用米軍機モデルの制空迷彩塗装に便利なラッカー系スプレーカラーです。 きめが細かくエアーブラシ感覚の吹き心地で、飛行機モデルの微妙な塗装仕上げに最適。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ダークゴーストグレイ品名AS-25主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラー エアーモデルスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥769税込¥8461本(100mL)5日以内出荷微妙な色調が多い飛行機モデルの塗装を、混色の手間を省いて手軽に仕上げて頂ける専用スプレーカラーです。 色調の正確さ以上にスケール感を重視し、モデルに塗った状態で最も実機らしく見えるトーンで再現しました。第二次大戦中のドイツ空軍機の迷彩塗装に。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色グレイバイオレット品名AS-4主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷マツダ ロードスターのイメージカラーに最適なカラー。広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルをいっそう実感たっぷりに仕上げます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ピュアーメタリックレッド品名TS-95主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷青みのあるメタリックカラーのTS-38ガンメタルに比べて、若干バーガンディー味がかかった色調が特徴。 マクラーレンMP4/13やHonda CBR1100XXスーパーブラックバードなどの指定色としても使えます。 広い面積もムラなく均一に塗装することができるスプレータイプ。モデルをいっそう実感たっぷりに仕上げます。 もちろん、他のスポーツカーなどのボディ塗装にも最適です。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色メタリックグレイ品名TS-94主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥769税込¥8461本(100mL)欠品中手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。淡いゴールドがかったチタン製のパーツの微妙な色調をリアルに再現します。 オートバイのフレームやマフラーパーツ、ジェット戦闘機のエンジンなどの塗装に最適。筆塗りではムラの出やすい金属色も、スプレー式ですからムラなく均一に塗装でき、金属の質感を手軽に表現できます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色チタンゴールド品名TS-87主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 若干青みがかった明るい色調の銀色のスプレー塗料です。スプレーならではのムラの少ないメタリックカラーが魅力。TS-13クリヤーを吹き重ねるとより美しく仕上がります。 カーモデルをはじめ幅広いジャンルの模型に使えます。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色マイカシルバー品名TS-76主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥769税込¥8461本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 おもに日本海軍の巡洋艦や駆逐艦で甲板の被覆材として使われていたリノリウムを表現できるカラースプレーです。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色リノリウム甲板色(つや消し)品名TS-69主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥769税込¥8461本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。手軽にパールカラーを再現、乾きが早いラッカー系のスプレー塗料です。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色パールクリヤー品名TS-65主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)7日以内出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 各自動車メーカーからラインアップされているコンパクトカーに多く見られる、パステル調の淡いメタリックカラーです。1/24ホンダ・フィットに最適。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)7日以内出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 青みがかった紫。レイブリックNSX2002にあわせたカラーです。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ブルーバイオレット品名TS-57主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 鮮やかな明るいオレンジ。1/12ホンダNSR500’99などに。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ブリリアントオレンジ品名TS-56主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー
TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 深みのある濃紺。1/20ウルフWR-1フォードに最適のカラーです。用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属色ダークブルー品名TS-55主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥849税込¥9341本(100mL)8日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。 パールクリヤーは透明バインダーにパール粒子が配合されたもので、これを塗装した後に好みの色を吹き重ねることで、オリジナルのパールカラーに仕上げることができます。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)色パールクリヤー品名PS-58主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)¥975税込¥1,0731本(100mL)当日出荷から58日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。磨かれたアルミのような硬質な光沢感が特徴のポリカーボネート用スプレーカラーです。 PS-5ブラックで裏打ちすると、さらに重厚感ある仕上がりが楽しめます。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途アルミ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤ ウェザリングマスターE(ドライブラシカラー/黄・灰色・緑)
TAMIYA(タミヤ)¥669税込¥7361式8日以内出荷名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。戦車モデルの塗装技法として使われている、エッジ部分を明るく強調するドライブラシと同様の仕上がりが手軽に楽しめるカラーを揃えました。 第二次大戦のドイツ軍のダークイエローの車両に使えるイエロー、ジャーマングレイの車両や日本海軍などの濃いグレイの艦艇の立体感を演出するグレイ、そして連合軍のオリーブドラブやダークグリーンの車両に使えるグリーンをセットしました。 専用のスポンジ筆1本付き。組み立てキットはもちろん完成モデルにも気軽に使えます。用途情景塗装用仕様3色のカラーと専用ツール付き色ドライブラシカラー/黄・灰色・緑危険物の類別非危険物
タミヤ ウェザリングマスターB(スノー・スス・サビ)
TAMIYA(タミヤ)¥669税込¥7361式当日出荷戦車モデルなどの実感を高めるウェザリング(汚し表現)が手軽に楽しめます。名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。 専用ツールは一方が筆、もう一方がスポンジになっていて、カラーをつけた筆を払うように動かすとエッジが強調された汚し表現ができます。 スポンジは冬季迷彩や砲口のスス汚れなど、面にこすりつけて使用。腕をふるって組み上げたキットはもちろん、完成モデルにも気軽に使えます。 Bセットは冬季迷彩やうっすらとついた雪の表現用、排気管や砲口のスス汚れ用、戦車や船の流れ出たサビ色の3色です。用途情景塗装用仕様塗布用ツールつき色スノー・スス・サビ危険物の類別非危険物
ペンキュア HAKE de PAINT パール 水性つやあり塗料
ニッペホームプロダクツ¥959~税込¥1,055~1缶(25mL)当日出荷から翌々日出荷フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 優雅で落ち着いた色合いのパール調塗料です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。種別パール主な用途木部、鉄部乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性つやあり塗り面積(1回塗り)(m2)約0.2
テキスチャーペイスト
NBK¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷筆やはけでも塗れる柔らかな半透明のモデリング剤です。ペイントと混ぜて凹凸のあるテクスチュアを出したり、木製品の小さな穴や傷を修復するときにも使えます。適合自然発火:該当なし容量(mL)325危険物の類別非危険物
ヒートペン用転写箔 銀
シルエットジャパン¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ヒートペン用転写箔を使用してデザインを素材の表面に箔押しします。ヒートペンと併用してご使用ください。加工の際は箔をマスキングテープで固定してください。セット内容2本 (76mm×10m)対応商品CAMEO5 / Portrait4 / CURIO2危険物の類別非危険物
蛍光スプレー 180ml
ニッペホームプロダクツ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷美しい蛍光を発して、鮮やかな色彩を見せます。乾きが速くなめらかに美しく仕上がります。用途防災・安全標識・交通標識。広告、宣伝、ポスター、値札、ウインド装飾。自動車、自転車、スポーツ・レジャー用品、スキー、ボード、釣具、登山用品。美術・工芸・雑貨、文字盤、指針など。屋内外の鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤容量(L)0.18主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリルなど)塗布面積(m2)約0.6~0.9(鉄部)、約0.4~0.6(木部)危険等級Ⅲ使用場所屋内・屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾乾燥時間約20分(夏30℃)、約40分(冬10℃)危険物の性状非水溶性
ミラーイフェクトメタルリーフ
ペベオ¥329税込¥3621枚当日出荷箔押しのようなデコレーションができるミラーイフェクトシートサイズ:14×14cm。材質:ポリプロピレン用途箔押し用材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)グリッター色 45ml
ペベオ¥899税込¥9891本当日出荷から9日以内出荷セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。黒い革にグリッター色を塗ると、乾燥前は白っぽく見えますが、乾燥後はラメが光り輝きだします。(注)グリッター色は、エアーブラシではノズルにペイントが詰まり使用できません。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
フルイドピグメント
ペベオ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から11日以内出荷従来の粉(パウダー)タイプではなく、液状(リキッド)タイプの顔料で、チューブノズルから直接色付けできます。顔料の分量によって、透明色から不透明色を作ることが出来ます。全12色(内、6色は単一顔料)。混色可能。用途: 油絵具・油彩用メディウム、ペベオファンタジープリズム・ムーン(溶剤系絵具)の着色。各種レジンの着色(クリスタルバイオレジン、エポキシレジン<2液性>、ウレタンレジン)成分: 顔料、植物性油(ひまし油)、ミネラルスピリッツ(揮発性油溶剤)用途油絵具、油彩用メディウム、ペベオファンタジープリズム・ムーン(溶剤系絵具)の着色に。各種レジンの着色(クリスタルバイオレジン、エポキシレジン(2液性)、ウレタンレジン)材質顔料、植物性油(ひまし油)、ミネラルスピリッツ(揮発性油溶剤)危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.005kg危険物の性状第2種
ポーセレン150 マーカー1.2mm 金・銀 2色セット
ペベオ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。用途陶磁器用トラスコ品番593-9912セット内容13ゴールド、12シルバー材質アクリルバインダー、顔料、水色金 銀危険物の類別非危険物
セタカラーレザー(革用)メタル色 45ml
ペベオ¥899税込¥9891本当日出荷セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。メタル色は、ほぼ2回塗りで下地を隠すことができます。濃色の皮に描くと、よりメタリックの効果を引き出すことができます。用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用材質アクリルバインダー、顔料、水危険物の類別非危険物
デコクリーム 120mlパール色
ペベオ¥729~税込¥802~1本当日出荷ワンコート(一度塗り)でキレイな仕上りです。塗布・自然乾燥後、サンドペーパーで磨くとヴィンテージスタイルになります。高顔料濃度・優れた耐光性があります。木、金属、テラコッタ、ガラス、石、紙、家具などに描けます。用途DIY塗装用材質アクリルバインダー、顔料、水容量(L)0.12危険物の類別非危険物
P-EFFECTOR デコボコベース 500ML
ニッペホームプロダクツ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ケーキのホイップのような材料で、厚み3mm以内でお好きな下地面を演出できる下塗りベースです。乾燥後は固い素材になります。上に塗料を塗って仕上がった後、凸部の表面をサンドペーパーなどで削るとアンティークな風合いが増します。用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート、ビニールかべ紙素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7533材質成分:合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、顔料、珪藻土、防かび剤容量(L)0.5塗布面積(m2)約0.5標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間夏:約2時間冬:約4時間※厚く塗ったところ(1mm以上)や凸部では、中まで完全に乾燥するのに1日以上かかることがあります。