絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- ロックペイント(23)
- 信越化学工業(18)
- ネクストリー(16)
- アクト(14)
- アサヒペン(12)
- 日本特殊塗料(9)
- エスケー化研(9)
- 大阪塗料工業(9)
- EpoChemical(8)
- DNT(大日本塗料)(5)
- ローバル(4)
- シンロイヒ(4)
- ニッペホームプロダクツ(4)
- PROST's(4)
- カンペハピオ(3)
- 太陽化学(3)
- 水谷ペイント(3)
- 玄々化学工業(3)
- ブランドをもっと見る

アルカリ廃水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」
ネクストリー¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか当日出荷から3日以内出荷印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。用途○インキ、糊含有排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途排水処理危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
太陽化学 EPOエポキシシンナー
太陽化学(5件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381缶(3.7L)当日出荷から翌々日出荷2液型エポキシ床用塗料や変性エポキシ下塗塗料の希釈や洗浄に使用します。主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロカコンテナ
アクト¥3,998税込¥4,3981個欠品中「ロカマット」や「ロカシート」などのろ布をセットして使用します。 プラスチック製で軽くて丈夫。持ち運びにも邪魔にならないサイズなので、現場等での使用にも便利です。 コンテナごとに乾燥させることができ、手間もかからず容易に嵩が減らせます。 「ロカマット」がぴったり納まるサイズです。用途ろ過容器使用方法「ロカマット」や「ロカシート」などを敷き、水溶液を流しいれ、固形物を分離します。寸法(mm)574×385×86容量(L)14.1(底部網目)内寸法(mm)530×350×70主な用途ろ布外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塗料用シンナー
ノーブランド¥5,998税込¥6,5981缶(4L)当日出荷油性塗料を薄める。塗装用具の洗浄。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
水性油性兼用 塗料固化剤
アサヒペン(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個(35g)ほか当日出荷残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスパウダー
EpoChemical¥2,198~税込¥2,418~1個(80g)ほか当日出荷樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。危険物の類別非危険物入数(本)1
遠心太助(ローラー洗浄・再生)
ホリコー¥9,798~税込¥10,778~1本3日以内出荷使用したペイントローラーを洗浄し再利用。お手持ちのインパクトドリルに装着します。ウールローラー、マスチックローラー対応。危険物の類別非危険物
ろ過かご
ネクストリー¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷PE(ポリエチレン)製のろ過かごです。 繰り返し使えるろ過袋(600×900mm)がピッタリ入る大きさです。 PE製の籠(かご)は通気性・水切れなど竹製品の良さと、衛生面・作業性の良さの両方を兼ね備えています。用途脱水用ろ過かご材質PE(ポリエチレン)製形状円柱状、底面に穴色水色有効内寸(mm)Φ265×330内容量(L)20.5外寸(mm)Φ327×338危険物の類別非危険物
繰り返し使えるろ過袋
ネクストリー¥9,898~税込¥10,888~1袋(5枚)3日以内出荷凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。 通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900色白危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
N 1500 K ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980税込¥13,1781缶(16L)6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
セット商品(無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) & アルカリ中和剤 『融夢』) | セメント/モルタル洗浄廃水の濁り除去&pH中和
アクト(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット8日以内出荷本商品は、濁り除去用の無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)と、pH中和用のアルカリ中和剤「融夢」のセット商品です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液に対して、pH中和に加え、濁りを除去したい場合にお使い下さい。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい)。【特長】。■オールインワン処理:このセット商品を使えば、廃水の濁り除去とpH中和の両方を同時に一気に行える。■扱いやすさ:廃水に「水夢」「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■短時間で処理完了:「水夢」の1次処理・「融夢」の2次処理のどちらも数分で完了。■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水 ○水性塗料及び下地剤を含む洗浄水 ○ボイラー/ブロー廃水の濁り除去&pH中和付属品スプーン2本、pH試験紙1個、使用説明書使用方法1次処理として廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加し、3分撹拌して下さい。水とフロックが分離したあと、フロックを除去した上で2次処理として廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分有機酸(アルカリ中和剤)、硫酸バンド(無機凝集剤)使用の目安廃液1kgに無機凝集剤「水夢」を0.5g添加、廃液1kgにアルカリ中和剤「融夢」を0.5mL~2.0mL添加(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)外観液体(アルカリ中和剤)、粉体(無機凝集剤)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
徳用ペイントうすめ液
ニッペホームプロダクツ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
12-4114 シンナーM(工業用メタノール)
ロックペイント¥11,980税込¥13,1781缶(16L)3日以内出荷単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用濃度(%)90~95引火点(℃)10危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)459危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状水溶性![ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚 アクト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663744-110707-02.jpg)
ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚
アクト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。 網状のバスケットなどにセットして使用します。 袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。用途固形物の分離(お試し各種)セット内容2種×2枚使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150主成分レーヨン外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
塗料固化剤 固まーるPRO
PROST's¥149~税込¥164~1個(30g)ほか5日以内出荷簡単!エコ!塗料を固めて捨てられる塗料固化剤用途塗料固化剤使用上の注意1. 目に入った場合は清浄な水で15分間以上洗浄し、医師の診断を受けてください。2. 誤って飲み込んだときには、直ちに医師の診察を受けてください。3. 取り扱い後は、うがい・鼻孔洗浄・手洗いを十分に行ってください。4. 湿気を含みますと、分離効果が低下することがありますので、密閉し、高湿度を避け、 子供の手の届かない屋内に保管してください。5.処理物が大量に出る時は、産業廃棄物として処理してください。危険物の類別非危険物
マイクロバルーン 粒子35μm
EpoChemical¥1,998税込¥2,1981個(100mL)当日出荷樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ危険物の類別非危険物入数(個)1
太陽化学 681アクリルシンナー
太陽化学(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(1L)翌々日出荷から3日以内出荷アクリル系塗料(床用など)やフタル酸塗料の希釈や洗浄に使用します。主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 14kg缶
ローバル¥16,980税込¥18,6781缶(14kg)22日以内出荷ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。用途塗料粘度調整用トラスコ品番118-2396色無色主成分キシレン、エチルベンゼン液性シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用
アクト(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(1kg)8日以内出荷水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。※セメント/モルタル洗浄廃液の濁り除去に加えて、pH中和が必要な場合は、1次処理として無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理として別売りのアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化。※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
粉末凝集剤お試しセット6種入り
ネクストリー(1件のレビュー)¥869税込¥9561セット(20g×6袋)3日以内出荷どの製品を試していいかわからない方向けにメーカーの主力6製品を1セットにしました。まずは少量の排水に対して各製品を比べながらお試し頂き、排水に合った製品をお使い下さい。 主力6製品をセットにしました。まずはお試しセットで試験を行い排水との相性を確認ください。用途あらゆる排水付属品粉末凝集剤6種・計量スプーン・pHカラースケール・pH試験紙・試験チェックシート・試験キット説明書形状粉末色白主成分ゼオライト、珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
カラーマックスWエコ
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698~税込¥4,068~1本(260mL)当日出荷から12日以内出荷水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤用途水性塗料専用着色剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆添加量3%を上限(重量比)
N 500 ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥14,980税込¥16,4781缶(16L)6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
ローバルシンナー 3L缶
ローバル(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581缶(3L)当日出荷ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。用途塗料粘度調整用トラスコ品番828-6843材質主成分:キシレン、エチルベンゼン色無色主成分キシレン、エチルベンゼン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水澄まいる アルカリ型
スバル興業¥19,980~税込¥21,978~1箱(6kg)ほか4日以内出荷成分硫酸アルミニウム、珪藻土、硫酸無機系凝集剤、その他比重0.5~0.7外観白色の微粉末危険物の類別非危険物反応酸性
アルミパウダー
EpoChemical¥1,998~税込¥2,198~1個(90g)ほか当日出荷ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。用途樹脂の強度アップ・滑り止めに使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。危険物の類別非危険物入数(本)1
ハイポン エポキシシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥13,980~税込¥15,378~1缶(4L)ほか6日以内出荷から8日以内出荷液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-3602GP) | 水性塗料廃水(成分複雑)・水溶性切削廃水(成分複雑)処理用
アクト¥2,598税込¥2,8581個(1kg)8日以内出荷水夢(品番:SP-3602GP)は、水性塗料廃水(成分複雑)、水溶性切削廃水(成分複雑)を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。水夢シリーズ中で最も汎用性の高い品番です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く用途○水性塗料廃水(成分複雑) ○水溶性切削廃水(成分複雑) ○工事濁水(成分複雑) ○製造廃水(成分複雑)の凝集・浄化。※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
N 2500 ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥19,980税込¥21,9781缶(16L)6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
N 1500 ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥15,980税込¥17,5781缶(16L)6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
エポキシシンナー
ロックペイント¥19,980税込¥21,9781缶(16L)3日以内出荷用途061ライン、ロックエポキシ、ロックタールエポキシ希釈用、洗浄用引火点(℃)8危険等級Ⅱ発火点(℃)235危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
高溶解性ペイントうすめ液
アサヒペン(11件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(100mL)ほか当日出荷から4日以内出荷油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。 溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。 また、用具の洗浄も容易にできます用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性塗料着色剤 トーンカララント 7000
ロックペイント(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(300mL)当日出荷低VOC、低臭水性塗料用着色剤 VOC(揮発性有機化合物)を使用せず、においもほとんどありませんから、低VOC・低臭型水性ペイントの調色に使用しても特長を損ないません。 耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどなく、低温時の粘度上昇も少なくなっています。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。種別水性塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐候
硝子加工排水用凝集剤「アクアネイチャーGM(ジーエム)」
ネクストリー¥3,398~税込¥3,738~1本(1kg)ほか3日以内出荷硝子加工工場で発生する排水や弱アルカリ性の排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャージーエムは、硝子加工の際に排出される研磨排水に対して優れた効果を発揮します。 pHが弱アルカリ性(pH9程度)の排水対して高い効果を発揮します。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。用途○硝子加工排水形状粉末色白主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
オスモ ワックスアンドクリーナー
オスモカラー¥4,798税込¥5,2781本(0.5L)6日以内出荷頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。 スリキズの補修にも使えます。 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。 フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。 1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。 小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
N 2500 K ラッカーシンナー
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781缶(16L)6日以内出荷合成樹脂塗料用シンナー/ラッカーシンナー種類バージン品使用液性シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
EX塗料共通うすめ液
トーホー(2件のレビュー)¥719税込¥7911個(100mL)当日出荷「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
エポタール速乾型シンナー
ニッぺ(日本ペイント)¥24,980税込¥27,4781缶(16L)6日以内出荷エポタール速乾型専用希釈剤用途エポタール速乾型専用希釈剤、エポタールBOエコ速乾型及びエポタールNB-20F速乾型の希釈用として色無色液性シンナー引火点(℃)-4密度(g/cm3)0.87(23℃)危険等級Ⅱ発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

















![ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚 アクト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663744-110707-02.jpg)