230件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッペ、マイティラック(10:1)、シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ、マイティラック(10:1)、シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    29,980税込32,978
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ専用シンナー危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンシンナー 日本特殊塗料

    プルーフロンシンナー

    日本特殊塗料
    15,980税込17,578
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンGRトップ用シンナー 日本特殊塗料

    プルーフロンGRトップ用シンナー

    日本特殊塗料
    9,598税込10,558
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    プルーフロンGRトップ、プルーフロンバリュー、プルーフロンエコONEなどの希釈に使用できます。ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ パワーバインドTK シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインドTK シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    26,980税込29,678
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    用途パワーバインドTK用専用シンナーです。液性シンナー粘度塗装(岩田カップ23℃):エアスプレー/20~30秒、エアレススプレー/30~40秒、静電塗装/18~25秒塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、静電塗装危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    6,298税込6,928
    1缶(0.8kg)
    6日以内出荷
    パワーバインドTK用添加剤です。 ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。 従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など) 従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
    用途広範囲の金属素材に適用が可能です。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。タイプ添加剤引火点(℃)24密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)危険等級発火点(℃)240(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5危険物の性状非水溶性加熱残分(%)48±2wt
  • ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用  シンナー ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用 シンナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    8,498税込9,348
    1缶(4L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途パワーバインド用専用シンナーです。タイプ刷毛塗り用液性シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • S2プライマーシンナー ミラクール

    S2プライマーシンナー

    ミラクール
    61,980税込68,178
    1箱(4L×6缶)
    20日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ジンクプラスシンナーR 日新インダストリー

    ジンクプラスシンナーR

    日新インダストリー
    29,980税込32,978
    1缶(3L×4缶)
    当日出荷
    ジンクプラス専用シンナーです。 PRTR法、特化則、有機則に非該当な環境対応型です。 環境対応が求められる場所に最適です。
    用途ジンクプラスの粘度調整用。主成分プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ピュアフラット薄め液 玄々化学工業

    ピュアフラット薄め液

    玄々化学工業
    8,698税込9,568
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
    主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユートンシンナー 玄々化学工業

    ユートンシンナー

    玄々化学工業
    6,298税込6,928
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    油変性ウレタン塗料の希釈および洗浄用。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • イソプロピルアルコール(IPA) ロックペイント

    イソプロピルアルコール(IPA)

    ロックペイント(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    濃度(%)95~100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量16L危険物の性状水溶性
  • 16-0021 リターダー ロックペイント

    16-0021 リターダー

    ロックペイント
    36,980税込40,678
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ラッカー用ノンブラッシング(白化防止)
    種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4116 シンナー MK(MEK) ロックペイント

    12-4116 シンナー MK(MEK)

    ロックペイント(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途MEK:メチルエチルケトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル) ロックペイント

    12-4115 シンナーE(工業用酢酸エチル)

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途酢酸エチル、サクエチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4112 シンナーX(工業用キシロール ロックペイント

    12-4112 シンナーX(工業用キシロール

    ロックペイント
    18,980税込20,878
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途キシロール、キシレン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4111 シンナーT(工業用トロール) ロックペイント

    12-4111 シンナーT(工業用トロール)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途塗料希釈用、洗浄用、シンナー調整用、合成樹脂類希釈用引火点(℃)5危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤発火点(℃)480危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 1.0L  [天然樹脂塗料用]うすめ液 エスコ

    1.0L [天然樹脂塗料用]うすめ液

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌々日出荷
    用途EA942EK-1/26用専用うすめ液成分脂肪族系炭化水素溶剤エスコ品番EA942EK-52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • エポキシサビドメ用うすめ液 アサヒペン

    エポキシサビドメ用うすめ液

    アサヒペン
    2,198税込2,418
    1個(400mL)
    4日以内出荷
    ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。 油性超速乾サビドメの希釈に。 塗装面の汚れの拭き取りに。 塗装後の塗装用具の洗浄に。
    用途油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性サビドメ危険物の性状水溶性
  • うすめ液(ペイント) シントーファミリー

    うすめ液(ペイント)

    シントーファミリー
    16,980税込18,678
    1セット(25個)ほか
    12日以内出荷
    用途油性ペイント、オイルステイ、ニス関係の希釈、用具の洗浄に、塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください透明主成分塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ペイントうすめ液 和信ペイント

    ペイントうすめ液

    和信ペイント(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(110mL×20本)
    10日以内出荷
    油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
    用途油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。適合油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水澄まいる 標準型 スバル興業

    水澄まいる 標準型

    スバル興業
    19,980税込21,978
    1箱(6kg)ほか
    4日以内出荷
    成分無水石膏、硫酸アルミニウム、珪藻土、ALAS、アルギン酸ソーダ、ソーダ灰、その他比重0.8~1.0外観灰白色の微粉末危険物の類別非危険物反応中性
  • ハイライン用シンナー 太洋塗料

    ハイライン用シンナー

    太洋塗料
    14,980税込16,478
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハイラインの粘度調整、塗装用具の洗浄
    無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バッファーコートシンナー 太洋塗料

    バッファーコートシンナー

    太洋塗料
    26,980税込29,678
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    バッファーコートの粘度調整、塗装用具の洗浄
    無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 顔料専用うすめ液 EpoChemical

    顔料専用うすめ液

    EpoChemical
    4,498税込4,948
    1缶(500mL)
    4日以内出荷
    樹脂顔料に使用する専用うすめ液です。
    用途EpoChemical顔料シリーズ専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性入数(本)1
  • SEAJET シンナーB 中国塗料

    SEAJET シンナーB

    中国塗料
    4,698税込5,168
    1缶(0.5L)
    7日以内出荷
    適合132用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • SEAJET シンナーA 中国塗料

    SEAJET シンナーA

    中国塗料
    3,998税込4,398
    1缶(0.5L)
    7日以内出荷
    適合015、033、037、039、137共用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.45L危険物の性状非水溶性
  • ビームライトエースシンナー シンロイヒ

    ビームライトエースシンナー

    シンロイヒ
    5,698税込6,268
    1缶(1L)ほか
    12日以内出荷
    従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
    用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、シンナー危険物の性状非水溶性
  • エバーロックネクスト シンナー ロックペイント

    エバーロックネクスト シンナー

    ロックペイント
    7,798税込8,578
    1缶(3.5L)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3500mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ボイル油A DNT(大日本塗料)

    ボイル油A

    DNT(大日本塗料)
    25,980税込28,578
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    油性塗料、合成樹脂調合ペイントに混ぜて使用する。 シンナー希釈と比べて、仕上がりの光沢が良好である。
    透明粘度23℃ 60~80cSt密度23℃ 塗料0.93±0.05 揮発分 0.80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量16L光沢つや有り乾燥時間20℃ 24時間加熱残分(%)93~98
  • パイロジンACT#250Aシンナー DNT(大日本塗料)

    パイロジンACT#250Aシンナー

    DNT(大日本塗料)
    9,998税込10,998
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    250℃までの耐熱性がある。 耐亜硫酸・耐亜硝酸性が非常に優れている。 腐食性ガス(酸性ガス)や露点腐食に強い抵抗性を示す。 常温で硬化する。
    グレー主成分シリコン樹脂塗料(250℃)粘度粘度 130KU密度(23℃)塗料 主剤 1.55 硬化剤 0.87(淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤パイロジンACT#250Aシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛 0~40% エアレス10~20%特性耐熱、シンナー膜厚標準膜厚:250μm 刷毛塗り 標準膜厚:30μm/回 ウエット管理膜厚:82μm/回 エアレス塗装 標準膜厚:110μm/回 ウエット管理膜厚:308μm/回乾燥時間5℃ 指触:24時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 20℃ 指触:8時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 30℃ 指触:2時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化 40℃ 指触:1時間 乾燥:常温乾燥 硬化:常温硬化危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)刷毛:109~125、エアレス:416~471塗装間隔5℃ 最小 36時間 最大 7日 20℃ 最小 12時間 最大 7日 30℃ 最小 4時間 最大 7日 40℃ 最小 3時間 最大 7日調合比主剤:96 部、硬化剤:4 部(重量比)加熱残分(%)0.75
  • EHシンナー エスケー化研

    EHシンナー

    エスケー化研
    5,998税込6,598
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エポキシシンナー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SKセラミフロアーシンナー エスケー化研

    SKセラミフロアーシンナー

    エスケー化研
    4,798税込5,278
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    SKセラミフロアー用シンナー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • SKセラミフロアーシンナー エスケー化研

    SKセラミフロアーシンナー

    エスケー化研
    11,980税込13,178
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    SKセラミフロアー用シンナー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • エナメル用シンナー エスケー化研

    エナメル用シンナー

    エスケー化研
    10,980税込12,078
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • EHシンナー エスケー化研

    EHシンナー

    エスケー化研
    5,998税込6,598
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • EHシンナー エスケー化研

    EHシンナー

    エスケー化研
    12,980税込14,278
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SKセラミフロアーシンナー エスケー化研

    SKセラミフロアーシンナー

    エスケー化研
    4,698税込5,168
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SKセラミフロアーシンナー エスケー化研

    SKセラミフロアーシンナー

    エスケー化研
    11,980税込13,178
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 12-4164 ロックホールドシンナー ロックペイント

    12-4164 ロックホールドシンナー

    ロックペイント
    23,980税込26,378
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ロックホールド希釈用シンナー
    用途夏型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 12-4163 ロックホールドシンナー ロックペイント

    12-4163 ロックホールドシンナー

    ロックペイント
    19,980税込21,978
    1缶(16L)
    3日以内出荷
    ロックホールド希釈用シンナー
    用途静電用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
塗料うすめ液/処理剤