絞り込み
主な用途
- かわら屋根(34)
- その他(8)
- ガラス(3)
- コンクリート・アスファルト(127)
- トタン(11)
- プラスチック(24)
- 外カベ・塀(34)
- 室内カベ・天井(35)
- 室内床(27)
- 屋内木部(27)
- 屋外木部(9)
- 布(1)
- 木部(45)
- 浴室カベ・天井(5)
- 発泡スチロール(2)
- 粘土(1)
- 紙(10)
- 船舶(2)
- 鉄部(77)
- 非鉄金属(29)
色
特性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
- エスケー化研(65)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- 神東塗料(34)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(26)
- 東日本塗料(25)
- 関西パテ化工(24)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- 中国塗料(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- ブランドをもっと見る
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・アサヒペン・ロックペイント・東日本塗料・関西パテ化工・メーコー・中央ペイント・DNT(大日本塗料)・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・日本特殊塗料・染めQ(旧テロソン)・中国塗料・ホームテイスト・カンペハピオ・アトミクス・TAMIYA(タミヤ)・ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む

水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷水性エポキシ系の下塗り用。用途下塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781セット14日以内出荷導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。用途導電性下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg色黒色タイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)80主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1特性導電塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷微量の油面や湿気面においても優れた密着性がある。用途下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)60主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
エポキシ系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥39,880税込¥43,8681セット翌々日出荷モルタル及びコンクリートに対して優れた浸透性と密着性を発揮する。用途下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12kg、硬化剤4kgタイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)90主な用途モルタル、コンクリート標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
SHサーフェーサー ホワイトS
シンロイヒ¥4,198~税込¥4,618~1缶(1kg)ほか15日以内出荷から16日以内出荷色ホワイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性アクリル系塗床材 オッシャーコート
タイムケミカル¥29,980税込¥32,9781ケース(2缶)7日以内出荷水性アクリル系の下塗り用。用途下塗りプライマー成分水性アクリル系タイプ水溶性塗布面積(m2/缶)90可使時間(分/25℃)60主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)
トバーズ
関西パテ化工¥7,498税込¥8,2481缶(18kg)7日以内出荷従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉じんがほとんど出ません。用途石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなど目地処理の仕上げ、全面仕上げ。色淡アイボリー主な用途スレート使用場所内部用危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
和室壁用下塗り剤 水性室内壁用下塗り剤
カンペハピオ¥999~税込¥1,099~1本(480mL)3日以内出荷■[繊維壁などの吸い込みの多い壁の下塗り] 京壁・砂壁・繊維壁などのザラザラした和室壁の表面を固め、塗料の上塗りを可能にする下塗り剤です。■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 ■便利な付け替え用もあります。用途■[和室壁などの下塗りに] 漆喰壁(しっくい) / 京壁 / 砂壁 / 繊維壁 / 土壁 / 室内のコンクリート / モルタル ※本品は下塗り専用です。必ず上塗り塗料を塗ってください。 ※表示以外の用途には使用しないで下さい。 【塗れないもの】■[常に水が掛かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床 / 浴室の立上り / 池 など ■[特殊加工している素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / ステンレス など ■[ツルツルしている素材] タイル / 陶器 / 天然石 など ■[吸収が激しい素材] テラコッタ など色レモンイエロー主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.5枚乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
NTスラリー瓦用シーラー
日本特殊塗料¥31,980税込¥35,1781セット(16kg)3日以内出荷特殊なプライマーと施工方法により脆弱化したスラリー層を浸透強化し、強固な下地をつくります。 下塗から上塗まで弱溶剤系を採用し、周りの環境や作業者へ対する安全性を考慮しています。セット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途瓦塗布方法ローラー、刷毛使用量0.3~0.5kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性プライマー可使時間(時間)8(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上72時間以内(23℃)
タケシール AQトップ
竹林化学工業¥5,498~税込¥6,048~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷一液型のため、撹拌不足による硬化不良の心配はありません。 丈夫で柔軟なため頻繁に歩行される場所に適しています。 指触乾燥が早いため、乾燥途中のホコリなどが付着しにくくなっています。 キズがつきにくく、強靭な塗膜を形成します。 特殊骨材を混ぜ込むことによって、滑りにくい仕上がりになります。 優れた密着性、耐摩耗性により防塵材として、コンクリート、モルタルの表面保護にもご利用いただけます。主な用途モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)30~40(20℃)、10~20(40℃)危険物の類別非危険物特性耐摩耗、速乾塗付量(kg/m2)0.1~0.12(1回あたり)
タケシール #3000トップコート
竹林化学工業¥13,980~税込¥15,378~1セット(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ウレタン防水層などの性能を長期間保護し、維持するために適した耐候性に優れた保護化粧材です。 ウレタン防水層などの表面に、清掃後、1回塗にて軽歩行に適した表面に仕上がります。 平滑な下地には、光沢のある汚れにくい滑らかな仕上、また、特殊骨材Gを併用すれば、すべりにくい表面に仕上がります。 またタケシール床用(ウレタン歩行床材)の表面保護化粧材としてもご利用いただけます。用途ベランダ、屋上、屋内スポーツ施設、テニスコート、ジョギングコース。主な用途屋内床危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.2~0.3
IPパテ 万能 内外部用
インターナショナルペイント(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(12L)6日以内出荷超厚付けから仕上げまで可能。 防火材料等認定。用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPメジパテ
インターナショナルペイント¥4,898~税込¥5,388~1缶(3L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷優れた作業性、研磨性。用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。危険物の類別非危険物特性研磨ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPビスパテ
インターナショナルペイント¥8,998税込¥9,8981缶(12L)5日以内出荷キメが細かく、きれいな仕上がり。用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 青缶
インターナショナルペイント¥6,998税込¥7,6981缶(20kg)3日以内出荷優れた研磨性、作業性。 防火材料等認定。用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用色青使用場所屋内危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
エコ フィーバーラック サンデングシーラー
和信化学工業¥13,980~税込¥15,378~1缶(4L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別サンデングシーラー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
マイルドシーラー浸透型
アトミクス¥15,980税込¥17,5781缶(15kg)3日以内出荷アトム遮熱メタセラシリコン指定シーラー用途窯業系屋根材にアトム遮熱メタセラシリコンを塗装する際に使用します種別油性塗り面積(m2)93~125(0.12~0.16kg/m2)主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーで0~5%希釈危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.3L油性 or 水性水性上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
水性VATONサンディングシーラーNY
大谷塗料(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781缶(16kg)3日以内出荷作業性に優れ、使いやすい水性ウレタンサンディングしーらーです。乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)80~100
ユメロック シーラー 主剤
ロックペイント¥17,980税込¥19,7781缶(12.5kg)3日以内出荷特殊な変性エポキシ樹脂の採用で各種素地によく浸透します。ぜい弱素材の表面を補強するとともに、すぐれた付着性を発揮します。水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートなどの中性化を防ぎます。弱溶剤タイプのため、旧塗膜を侵しにくく、各種旧塗膜に直接塗装できます。においがマイルドなため、周辺地域や作業者の環境にも配慮した塗料です。規格JASS 18 M-201適合品主成分二液型変性エポキシ樹脂適合塗料【水性塗料】ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、ユニロックハイグロス、シリコマックス屋根・瓦用など【弱溶剤塗料】ユメロック、ハイパーユメロック、ユメロックルーフなど(1液弱溶剤型の塗料は上塗りとして使用できません。)主な用途コンクリート塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L適応下地コンクリート、モルタル、フレキシブルボード、窯業サイディングボード、珪酸カルシウム板、各種新屋根材(カラーベスト、コロニアル等)油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤 =5:1指触乾燥時間(時間)約1.5(5℃)、約1(20℃)、約45分(30℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(5℃)、4時間以上7日以内(20℃)、3時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)無希釈/10(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合塗膜各種水性・溶剤型塗膜の屋内外塗り替え用として(ただし、シリコン・フッ素樹脂系の旧塗膜には使用できません。また種類によってはリフティングを起こすことがありますので、塗装前に試し塗りを行ってください。)
ビニロック VO2 シーラー
ロックペイント¥16,980税込¥18,6781缶(15kg)3日以内出荷VOC がほぼ0で、低臭タイプの室内環境対応型シーラーです。付着性、浸透性にすぐれ、各種素地に使用できます。居住中の住宅や営業中のレストラン、病院、学校、事務所などの内壁塗装に最適です。色白主成分アクリルエマルション樹脂塗布面積(m2/缶)180~250主な用途内壁使用場所屋内希釈水 0~10%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.06~0.08
DNTラッカープライマー
DNT(大日本塗料)¥32,980税込¥36,2781缶(16kg)欠品中ニトロセルロース系で密着良好。用途一般工業用、自動車補修。種別ラッカー系下地塗料色赤さび色希釈剤ラッカーシンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)1(20℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15塗料タイプ硝化綿系ラッカ-
油性 かわら塗料専用シーラー
アサヒペン¥19,980~税込¥21,978~1缶(7L)ほか4日以内出荷スレート瓦・セメント瓦塗装の下塗りに。 ストレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などにの下地を補強し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 上塗り塗料との相乗効果 により優れた防水性を発揮します。 本品を下塗りすることにより、吸い込みを防ぎますので、余分な上塗り塗料がいらずに経済的です。用途スレート瓦(カラーコロニアル・カラーベスト等)各種セメント瓦などを塗装する場合の下地補強に。 コンクリートやモルタル面 の下塗りに。色透明(クリヤ)主な用途瓦、コンクリート、モルタル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
パーフェクトサーフ
ニッぺ(日本ペイント)¥8,798税込¥9,6781缶(15kg)4日以内出荷色白塗り面積(m2)約38~75塗布方法はけ、ウールローラー使用量0.20~0.40kg/m2/回使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)2~5(水道水)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)塗回数1回
コンクリートシーラーW
シンロイヒ¥3,198~税込¥3,518~1缶(1kg)ほか当日出荷から11日以内出荷カチオン系高性能外装用水系シーラー。劣化した各種旧塗膜の付着性に優れた、溶剤系シーラーに匹敵する水系高性能シーラー。水性ルミラインを塗装する前に下塗りとして使用可能用途建築物内外壁の新設及び塗替え。水性ルミラインの下塗り主な用途外壁、コンクリート希釈剤無希釈使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間指触(30分)半硬化(1.5時間)標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
黒ジンクプライマー 300ML
シントーファミリー¥17,980税込¥19,7781セット(12個)4日以内出荷1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 黒仕上げができ、ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)トラスコ品番479-7914色黒容量(mL)300質量(g)367主な用途橋梁塗布面積(m2)1.0~1.3(2回塗り)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆乾燥時間指触乾燥15~20分、半硬化乾燥1~2時間危険物の性状非水溶性
プライマーサーフェーサー 300ML
シントーファミリー¥15,980税込¥17,5781セット(12個)4日以内出荷プラサフとしての諸性能を完備した標準的なラッカータイプです。 乾きが早く肉持ちが良く、研磨性に優れた平滑仕上げの中塗材です。 上塗りの吸込みも少なく、付着性、防錆力に優れています。用途鉄部の中塗り又は下塗り用トラスコ品番851-1882色グレー容量(mL)300質量(g)345主成分エアゾール塗料主な用途鉄塗布面積(m2)0.6~1.2(2回塗り)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、防錆、付着性、研磨乾燥時間約30~40分(20℃)、研磨可能時間:1.5時間以上放置(20℃)危険物の性状非水溶性
ジンクリッチプライマー300ML
シントーファミリー¥27,980税込¥30,7781セット(12個)10日以内出荷1液型(亜鉛末既調合型)で取り扱いが便利です。 電機防食と被覆防食の相乗作用による優れた防食力があります。 耐熱性に優れ(常用200℃)ほとんどの上塗り塗料が塗装できます。用途陸上構造物の一次防錆プライマー(橋梁、各種タンク外面、各種配管)、一般産業機械(運搬機械、農耕機械、土木機械など)、家庭用の門扉、フェンス、ベランダなど屋外のさびやすい箇所の補修トラスコ品番851-1885色グレー容量(mL)300質量(g)367主成分エアゾール塗料、一液ジンクリッチ塗料主な用途橋梁塗布面積(m2)1.3~1.7(1回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、耐熱、防錆乾燥時間指触15~20分 硬化2~3時間 重ね塗り6時間以上 (20℃)危険物の性状非水溶性
フロアーブライトシーラー
ABC商会¥19,980~税込¥21,978~1缶ほか当日出荷から3日以内出荷汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
カビ止スプレー
アトムハウスペイント¥989税込¥1,0881本(300mL)当日出荷かびの発生防止に用途浴室押入れ下駄箱などのカビの発生しやすい所にシュッとひと吹き塗り面積(m2)約6(畳枚数 約4枚分)主な用途浴室指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.15L危険物の性状水溶性
かべ押えスプレー
ニッペホームプロダクツ¥2,398税込¥2,6381本(400mL)当日出荷老化して、モロくなっている砂かべや繊維壁にしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。防かび剤入り。用途和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。 塗り直しの下地処理に(上塗りには水性塗料が適します。)主な用途砂かべ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.176L標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~4油性 or 水性油性特性防カビ危険物の性状水溶性
木部用下塗りスプレー透明
ニッペホームプロダクツ¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷木素材と上塗りの付着力を強化。乾きが速く、スプレーなので作業が簡単です。用途ベニヤ板、ラワン材など吸込みが多い木部の下塗りに。 屋内外の木製品、木工品の下塗りに。色透明主な用途屋内外木製品危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約30分(夏30℃)、約1(冬10℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8(タタミ約1枚分)油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状水溶性
エポシーラーマルチ(高性能シーラー)
ロックペイント¥18,980税込¥20,8781缶(14kg)3日以内出荷各種素地によく浸透し、優れた付着性を発揮します。 シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。用途各種屋根材(コロニアル・カラーベスト)、コンクリート、モルタル、サイディングボードなどの下塗り。トラスコ品番361-0390色透明容量(L)16.3主な用途屋根、モルタル、コンクリート塗布面積(m2)140~175危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.279L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)危険物の性状非水溶性![NS・エース ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05604164-211108-02.jpg)
NS・エース
ニットー[塗装・養生・内装用品]¥3,998税込¥4,3981袋(8kg)3日以内出荷肉ヤセが少なく、フラットな状態に仕上がります。 表面性は従来品に比べてザラツキ感が少ない。 粘性が少なく、混練が非常に容易です。 ヘラ運びが非常に軽く、手首の負担が少なくなります。 上塗りパテとの付着性が良好です。用途下塗り専用色淡クリームタイプ硬化型主成分α石膏施工面積約150m2/8kg(0.5mm塗厚)
ベニヤ用灰汁止め剤
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,298税込¥5,8281個(2kg)4日以内出荷危険有害性物質を含まず安心して使用できます。〈使用上のポイント〉。・水で2倍に希釈してください。・事前に下地の汚れはきれいに落としてください。・ローラーや刷毛で、まんべんなく2度塗りしてください。・塗布後は1度ずつ完全に乾燥させてください。1度の標準塗布量は約100g/m2。用途ベニヤ木質下地の灰汁止め主成分特殊酢ビ樹脂系エマルジョン外観乳白色危険物の類別非危険物
ミラクファンドKC2000
エスケー化研¥9,698税込¥10,6681缶(25kg)5日以内出荷下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、コンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用しているため、各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止に優れた効果を発揮します。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションの使用により、下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます。JIS A 6916下地調整塗材 C-2 の表示認証製品です。用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・各種建材の改装下地調整色グレー塗り面積(m2)10~16主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上
ミラクファンドKC1000
エスケー化研¥8,398税込¥9,2381缶(25kg)5日以内出荷特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用した製品で、下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、あるいはコンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。JIS A 6916 下地調整塗材 C-1表示認証製品です。用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修、防錆下地調整、塗り替え面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の塗り替え下地調整、各種建材の下地調整塗り面積(m2)16~31主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称セメント系フィラー塗装間隔6時間以上
ミラクファンドKC4000
エスケー化研¥9,698税込¥10,6681缶(24kg)5日以内出荷特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメント系粉体を組み合わせた超厚塗りタイプのポリマーセメント系充填材です。深さのある(7mm以上)欠損部を作業性良く補修し、劣化の進行を抑え、外部の劣化因子からコンクリート構造物、建造物を守り、その寿命を飛躍的に伸ばすことができます。各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な被膜を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止、鉄筋の防錆性に優れた効果を発揮します。下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。施工が簡単で、こて塗りで能率よく作業を行えます。用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・防錆下地調整、改装面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の改装下地調整、各種建材の下地調整色グレー塗り面積(m2)0.7主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称セメント系フィラー塗装間隔16時間以上
ミラクファンドKC3000
エスケー化研¥10,980税込¥12,0781缶(22.8kg)5日以内出荷特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメント系粉体を組み合わせた厚塗りタイプのポリマーセメント系充填材です。欠損部やひび割れ部の補修、中性化防止など幅広い用途に使用でき、外部の劣化因子からコンクリート構造物、建造物を守り、その寿命を飛躍的に伸ばすことができます。各種下地に対する密着性が非常に優れていると共に、耐ひび割れ性、耐衝撃性などの性能が従来に比べて特に優れています。硬化後強固な層を形成し、仕上塗材の防水性を向上させます。脆弱な下地を均一に強化し、また仕上塗材の色むら、密着不良、造膜不良などの原因を予め防止できます。特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションとセメントの複合効果でコンクリート躯体の中性化防止、鉄筋の防錆性に優れた効果を発揮します。下地調整のみならず仲介接着としての機能を発揮します。用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修・防錆下地調整、改装面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の改装下地調整、各種建材の下地調整色グレー塗り面積(m2)2.5主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション希釈剤水危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など油性 or 水性水性一般的名称セメント系フィラー塗装間隔16時間以上


































![NS・エース ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05604164-211108-02.jpg)