絞り込み
主な用途
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・アサヒペン・ロックペイント・東日本塗料・関西パテ化工・メーコー・中央ペイント・DNT(大日本塗料)・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・日本特殊塗料・染めQ(旧テロソン)・中国塗料・ホームテイスト・カンペハピオ・アトミクス・TAMIYA(タミヤ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
604件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
  • CP弾性パテ 厚付用 中央ペイント

    CP弾性パテ 厚付用

    中央ペイント
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(1.5kg)ほか
    4日以内出荷
    従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
    用途内外部ボード面厚付け用。乾燥時間(時間)6~希釈上水危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • パウダーV 60N 中央ペイント

    パウダーV 60N

    中央ペイント
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(4kg×4袋)
    5日以内出荷
    現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
    用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
  • ジャスティー 中央ペイント

    ジャスティー

    中央ペイント
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
    用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)6~危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性
  • ブレンドパテ 中央ペイント

    ブレンドパテ

    中央ペイント
    ¥6,798税込¥7,478
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • ジョイントⅤ 中央ペイント

    ジョイントⅤ

    中央ペイント
    ¥9,798税込¥10,778
    1缶(8kg)
    5日以内出荷
    下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
    用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
  • カラーパテ 中央ペイント

    カラーパテ

    中央ペイント
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • WDパテ 仕上用 中央ペイント

    WDパテ 仕上用

    中央ペイント
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
    用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
  • セラミクリートF エスケー化研

    セラミクリートF

    エスケー化研
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(4.06kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。
    用途下塗:セラミクリートプライマー色クリヤー主成分水性フッ素樹脂主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面特性高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.13
  • セラミクリートプライマー エスケー化研

    セラミクリートプライマー

    エスケー化研
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途外壁・鉄部塗替主な用途鉄、外壁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • マイルドSDサーフエポプレミアム エスケー化研

    マイルドSDサーフエポプレミアム

    エスケー化研
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
    色白主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
  • 水性SDサーフエポプレミアム エスケー化研

    水性SDサーフエポプレミアム

    エスケー化研
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。 安全性:水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
    色白主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
  • エスケー弾性プレミアムフィラー エスケー化研

    エスケー弾性プレミアムフィラー

    エスケー化研
    ¥6,498税込¥7,148
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    用途コンクリート床色白主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物
  • エスケーハイブリッドシーラーEPO エスケー化研

    エスケーハイブリッドシーラーEPO

    エスケー化研
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    付着性窯業系サイディングボード用下塗り
    用途サイディングボードセット内容主剤12.5kg石油缶、硬化剤2.5kg缶色クリヤー主な用途窯業系サイディング希釈剤既調合塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング等も含む)、 無塗装板押出成形セメント板、コンクリート、セメントモルタル、スレート板、 けい酸カルシウム板、各種高耐久性の既存有機塗膜など※塗装時に光沢の残っている劣化していない塗膜に塗装する場合は、目荒らしを行ってください。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.08~0.12(塗装サイディングボード、押出成形セメント板)、0.15~0.20(コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板)
  • 水性ヤネフレッシュシーラー エスケー化研

    水性ヤネフレッシュシーラー

    エスケー化研
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    水性ヤネフレッシュシリーズシリコンやフッソのシーラー(下塗り)
    塗布面積(m2/缶)100~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ウレタンサンディングシーラー ナガシマ

    ウレタンサンディングシーラー

    ナガシマ
    ¥899税込¥989
    1個(60g)
    4日以内出荷
    色透明下地危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
  • ウレタンサフェーサー ナガシマ

    ウレタンサフェーサー

    ナガシマ
    ¥899税込¥989
    1個(60g)
    4日以内出荷
    色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
  • シーダフレッシュ アールジェイ

    シーダフレッシュ

    アールジェイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(4L)ほか
    翌々日出荷
    銘木杉の強力赤味復元剤。 日本にはすばらしい銘木杉を有する山が多く存在します。 中でも高級なのは芯に近い赤味の色の美しいもの。 しかし製材後にこの美しい赤味が黒く変色してしまうことがあります。 これは杉材が育った土壌環境による木の成分と空気が反応して酸化しておこる現象です。 どんなにすばらしい杉の銘木でも、黒く変色してしまっては価値がありません。 シーダフレッシュは杉の素地をいためず、塗布するだけで素早く浸透し、杉本来の美しい色に復元します。 即効性がある。 高い浸透力。 材質をいためない。
    用途銘木杉の赤味復元成分燐酸、メタノール、界面活性剤、水使用方法シーダフレッシュを容器に入れ、5倍の水で希釈してください。ナイロンハケにて均一に塗布してください。杉材が本来の色に戻ったら水洗いをして薬剤を洗い流してください。杉の種類や産地によって希釈率が異なります。3倍~10倍の範囲でお試しください。主な用途木危険物の類別非危険物
  • GOANZENフィラー ザラザラ 7kgセット 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENフィラー ザラザラ 7kgセット

    染めQ(旧テロソン)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(7kg)
    7日以内出荷
    高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。 床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。 【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4~5時間/完全乾燥 約12時間 【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1~2時間/完全乾燥 約3時間 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。主な用途アスファルト、コンクリート、床使用量1×1×1cmで約2g危険等級Ⅲ比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000gRoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • GOANZENフィラー なめらか 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENフィラー なめらか

    染めQ(旧テロソン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台(1kg)
    8日以内出荷
    高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。 補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%) 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。 店舗などの美観を重視する床の補修に。色アスファルト色主な用途コンクリート床面使用量1×1×1cmで約2g危険等級Ⅲ比率主剤:硬化剤/1:1(重量比)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • ミッチャクロンWP・X 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロンWP・X

    染めQ(旧テロソン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(3.7L×4台)
    翌々日出荷
    臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
    用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所比重0.9主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 80~100g/m2乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃)特性防錆、耐溶剤
  • ミッチャクロンEP・X 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロンEP・X

    染めQ(旧テロソン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(3.7L×4台)
    4日以内出荷
    紛体、各種焼付塗料、反応型ウレタン塗料、ラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できます。 各種金属、錆面への浸透防錆として使用できます。 コンクリート面の補強剤として使用できます。 原液のまま使用できます。 速乾性で抜群の作業性です。 スプレー、刷毛、ローラー使用ができます。
    用途ステンレス・アルミ(一部除く)・亜鉛メッキ・スチール等金属への下地として コンクリート面の補強として乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.9耐熱温度(℃)200(30分)主な用途亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 100g/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:2~3分特性防錆、速乾危険物の性状非水溶性
  • カチオンV 関西パテ化工

    カチオンV

    関西パテ化工
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(18kg)
    7日以内出荷
    各種下地への接着性に優れていて、耐溶剤性に優れています。 薄塗り(1mm)からやや厚塗り(5mm)まで可能。 コテ切れが良く、作業性に優れています。
    用途各種下地の下地調整、コンクリート・モルタルの不陸調整、タイル面改装時の下地調整、吹き付けタイル等、5mm以下の凹凸面の改装時の下地調整、Pタイル接着剤面の不陸調整、溶剤系仕上材を塗る場合の下地調整。セット内容主材14kg、混和液2kg使用方法【練り方】1.標準加水量の約9割の水(約1.6L)で混和液を希釈します。2.希釈した混和液を主材14kgに加え、ハンドミキサーなどで、ダマのないように良く練ってください。3.10分程錬り置きした後、再度練り合わせ、硬い場合は残りの水を加えて、作業に適した硬さに調整してください。【施工方法】1.下地に付着した埃、汚れなどを良く洗浄・清掃してください。2.必要に応じて所定のプライマーを塗布してください。3.よく練り合わせたカチオンVを1~5mm厚で塗り付けてください。4.仕上材の施工は、カチオンVを24時間以上養生してからおこなってください。塗布厚さ1~5mm使用の目安(標準加水量)1.8~2.2L主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物特性耐溶剤可使時間(時間)約1.5
  • セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型) 関西パテ化工

    セルコートシーラー:FRP用プライマー(溶剤型)

    関西パテ化工
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1缶(14L)ほか
    4日以内出荷
    用途FRP専用の下塗材色乳白色危険物の類別非危険物特性プライマー
  • セルコートシーラー:FRP用シーラー(水系) 関西パテ化工

    セルコートシーラー:FRP用シーラー(水系)

    関西パテ化工
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(14L)ほか
    4日以内出荷
    用途FRP専用の下塗材色乳白色危険物の類別非危険物
  • フィラーカーボン 関西パテ化工

    フィラーカーボン

    関西パテ化工
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(4.5kg×2袋)
    4日以内出荷
    セメント系に見られない微弾性 絶妙の吸水コントロール カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性 上塗材を選ばない中性下地 塗りやすい作業性の良さ 微粒子配合により実現した平滑性 速やかな乾燥速度 けいそう土配合による呼吸性 各種下地に対する優れた付着性 アク止め剤、サビ止め剤配合
    用途内外装用微弾性下地調整材仕様標準加水量:4L使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。塗布厚さ約0.8mm主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等)標準使用量10~12m2/4.5kg使用場所屋外危険物の類別非危険物特性速乾、サビ止め
  • 厚塗りプラスター 関西パテ化工

    厚塗りプラスター

    関西パテ化工
    ¥9,898税込¥10,888
    1ケース(5kg×5袋)
    13日以内出荷
    優れたアク・シミ止め効果 乾燥が早く良好な作業性と上塗りが楽な滑り止め効果 下地の水引きを調整 優れたアルカリ止め性能
    用途不陸のある土壁下地の不陸調整、凹凸のある古い綿壁下地の不陸調整、塗り替え用下地材、石膏平ボードや合板など乾式下地の下塗材、モルタルなどアルカリ下地用下塗材仕様標準加水量:約2.2L(厚塗)、練置時間:30分使用方法容器や攪拌機はプラスチック製かステンレス製を用い、鉄製は避けてください。(1)水を少しずつ入れますと、材料が固まって使えなくなります。必ず、標準加水量の9割の水と一度に入れてください。(2)下塗りプライマーに水が充分いきわたるように、よく混ぜてください。(3)はじめ粘り気はありませんが、練り置きしておきますと、糊やアク止め剤が溶けて粘りや性能が出てきます。(4)よく練り返し、下地に合わせて水量調節をしてください。標準塗布量石膏平ボード:10m2/1袋、砂壁:8~9m2/1袋危険物の類別非危険物可使時間(時間)10
  • PACシール消防用(壁用) 関西パテ化工

    PACシール消防用(壁用)

    関西パテ化工
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(1kg×10個)
    4日以内出荷
    国土交通大臣認定品、1時間耐火。開口部に充填するだけ。
    用途ケーブル延焼防止用耐熱シール材危険物の類別非危険物
  • PACシール(床用) 関西パテ化工

    PACシール(床用)

    関西パテ化工
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(1kg×10個)
    4日以内出荷
    国土交通大臣認定
    用途ケーブル貫通部防火措置工法危険物の類別非危険物
  • キャブシールSエコ 関西パテ化工

    キャブシールSエコ

    関西パテ化工
    ¥26,980税込¥29,678
    1ケース(500g×20個)
    4日以内出荷
    用途ケーブル貫通部の防火措置工法のケイカル板を使用した工法に使用します。壁(中空)での施工にも使用いただけます。色グレー比重1.8±0.1加熱減量(%)1以下柔軟性90~120絶縁破壊電圧(kV/mm)6危険物の類別非危険物酸素指数55以上絶縁性能2×1013Ω・cm
  • 含浸シーラー ケイカル用 関西パテ化工

    含浸シーラー ケイカル用

    関西パテ化工
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(14L)
    6日以内出荷
    乾燥が早く、密着性が良い。 一液性のため作業性が良い。 吸い込み止め、およびアルカリ止め効果がある。 脆弱性素材の表面の強度を高めます。
    用途下地の吸い込み止め、下地の補強・表面強度の向上、下地のアルカリ止め、ジョイントセメント・クロス貼りの接着性の向上等。主成分特殊合成樹脂エマルション危険物の類別非危険物特性速乾
  • クリンカラーパワフルプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    クリンカラーパワフルプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(2.5kg)ほか
    6日以内出荷
    素地の目止め効果と付着性に優れた一般コンクリート・モルタル床用溶剤2液形エポキシ樹脂塗料です。 一般コンクリート・モルタル床面への付着性に優れています。 目止め効果により、ピンホールや素地への吸込みむらを防止するため、上塗りの仕上がり性にすぐれています。 乾燥が速く、施工後3時間で上塗り塗装が可能です(23℃の場合)。
    主成分エポキシ樹脂主な用途床、モルタル、コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • DANフィラーエポ ニッぺ(日本ペイント)

    DANフィラーエポ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    弾性機能を持ち、下地のひび割れに追従して防水性を付与できます。 JIS A 6909「可とう形改修塗材RE」および「防水形複層塗材RE」の主材として使用できます。 長期間、クラック追従性を維持します。 美観の維持はもちろん、中性化を抑制し、建物の保護に貢献します。 強い付着力で下地に密着。 各種旧塗膜や上塗り材への密着にすぐれています(エポキシ含有特殊反応硬化形樹脂エマルション配合) 透湿性を有しています。 内部結露やかびの発生、凍害などを抑えます。 すぐれた作業性。ローラーでの作業性にすぐれています。 ワンランク上の仕上がり。 塗膜表面がなめらかできめ細やか(シルクフェイス機構)なので、上塗りの仕上がりを引き立てます。
    規格JIS A 6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材RE 主材、防水形複層塗材RE 主材 合格品希釈剤水道水使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地改修面の各種旧塗膜(アクリルリシン・吹付けタイル・その他各種旧塗膜)、新設面の各種旧塗膜(現場打ちコンクリート・モルタル・ALCパネル)希釈率(%)3~6(ウールローラー)、0~3(砂骨ローラー)油性 or 水性水性特性防水塗り重ね可能時間(時間)4以上標準使用量(kg/m2/回)0.40~0.80(ウールローラー)、0.80~1.30(砂骨ローラー)塗回数1
  • 水性シリコンエポサーフ ニッぺ(日本ペイント)

    水性シリコンエポサーフ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(15kg)
    6日以内出荷
    1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルションを主体とした、住宅外壁(窯業サイディングボードなど)の塗り替え用の水性下塗り材。住宅塗り替え下塗り材の決定版。優れた密着性と仕上がりのカチオン形サフェーサー。 下地への密着性に優れた、カチオン形のサフェーサーです。 既存の微弾性下地調整材と比較して、優れたシーリング材汚染防止効果を発揮します。 防藻・防かび性により、下地からの藻・かびの発生を抑えます。 ウールローラーおよび多孔質ローラー塗装適正に優れています。 一液形なので、希釈するだけですぐに塗装でき、ポットライフがありません。
    色ホワイト主成分1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルション主な用途外壁希釈剤水道水使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業サイディングボード(セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、炭素マグネシウム板、スラグ石こう板など)、在来工法(モルタル、コンクリート、PC、ALCなど)希釈率(%)0~5(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)油性 or 水性水性特性密着性、防藻、防カビ、弾性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.40(はけ・ウールローラー)、0.40~0.80(エアレススプレー)塗回数1
  • 水性シリコンベストサフェーサー ニッぺ(日本ペイント)

    水性シリコンベストサフェーサー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)16以上標準使用量(kg/m2/回)0.30~0.50塗回数1
  • 1液ベストシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    1液ベストシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(14kg)
    6日以内出荷
    特殊アクリル樹脂を主体とした、1液ターペン(弱溶剤)可溶タイプの下塗材。住宅用化粧スレート屋根塗替用に最適です。 浸透性に優れ、下地に対して「くさび効果」が得られます。 基材表面配向性があり、上塗りとの付着性が良好です。 上塗りの吸い込みが少なく仕上り性に優れます。 耐水性・耐アルカリ性に優れています。 1液形シーラーのため、作業、取り扱いに優れています。 弱溶剤系のため、臭気がマイルドです。
    色茶褐色透明主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋根、スレート希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14kg油性 or 水性油性特性耐水、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30塗回数1~2
  • サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1缶(2.5kg)ほか
    24日以内出荷
    スレート屋根用の遮熱シーラー。造膜性を持ち、さらに、素材への吸い込みを 抑制することで、上塗りの塗膜性能発現に貢献。反射性能を有する下塗り塗料。
    主な用途屋根、スレート危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性遮熱グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • サーモアイプライマー ニッぺ(日本ペイント)

    サーモアイプライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1缶(1.6kg)ほか
    6日以内出荷
    金属屋根の遮熱プライマー。 造膜性を持ち、反射性能を有するさび止め塗料。
    主な用途屋根、金属危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性遮熱、さび止めグリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • マイティー万能水性シーラー DNT(大日本塗料)

    マイティー万能水性シーラー

    DNT(大日本塗料)
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    あらゆる素材にこれ1本。
    用途白:窯業系サイディング材、新生屋根、金属系素材など クリヤー:窯業系サイディング材、新生屋根、ケイ酸カルシウム板などセット内容(主剤)14kg、(硬化剤)1kg主な用途屋根、金属危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~10、(エアレス)0~20油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.10~0.12、(エアレス)0.12~0.15塗装間隔4時間以上(20℃)
  • 水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌々日出荷
    水性エポキシ系の下塗り用。
    用途下塗り仕様(標準塗膜厚)0.1mm成分水性エポキシ系セット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)50主な用途床標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=3:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
  • エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル

    エポキシ系塗床材 オッシャーコート

    タイムケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    14日以内出荷
    導電用下塗り材、導電性が非常に高い。黒色。
    用途導電性下塗り成分エポキシ系セット内容塗料12.5kg、硬化剤2.5kg色黒色タイプ溶剤型塗布面積(m2/缶)80可使時間(分/25℃)80主な用途床標準塗布量0.2kg/m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比塗料:硬化剤=3:1特性導電塗り重ね可能時間(時間)2~3(25℃)危険物の性状非水溶性
下地材/プライマー/シーラー