絞り込み
主な用途
水性or油性
色
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・アサヒペン・ロックペイント・東日本塗料・関西パテ化工・メーコー・中央ペイント・DNT(大日本塗料)・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・日本特殊塗料・染めQ(旧テロソン)・TAMIYA(タミヤ)・中国塗料・ホームテイスト・カンペハピオ・アトミクス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
605件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」から絞り込む
  • OSプライマーERS 小口4kg/缶 オバナヤ・セメンテックス

    OSプライマーERS 小口4kg/缶

    オバナヤ・セメンテックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(4kg)
    4日以内出荷
    浸透固化プライマー。コンクリート補修用エポキシ系2材型プライマー
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
  • 水性ホワイトシーラー エスケー化研

    水性ホワイトシーラー

    エスケー化研
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた白色タイプの水性下塗材です。TVOC(総揮発性有機化合物)1%未満かつホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆と環境汚染物質をほとんど含まない安全配慮設計です。白色タイプですので、上塗材の隠ぺい性を高めます。下地及び上塗材との密着性が良好で、安定したシール効果を発揮します。水性ですので、屋内外で安心して使用できます。
    用途各種仕上塗材の下塗り、EP系の下塗り(弾性系、無機高分子系は使用不可)、各種新築下地の下塗り(コンクリート、セメントモルタル、せっこうボードなど)色ホワイト塗り面積(m2)138~180希釈剤水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗装間隔2時間以上
  • アンダーコート ワンウィル

    アンダーコート

    ワンウィル
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個(2kg)ほか
    翌々日出荷
    ケイソウくんシリーズと下地との「密着」を強固に、下地からの「アク止め・汚れ止め」に。
    危険物の類別非危険物
  • 専用パテ ワンウィル

    専用パテ

    ワンウィル
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷
    既存壁の補修(ヒビ割れ・欠け)・各種ボードジョイント部(つなぎ目)の目地埋め・ビス頭等、凸凹面を平滑に下地処理します。
    危険物の類別非危険物
  • アンダーカーボン(下地調整塗料) ワンウィル

    アンダーカーボン(下地調整塗料)

    ワンウィル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(20kg)
    翌々日出荷
    壁とケイソウくんの密着率向上・下地のアク止め等、下地調整用の塗料です。
    危険物の類別非危険物
  • シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 日本特殊塗料

    シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材

    日本特殊塗料
    ¥6,498税込¥7,148
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】。1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
    用途【主な用途】。集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁。【適用上塗り】。水性タイプ。シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ。弱溶剤タイプ。パラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー色白規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
  • Hi-CR下塗 白(無鉛) ニッぺ(日本ペイント)

    Hi-CR下塗 白(無鉛)

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(20kg)
    6日以内出荷
    <木部専用合成樹脂調合ペイント下塗り塗料>。乾燥が速く、作業性に優れています。木部への吸い込み止め効果が大きく、上塗り塗料との付着性に優れています。下塗りを塗装することにより上塗り塗料の作業性がよくなります。※上塗り塗料にはHi-CRデラックスエコⅡをご使用ください。
    その他水性/溶剤:弱溶剤形、低分子シロキサン含有量(D4-D10) ppm:24、適用部位:内外部 付帯面(建具など)色白規格JASS 18 M-304 木部下塗り用調合ペイント荷姿20kg石油缶仕上平滑機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆時間塗り重ね:16時間以上(23℃)主な用途木部標準使用量1缶当たり:118~143(m2/缶)希釈剤塗料用シンナーA工程下塗り危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量5146mL希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、速乾施工内容はけ、ウールローラー標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17
  • 102011/102012専用液体プライマー 0.8L 日本緑十字社

    102011/102012専用液体プライマー 0.8L

    日本緑十字社
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    SME-300P(102011)・SME-300L(102012)専用液体プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。
    用途SMEシリーズ点字タイルの専用プライマーに。トラスコ品番663-5785厚さ(mm)60縦(mm)200横(mm)130危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量800mL危険物の性状水溶性
  • 102021/102022専用液体プライマー 1L 日本緑十字社

    102021/102022専用液体プライマー 1L

    日本緑十字社
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    SMU-300P(102021)及びSMU-300L(102022)専用プライマーです。1缶で300mm角約30枚分です。
    用途SMUシリーズ点字タイルの専用プライマーに。トラスコ品番663-5777厚さ(mm)112縦(mm)126横(mm)112危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.455L危険物の性状非水溶性
  • ミラクプライマーSR エスケー化研

    ミラクプライマーSR

    エスケー化研
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光を遮蔽することにより、藻類の光合成を抑制し、藻の発生を防ぎます。優れた付着性。ポリウレタン樹脂を採用しているため、FRPに対して非常に高い付着性を示します。優れた作業性。ローラー、刷毛作業性に優れています。
    用途FRP製受水槽(外面)。上塗:クリーンマイルドシリコンなど。危険等級Ⅲ色調黒危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗坪(m2)115~136
  • 樹脂パーツエコプライマーⅡ ロックペイント

    樹脂パーツエコプライマーⅡ

    ロックペイント
    ¥8,598税込¥9,458
    1缶(0.946L)
    4日以内出荷
    労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年6月現在)。P.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
    用途塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装する。ことで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。仕様貯蔵安定期案:3年間(未開封時)危険等級Ⅱ保管温度範囲(℃)5~40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研

    【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン

    エスケー化研
    ¥7,150税込¥7,865
    1缶
    3日以内出荷
    ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
    用途内装色白 艶有主成分合成樹脂エマルション主な用途紙希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など油性 or 水性水性特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】調色 エコフレッシュ エスケー化研

    【オーダー】調色 エコフレッシュ

    エスケー化研
    ¥5,390税込¥5,929
    1缶
    3日以内出荷
    日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
    規格JIS K 5660 つや有合成樹脂エマルションペイント主成分合成樹脂エマルション塗布面積(m2/缶)53~64主な用途内装希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.25~0.30サービス分類オーダー・加工
  • 下塗りマルチスプレー 白 容量100mL 速乾 蛍光・蓄光・反射スプレー専用 日本緑十字社

    下塗りマルチスプレー 白 容量100mL 速乾 蛍光・蓄光・反射スプレー専用

    日本緑十字社
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    3日以内出荷
    蛍光・蓄光・反射の効果を高める下塗りスプレーです。スプレーなので塗装が簡単です。速乾で効率よく作業ができます。
    成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(透明は除く)、有機溶剤色白容量(mL)100質量(g)135乾燥時間(分)普通時/約15(20℃)、冬季/約30(5℃)アズワン品番65-1860-90危険物の類別非危険物特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.2~0.26
  • SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ シンロイヒ

    SH水性シーラー ホワイト 20027シリーズ

    シンロイヒ
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    3日以内出荷
    金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです。様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります。水性なので使いやすく環境に優しいです。希釈剤は水道水をお使い下さい。
    成分アクリル樹脂系色ホワイトタイプ路面用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)/3(冬)標準塗布量(kg/m2)0.18~0.20(1回塗り)
  • 素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラー ニッペホームプロダクツ

    素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラー

    ニッペホームプロダクツ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。 たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。 カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。 水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。 防かび効果。
    用途砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。 たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。 屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。色ホワイト主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性・防カビ
  • セローズサフェーサー 日亜ペイント

    セローズサフェーサー

    日亜ペイント
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    ラッカー系の中塗塗料で、主として金属用、FRP等の素地調整に使用します。 特に、研磨性がよく素地の凸凹などを美しく修正します。 1.高い肉持ち 2.付着性良好 3.サンディング性良好
    用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン色白乾燥時間(分)指触:5~10、硬化:20~30、研磨可能:60以上(#400研磨紙)、上塗り可能:60以上主成分硝化綿系プライマーサフェーサー粘度95~100主な用途木質材、FPR等の下地塗装処理/マネキン不揮発分53~55%危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性組成硝化綿系プライマーサフェーサー
  • ジンクメートプライマー 日亜ペイント

    ジンクメートプライマー

    日亜ペイント
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1缶(5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ジンクメートプライマーは、速乾性のフタル酸樹脂下地用塗料で、多くの上塗塗料との層間付着性の良い、しかも無公害性防錆顔料を使用した、防錆プライマーです。 1.塗料シンナーでうすめ 2.速乾性のため、短時間で上塗可能 3.上塗り塗料の吸い込みが少なく、パテ跡がでにくい 4.ノンクロム系防錆顔料の使用により、無公害である 5.各種上塗り塗料との層間付着性がよい
    用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地仕様付着性耐屈曲性6mm合格(碁盤目テスト100/100テープ剥離)、上塗り適合性支障なしJISK5400使用方法刷毛塗り 塗料に対し 15~20%の塗料シンナーでうすめ スプレー塗り 塗料に対し 20~30%の塗料シンナーでうすめ乾燥時間(分)指触:10、半硬化:90、上塗り可能:360~主成分速乾フタル酸樹脂プライマー粘度75~90主な用途鉄鋼構造物類/鉄/鋳鉄製各種機械類/鋼製サッシ等の下地不揮発分67~72%耐水性96時間合格(塩水96時間合格(3%NaCl))危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め/速乾危険物の性状非水溶性組成速乾フタル酸樹脂プライマー
  • ジックシールP(プライマー) 日本ジッコウ

    ジックシールP(プライマー)

    日本ジッコウ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(0.8kg)
    3日以内出荷
    ジックシールE-16専用プライマーです
    セット内容(主剤0.6kg+硬化剤0.2kg)危険物の類別非危険物
  • マジカルSP-3 専用プライマー 日本ジッコウ

    マジカルSP-3 専用プライマー

    日本ジッコウ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(5kg)ほか
    3日以内出荷
    NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。 特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能) 速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。 特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。 NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
    用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能危険物の類別非危険物
  • ヌルサットNSプライマー 東日本塗料

    ヌルサットNSプライマー

    東日本塗料
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    フローンヌルサット専用のプライマーです。
    仕様ヌルサット専用プライマー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白 アサヒペン

    サンド調下塗りスプレー 300ml ツヤ消し白

    アサヒペン
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    平滑面を立体感のあるサンド調仕上げにできる!。上塗り塗料でお好みの色に仕上げられる!。下塗りに塗装することでサンド調に仕上がる塗料です。上塗りにアサヒペンクリエイティブカラースプレー・アサヒペン蛍光塗料スプレー・アサヒペン夜光塗料スプレーを塗装することで好みの色に仕上がります。※上記以外の塗料は上塗りできません。
    用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)への下塗り用。色ツヤ消し白(粗目)主な用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性耐候性、防腐、防カビ、防虫、撥水危険物の性状水溶性
  • 古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤 ホームテイスト

    古壁土壁補修用土壁表面強化剤 土壁表面強化剤

    ホームテイスト
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    「ご自身で古くなった土壁の補修お考えのお客様」 「ボロボする土壁表面を固めて補修したいお客様」 土壁表面強化材は、土壁の補修など、古くなった土壁表面を強化するのに最適です。 水性で使いやすく安全で、原液をお使い頂けます。 刷毛、ローラーなどで2~3回浸透するように塗布することで、土壁表面を強化させます。
    用途(1)古い土壁表面の状況を確認します。浮き割れ表面が著しく弱っている状況など確認して下さい。※一般的に土壁は何層かで出来ています。あまりにボロボロの場合は、強い層まで剥がして下さい。※土壁表面強化剤で表面を固めることはできますが、内部までボロボロに風化状態となった土壁補修には使用できません。(2)古い土壁表面の清掃。刷毛、ほうきなどで弱い部分を清掃します。(3)表面強化剤を塗布。本品は、原液でご使用頂けます。バケツ等に移し、刷毛ローラー等を用いて下地に吸い込ませるように塗ります。※乾燥、塗布を3回程度繰り返す事で、より強くなります。(4)完全乾燥。(5)土壁及び砂漆喰等を塗り補修します。古い土壁が固まれば、その上に補修する新しい土壁を塗ります。仕様産地 製造地:淡路島成分アクリル水性エマルジョン容量(kg)4危険物の類別非危険物施工面積(m2)3.3
  • 古壁土壁補強材 土強(どきょう) ホームテイスト

    古壁土壁補強材 土強(どきょう)

    ホームテイスト
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶
    3日以内出荷
    古い土壁の内部まで浸透し、強化する土壁専用の強化剤です。古くなった土壁(土蔵や土塀)の補修などにご使用下さい。 超浸透性の本品を原液で刷毛・ローラー・噴霧器などで下地土壁に十分浸透させ完全乾燥し、その後補修工事におすすみ下さい。土壁空隙内部まで深く浸透して、古い土壁内部と表面、両方を強化します。
    用途(1)必要に応じ適切な洗浄、下地処理を行って下さい。(2)下地が完全に乾燥したことを確認し、必ず原液を噴霧器刷毛などで塗布して下さい。(3)塗布量は下地によって変わりますが、標準塗布量は300g/m2です。(4)養生は直射日光と雨は避け2~3日自然乾燥を行って下さい。(5)気温35℃以上の真夏の施工は避けて下さい。有効成分が気化し効果が低下します。(6)十分な耐水性はありますが、撥水処理はご相談下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分シリコーン容量(L)16危険物の類別非危険物施工面積(m2)52
  • 土壁用撥水剤 土守(つちもり) ホームテイスト

    土壁用撥水剤 土守(つちもり)

    ホームテイスト
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶
    3日以内出荷
    外部の土壁を雨水から守る土壁専用の撥水剤です。通常土壁はなにもしなければ、外部に施工した場合、雨に打たれると流れて、どんどん壁が削れてしまいます。しかし土の優しい、あたたかい雰囲気とやわらかさなどが好まれ、外部にも土壁を塗りたいというニーズはたくさんあります。そんな土壁仕上げを外壁にしたい方はぜひご利用下さい。
    用途(1)土壁が完全に乾燥後、本品を刷毛ローラー等で均一に塗って下さい。(2)塗布後、雨に当たらないよう48時間以上乾燥させて下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分合成樹脂塗料容量(L)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)10
  • 塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 15mm ホームテイスト

    塗り壁補強用繊維 樹脂繊維 15mm

    ホームテイスト
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋
    3日以内出荷
    あらゆる壁材に追加できる亀裂防止繊維「すさ」です。漆喰、土壁はもちろん、珪藻土からモルタルまで、さまざまな壁材に混ぜる事ができます。樹脂でできた強靭な線は、引っ張り強度が高く、塗り壁材を亀裂から守ります。5mmタイプと15mmタイプの2種類を準備、壁材から土間材まで亀裂が心配な壁材にお使い下さい。。【藁すさや麻すさと何が違うの?】。藁すさや麻すさなどに比べ強度もあり、すさそのものがほぼ吸水しないため、壁材の水量を減らすことができます。また、素材が樹脂なので、樹脂入りの材料との相性もよく効果を高めます。自然素材の漆喰などに追加する場合はボンドとの併用で効果が高まります。水に入れた場合の分散性も藁すさや麻すさに比べ高く、練った時すぐ分散し、よく混ざります。
    仕様産地 製造地:淡路島成分ナイロン繊維容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • ローラー下塗り材 下塗りプライマー ホームテイスト

    ローラー下塗り材 下塗りプライマー

    ホームテイスト
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1袋ほか
    3日以内出荷
    下地処理に使用するシーラー材(プライマー)にお客様が求める性能とは?。・上塗りの作業性を上げる吸水調整力。・下地からのアクを止めるアク止め効果。・上塗り材の付着力の向上。・下地の透けや汚れを隠す隠ぺい力。以上のような性能をすべて含む、万能プライマー(シーラー材)です。下地処理にお悩みの方は、とりあえず万能な本品をご利用いただければ安心です。
    用途塗布面の下地は完全に乾燥させて下さい。ご使用前はよく振ってお使い下さい。原液で使用し、刷毛 ローラーで均一に塗布して下さい。塗布後完全乾燥し、次工程に進んで下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性樹脂・アク止め塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物標準加水量3%未満
  • しっくい用シーラー ドライストップ ホームテイスト

    しっくい用シーラー ドライストップ

    ホームテイスト
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋
    3日以内出荷
    漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
    用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分水性アクリル樹脂容量(kg)1塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)20標準加水量3倍液(本品1:水3)
  • しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース ホームテイスト

    しっくい用下塗り材(外壁用) 漆喰ベース

    ホームテイスト
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    3日以内出荷
    コンクリートやモルタル下地古い漆喰の塗り替えなど、外壁漆喰専用の下地材です。抜群の付着力と曲げ強度で漆喰を亀裂から守ります。古い漆喰の塗り替えなどの外壁リフォーム下地にも使え、下地の吸水ムラを抑え、漆喰を美しく仕上げる事ができる下地材です。外壁の漆喰工事に悩んだら、漆喰ベースをお使い下さい。
    用途主材 4 kgと結合材 1 kgを入れ混連します。その後少しずつ清水を加えながら硬さ調整して下さい。加える調整水は 300 ccまで可能です。塗り付けは鏝で下地と密着するよう押さえて下さい。凸凹がある下地は凹部分を埋め込み、充分乾燥させてから全体に塗りつけて平滑にして下さい。仕様産地 製造地:淡路島成分セメント・炭酸カルシウム容量(kg)5危険物の類別非危険物施工面積(m2)4塗布厚さ(mm)0.7標準加水量300g
  • リライム専用下塗り材 リライムベース ホームテイスト

    リライム専用下塗り材 リライムベース

    ホームテイスト
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶
    3日以内出荷
    外壁専用漆喰リライムの下地材としてモルタルやコンクリートへの漆喰施工を可能にするシーラータイプの下地材です。従来のシーラーにはない、下地を隠蔽する白さと、強い付着力、ローラー刷毛で塗れるお手軽さに、乾燥後表面がザラザラになり、施工性と漆喰の付着を高めてくれます。
    仕様産地 製造地:淡路島成分水性樹脂容量(kg)3塗布方法刷毛・ローラー危険物の類別非危険物施工面積(m2)10標準加水量3%未満
  • 下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用) ABC商会

    下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)

    ABC商会
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です
    用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • 弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore ABC商会

    弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore

    ABC商会
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    5日以内出荷
    住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。
    用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)色サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
  • パーミクロンガード P(ゴムベラ、ゴムコテ用) 日塗化学

    パーミクロンガード P(ゴムベラ、ゴムコテ用)

    日塗化学
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶
    3日以内出荷
    湿潤面での付着が良好です。 ゴムヘラ・ゴムゴテによる塗布性が良く、複雑な形状の構造物にも対応できます。 1回塗りで1mm以上の厚膜が得られます。 耐水・耐海水性に優れています。 東京港埠頭(株)「桟橋劣化調査・補修マニュアル」表面塗装材の品質規格相当品です。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。
    用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。質量(kg)5容量(kg)5可使時間(分)60(10℃)、45(20℃)、20(30℃)硬化時間(分)10℃(20時間) 20℃(16時間) 30℃(12時間)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水・耐海水性危険物の性状非水溶性
  • パーミクロンガード H(ウェットハンド用) 日塗化学

    パーミクロンガード H(ウェットハンド用)

    日塗化学
    ¥79,980税込¥87,978
    1缶
    3日以内出荷
    水中施工が可能です。 接着性・圧着作業性が良好です。 鋼矢板、鋼管杭等の形状による制約を受けません。 無溶剤タイプですので、安全性に優れています。 耐水・耐海水性に優れています。 鉄鋼・コンクリート構造物防食適用品です。 港湾施設の構造物などの悪環境下施設の接着、接合用のエポキシ樹脂系防食材です。 複雑な形状にも対応できます。
    用途海洋港湾・河川構造物長期防食に。質量(kg)20容量(kg)20可使時間(分)30(夏型:20℃)、15(夏型:30℃)、50(冬型:10℃)、25(冬型:20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物特性耐水・耐海水性
  • ファインパーフェクトベスト強化シーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファインパーフェクトベスト強化シーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(14kg)
    6日以内出荷
    洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材への高付着性と脆弱表面補強効果を両立した塗り替え用下塗り材 多用途 洋瓦、セメント瓦、脆弱スレート、ノンアススレート、陶器瓦等の各種窯業系屋根素材に幅広く対応します。 含浸/補強 浸透力にすぐれ、素材に対して「くさび効果」を発揮します。脆弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。 高付着 固着力にすぐれ、各種下地、既存塗膜表面に湿潤して一体化し、強固に密着します。 1液弱溶剤 1液で取り扱いやすく、弱溶剤のため臭気がマイルドです。
    仕様弱溶剤系 1液色淡緑色塗り面積(m2)46~93(1缶当たり)主な用途洋瓦、経年劣化スレート屋根、各種窯業系屋根素材指触乾燥時間(分)20(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L適応下地洋瓦、セメント瓦、脆弱面含む住宅用化粧スレート瓦、陶器瓦などの各種瓦素材と各種屋根面の既存塗膜油性 or 水性油性乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30塗料タイプターペン可溶1液住宅窯業屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材適合上塗りファインパーフェクトベスト、ファインシリコンベスト、水性シリコンベストⅡなど
  • 水性パーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    水性パーフェクトシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    各種無機・有機系素材に対応可能な水性高付着シーラー 多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。 浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。
    仕様水性系 2液荷姿塗料液:14kg石油缶/硬化剤:1kg扁平缶塗り面積(m2)93~150(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板油性 or 水性水性混合比14:1(塗料液:硬化剤)指触乾燥時間(時間)1(23℃)乾燥時間4時間以上(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.16塗料タイプ水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
  • ファイン浸透造膜シーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファイン浸透造膜シーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    吸込みが激しいスタッコ、モルタル壁面、住宅用化粧スレート屋根面の塗替え時に適。弱溶剤2液形の造膜エポキシ樹脂シーラーです。 浸透+造膜 高い浸透力と含浸補強性を持つとともに、下地の表面に膜を形成します。 量・時間を軽減 吸い込みの激しい脆弱素材に対し、従来のシーラーと比べ、塗り回数が減るため、シーラーや上塗りの使用量軽減が期待できます。 ダレにくい塗膜の形成により、作業効率を向上させます。 エポキシ樹脂分が多く褐色の着色塗料なので、塗装時に独特の「塗った感」が得られます。 浸透・造膜効果で再生した下地が上塗りの仕上がりを向上させます。 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、臭気がマイルドです。 防藻・防かび効果
    仕様弱溶剤系 2液色透明(茶褐色)荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途住宅用化粧スレート屋根指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、けい酸カルシウム板、スレート油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)特性防藻・防かび乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形造膜エポキシ樹脂シーラー
  • ファイン浸透シーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファイン浸透シーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(15kg)
    6日以内出荷
    弱溶剤系 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、強溶剤タイプに比べ臭気がマイルドです。 塗り替え塗装時には幅広い旧塗膜適正があり、上塗りの選択幅も広いので、使いやすく便利です。 (ただし、上塗り塗料に強溶剤形塗料は塗装できません。) エポキシ樹脂 浸透性が高く、素材に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。 使いやすさ ニーズに合わせて、透明タイプとホワイトタイプを用意。各種外壁からスレート屋根まで、幅広い下地に適用できます。
    仕様弱溶剤系 2液荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶塗り面積(m2)75~94(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途外壁、スレート屋根希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、PC板油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)指触乾燥時間(時間)1(23℃)乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20塗料タイプターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(オーデフレッシュSi100Ⅲ、ファインウレタンU100 他)
  • ファインパーフェクトシーラー ニッぺ(日本ペイント)

    ファインパーフェクトシーラー

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(6kg)ほか
    22日以内出荷から24日以内出荷
    無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊エポキシ樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部、スレート屋根に加え、サイディングボードや鉄部等あらゆる素材に広く対応します。 下地に対して高い浸透性と含浸補強性を持つとともに、高い付着力が発現します。
    仕様弱溶剤系 2液機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆主な用途モルタル、コンクリート、木部、スレート屋根、サイディングボード、鉄指触乾燥時間(分)50(23℃)希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ油性 or 水性油性混合比5:1(塗料液:硬化剤)乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.12塗料タイプ弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他)
  • ジンキー 8000 HB ニッぺ(日本ペイント)

    ジンキー 8000 HB

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(25kg)
    4日以内出荷
    土木構造物用塗料/厚膜形有機ジンクリッチペイント 有機質系(エポキシ樹脂系)の厚膜タイプ(標準乾燥膜厚75μm/回)です。エポキシ樹脂塗料との組み合わせにより重防食塗装が可能となりますが、ショッププライマーとしては一般的に使用されません。 JIS K 5553 2種に合格しています。
    用途鉄(橋梁、水門、タンク、化学プラントなど各種鉄構造物の下塗り塗料)仕様ポットライフ10時間(23℃)色グレー荷姿塗料液:22.5kg石油缶硬化剤:2.5kg角缶指触乾燥時間(分)20希釈剤ニッペジンキー8500シンナー使用量0.7kg/m2危険等級Ⅱ標準乾燥膜厚(μm)75危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25kg油性 or 水性油性混合比90:10(重量比)(塗料液:硬化剤)半硬化乾燥時間(時間)3グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性塗料タイプ厚膜形エポキシ樹脂系ジンクリッチペイント
下地材/プライマー/シーラー