絞り込み
主な用途
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン・ニトロセルロース・フッ素・基材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水/硬化材:合成樹脂(エポキシ)、有機溶剤、水
ブランド
エスケー化研・ニッぺ(日本ペイント)・神東塗料・アサヒペン・ロックペイント・東日本塗料・関西パテ化工・メーコー・中央ペイント・DNT(大日本塗料)・ニッペホームプロダクツ・大阪塗料工業・日本特殊塗料・染めQ(旧テロソン)・TAMIYA(タミヤ)・中国塗料・ホームテイスト・カンペハピオ・アトミクス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
608件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途から絞り込む
  • ランデックスコートWSプライマー200 大日技研工業

    ランデックスコートWSプライマー200

    大日技研工業
    47,980税込52,778
    1缶(16L)
    4日以内出荷
    ジャンカ、ピンホール部分からの雨水の侵入による雨染みを防ぐため、RC面の雨が当たる場所への塗装はWSプライマー200を塗布するB工法で施工して下さい。 浸透性溶剤系プライマーのWSプライマー200は、ごく小さなピンホールにも浸透し雨染みを防止する強い力を発揮します。
    用途RC面の新築改修で既存塗膜がない場合、WSプライマー200をお使いください。種別溶剤系固形分5±0.5%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性比重(g/mL)0.8±0.1
  • ジンキー8000 ニッぺ(日本ペイント)

    ジンキー8000

    ニッぺ(日本ペイント)
    27,980税込30,778
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。
    用途戸建住宅・マンション・教育施設・病院/ホテル・ビル/商業施設・工場メタルグレー規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品塗り面積(m2)吹付け:0.2、ローラー・はけ:0.18塗布方法吹付け・ローラー・はけ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • プルーフロン塩ビシート用プライマー 日本特殊塗料

    プルーフロン塩ビシート用プライマー

    日本特殊塗料
    23,980税込26,378
    1缶(12kg)
    3日以内出荷
    ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水質量(kg)12主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • プルーフロンプライマーU 日本特殊塗料

    プルーフロンプライマーU

    日本特殊塗料
    8,598税込9,458
    1缶(4kg)
    3日以内出荷
    ウレタン塗膜防水システム
    用途屋上・ベランダ防水・ウレタン防水主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルホワイト ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルホワイト

    ニッぺ(日本ペイント)
    5,398税込5,938
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    微弾性フィラー
    ホワイト危険物の類別非危険物
  • キクスイ アンダーテックス S 菊水化学工業

    キクスイ アンダーテックス S

    菊水化学工業
    9,598税込10,558
    1セット(29kg)
    3日以内出荷
    防水下地調整材
    危険物の類別非危険物
  • アサヒボンド レジアンダー アサヒボンド

    アサヒボンド レジアンダー

    アサヒボンド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(28kg)
    3日以内出荷
    水性エポキシ樹脂を混和液としたセメント系下地調整塗材です。 塗膜防水材、樹脂系塗床材、エポキシライニング材等の塗り仕上げ材を施工する際に生じるピンホールやクレーター、 積層ライニングに生じるフクレ等のトラブルを防止するとともに、各種既存下地に堅固に付着します。 また、混和液を上塗りすることにより、透水性のない下地調整材とすることができます。
    主成分水性エポキシ樹脂危険物の類別非危険物
  • アサボン テーププライマー アサヒボンド

    アサボン テーププライマー

    アサヒボンド
    1,498税込1,648
    1本(430mL)
    4日以内出荷
    養生フィルムの仮止め用糊
    危険物の類別非危険物
  • ニッペ パワーバインドTK ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインドTK

    ニッぺ(日本ペイント)
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    特化則(特定化学物質障害予防規則)に対応しております。 厚塗り作業性が良好です(25~50μ)。 紛体塗装の下塗りにも使用できます。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥 約5~10分) 表面平滑性の良い、美しい肌が得られます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下) 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号 N38013) 広範囲の金属素材に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 優れた防食(さび)力があります。
    用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品など。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。引火点(℃)23粘度70~80KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)25~50(ドライ)密度(g/cm3)1.36±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)5~20危険等級発火点(℃)272(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(ニッペ パワーバインド TK アルミ用添加剤を使用することで6000番台にも対応)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量96~190g/m2(理論)危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56~62wt
  • ニッペ パワーバインド  刷毛・ローラー用 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用

    ニッぺ(日本ペイント)
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    刷毛塗り・ローラー(短毛・中毛)塗りが可能です。 広範囲の金属素材に適用が可能です。 広範囲の上塗り塗料に適用が可能です。 常乾から焼付けまで広範囲の乾燥条件に適用が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。(指触乾燥約5~10分) 優れた防食(さび)力があります。 表面平滑性の良い、美し肌が得られます。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆日本塗料工業会登録品です。(登録番号N38004) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。(100ppm以下)
    用途住宅部品、鉄鋼部品、計器類、土木建設機械、産業機械、各種電機部品などライトグレー(N7.5)引火点(℃)22粘度65~75KU(25℃)主な用途鉄部膜厚(μm)20~35(ドライ)密度(g/cm3)1.32±0.05(23℃)塗り重ね可能時間(分)上塗り:2時間以上(23℃)危険等級発火点(℃)278(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材鉄、鋳物、黒皮、ブリキ、真鍮、銅、亜鉛めっき鋼板(電気/溶融/合金化)、アルミダイキャスト、亜鉛ダイキャスト、ステンレス、リン酸鉄・亜鉛処理鋼板、アルミ合金(6000番台除く)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.08~0.14(理論)加熱残分(%)55±3wt
  • ジンキー8000 メタルグレー ニッぺ(日本ペイント)

    ジンキー8000 メタルグレー

    ニッぺ(日本ペイント)
    31,980税込35,178
    1セット(5kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    速乾性です。 屈曲・衝撃に十分耐え、密着性にすぐれています。 耐塩水性・耐油性がすぐれています。 溶接・溶断性が良好です。
    グレー規格JIS K 5552 ジンクリッチプライマー 合格品主な用途外部鉄骨、内部鉄骨塗布方法吹付け、ローラー、はけ危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地鉄構造物(工場塗装)油性 or 水性油性特性速乾性、密着性、耐塩水性・耐油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)吹付け/0.2、ローラー・はけ/0.18
  • ノックスコートN-100 ノックス

    ノックスコートN-100

    ノックス
    66,980税込73,678
    1缶(18kg)
    9日以内出荷
    強靭な塗膜を形成し耐アルカリ性、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途メタルフォーム・トンネル用スチールフォーム・共同溝用スチールフォーム等の面板強化用樹脂塗布面積(m2)(1kg当たり)約5~6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 1液マイルドシーラーES エスケー化研

    1液マイルドシーラーES

    エスケー化研
    15,980税込17,578
    1セット(14kg)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L危険物の性状非水溶性
  • レスメル シーラー 東日本塗料

    レスメル シーラー

    東日本塗料
    7,598税込8,358
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました
    用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:1時間~7日
  • 下地調整モルタル用混和材 INAX(LIXIL)

    下地調整モルタル用混和材

    INAX(LIXIL)
    5,898税込6,488
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様1本/ケース質量(kg)1.6/ケース主成分SBRラテックス系危険物の類別非危険物
  • 下地調整モルタル INAX(LIXIL)

    下地調整モルタル

    INAX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様1袋/ケース質量(kg)25/ケース主成分セメント、骨材危険物の類別非危険物
  • 下地調整用パテ INAX(LIXIL)

    下地調整用パテ

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1ケース
    5日以内出荷
    仕様1缶/ケース質量(kg)16/ケース主成分アクリルエマルション系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物
  • リグノブライト 前田工繊

    リグノブライト

    前田工繊
    9,198税込10,118
    1缶(3.5L)ほか
    3日以内出荷
    木を腐りから守る成分「リグニン」を輝かせる(ブライト)という願いから命名されたものです。 リグニン構造に似た高分子物質を含有し、消失してしまったリグニンを補填し、黒褐色の変質リグニンを包み込みます。 主に油性含浸型の木材保護塗料と組み合わせたハイブリッド塗装をすることにより 従来では難しかった「木のくすみ」を抑えこみ「木らしさ」を維持したままの明るい経年美観を実現しました。
    主な用途危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • WDパテ仕上用 中央ペイント

    WDパテ仕上用

    中央ペイント
    5,898税込6,488
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    用途建築下地調整用(屋内)主な用途屋内建築下地使用場所屋内危険物の類別非危険物
  • MKゼロコン メーコー

    MKゼロコン

    メーコー
    10,980税込12,078
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    仕上タイプのパテに匹敵する優れた作業性と厚付け性能を両立しました。 粒子が細かくなっていますのでパテしごきのミミも出にくく仕上がり肌もきれいになります。 超軽量タイプのパテになりますので現場内で持ち運びも楽です。
    主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の目地危険物の類別非危険物希釈率(%)(水)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ハイフローン プライマー 東日本塗料

    ハイフローン プライマー

    東日本塗料
    7,898税込8,688
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷
    ハイフローン専用プライマー
    クリヤー粘度(mPa・s)14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)無希釈特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)2~24(23℃)危険物の性状非水溶性
  • フローンFRP防水面用プライマー 東日本塗料

    フローンFRP防水面用プライマー

    東日本塗料(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1缶(16kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。
    用途FRP防水材の改修用プライマー。クリヤー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃)危険物の性状非水溶性
  • フローンフィラーローラー用 東日本塗料

    フローンフィラーローラー用

    東日本塗料
    19,980税込21,978
    1セット(12.5kg)
    3日以内出荷
    特殊骨材の配合でれべリング性を向上、ローラー施工の作業性に優れています。 旧塗膜に対する密着性に優れています。
    用途塗り替え時の旧塗膜の下地調整。コンクリート・モルタルの素地調整、不陸調整。可使時間(分)(5℃)70、(23℃)50、(30℃920主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(5℃)48、(23℃)24、(30℃912塗り面積(1回塗り)(m2)31.1~20.8(0.4~0.6kg/m2)
  • ハイポン20ZNⅡ(新) ニッぺ(日本ペイント)

    ハイポン20ZNⅡ(新)

    ニッぺ(日本ペイント)
    19,980税込21,978
    1セット(4kg)ほか
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
  • 変性エポNEXT 日新インダストリー

    変性エポNEXT

    日新インダストリー
    64,980税込71,478
    1セット(16kg)
    5日以内出荷
    防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。
    用途プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。亜鉛めっき鋼材の下塗り。錆が発生している箇所の延命補修。主な用途鉄部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アク・シミ止め材 ジュラックスシーラーB 四国化成

    アク・シミ止め材 ジュラックスシーラーB

    四国化成
    7,998税込8,798
    1本(4kg)ほか
    5日以内出荷
    モルタル、石膏プラスター、古壁、RC板、PC板などのアク・シミ止めと接着効果に。
    主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)1回目70、2回目40、計110※2回目は1回目が乾燥後塗布
  • 下地浸透型硬化液 ex.シーラー 四国化成

    下地浸透型硬化液 ex.シーラー

    四国化成
    3,198税込3,518
    1本(1.5kg)ほか
    5日以内出荷
    下地の中まで浸透し、下地の強度を高めます。
    主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物
  • セラミクリートF エスケー化研

    セラミクリートF

    エスケー化研
    25,980税込28,578
    1セット(4.06kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途下塗:セラミクリートプライマークリヤー主成分水性ふっ素樹脂主な用途打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~20(上塗材による)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.13
  • セラミクリートプライマー エスケー化研

    セラミクリートプライマー

    エスケー化研
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セラミクリートSiやFの下塗り 吸水防止機能あり。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • エコフレッシュクリーン エスケー化研

    エコフレッシュクリーン

    エスケー化研
    6,598税込7,258
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
    用途内装主成分合成樹脂エマルション主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364塗付量(kg/m2)0.25~0.30
  • エコフレッシュ エスケー化研

    エコフレッシュ

    エスケー化研
    4,998税込5,498
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 (TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。) 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を 維持することができます。
    用途内装主成分合成樹脂エマルション主な用途内装希釈剤清水塗布方法吹付、刷毛、ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.25~0.30
  • マイルドSDサーフエポプレミアム エスケー化研

    マイルドSDサーフエポプレミアム

    エスケー化研
    15,980税込17,578
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
    用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)主成分特殊エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)38~83希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
  • 水性SDサーフエポプレミアム エスケー化研

    水性SDサーフエポプレミアム

    エスケー化研
    8,998税込9,898
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    幅広い付着適用性 一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。 可とう性 強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。 仕上り性 高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。 防かび・防藻性 上塗りだけでなく、下塗り(水性SDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。 塗装作業性 一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。 安全性 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、安心して使用できます。
    用途戸建住宅等の窯業系サイディングの塗り替え(内外装)主成分特殊エポキシ樹脂塗布面積(m2/缶)38~83希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング特性防藻、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.18~0.40
  • エスケー弾性プレミアムフィラー エスケー化研

    エスケー弾性プレミアムフィラー

    エスケー化研(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    幅広い適用性 特殊合成樹脂により様々な下地、各種旧塗膜との 付着性に優れるため、幅広くご使用いただけます。 工期短縮 フィラー、シーラー、中塗りの機能を1つの材料で 併せ持っているため、工期短縮を図ることが可能です。 豊富な仕上げ 既存テクスチャーを生かす薄付け仕上げだけでなく、 ローラー模様を付ける厚付け仕上げも可能です。 ひび割れ追従性 弾性性能を有する塗膜は既存塗膜に発生して いる微細なひび割れ、巣穴等をカバーすると 共に、ひび割れ追従性を発揮します。 塗装作業性/上塗り仕上がり性 粒子制御およびレオロジーコントロール技術に より、軽くて伸びやすい優れた塗装作業性を示し、 飛散しにくい(低スパッタ)設計です。また滑らかな 表面は、上塗りの仕上がりをよりきれいにします。
    用途一般内外壁の改装主成分特殊合成樹脂塗布面積(m2/缶)15~75主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜:エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材、 スキン(陶石リシン)※1などの活膜下地(付着強度が0.7N/mm2以上)特性弾性、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.20~1.0
  • 水性ヤネフレッシュシーラー エスケー化研

    水性ヤネフレッシュシーラー

    エスケー化研
    13,980税込15,378
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    水性ヤネフレッシュシリーズシリコンやフッソのシーラー(下塗り)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
  • インサルキソッシュベース(全面補修用) ABC商会

    インサルキソッシュベース(全面補修用)

    ABC商会
    6,998税込7,698
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    用途インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材トラスコ品番784-3224塗布厚さ約1.0主成分モルタル塗布面積(m2)約17塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
  • インサルアク止めシーラー ABC商会

    インサルアク止めシーラー

    ABC商会
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    3日以内出荷
    用途内装壁用アク止めシーラートラスコ品番784-2970主成分アクリルエマルジョン主な用途内装壁塗布方法ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)26~40塗り重ね可能時間(時間)2以上(室温25℃時)
  • VトップH上塗 DNT(大日本塗料)

    VトップH上塗

    DNT(大日本塗料)
    21,980税込24,178
    1缶(4kg)
    5日以内出荷
    耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。 塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。 密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
    仕様2液性粘度68KU/23℃膜厚(μm)標準:30/ウエット:75密度(g/cm3)塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃希釈剤VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:11~15MPa、チップNO.163-515~617危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~15、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2特性密着性、耐候、耐汚染性可使時間(時間)(5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.12、(エアレス)0.15塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間調合比主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比)加熱残分(%)63(白・淡彩色)
  • CP弾性パテ 厚付用 中央ペイント

    CP弾性パテ 厚付用

    中央ペイント
    6,898税込7,588
    1缶(1.5kg)ほか
    4日以内出荷
    従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
    用途内外部ボード面厚付け用。乾燥時間(時間)6~希釈上水危険物の類別非危険物特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
  • パウダーV 60N 中央ペイント

    パウダーV 60N

    中央ペイント
    22,980税込25,278
    1箱(4kg×4袋)
    5日以内出荷
    現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
    用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
下地材/プライマー/シーラー