絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(3)
200~220未満(19)
220~240未満(8)
240~260未満(18)
260~280未満(28)
280~300未満(24)
300~350未満(15)
600~650未満(2)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(1)

9mmブラックハッカー(落下防止穴付)
一心産業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷【安全・安心・安定の落下防止キャップ付きでリーズナブルな価格!】 ハッカーを誤って落とす危険を回避する、落下防止用安全ロープ対応型の穴あきキャップをつけることで、安全に作業ができるようになりました。 穴あきキャップをつけることで、尻部に隙間がなくなり、手袋を挟まず安定した作業ができます。 穴あきキャップをつけることで、ハッカー本体の芯がぶれず、スムーズな回転が可能になりました。仕様落下防止用ロープ取り付け可能全長(mm)275寸法(Φmm)9柄長さ(mm)145
ゴールドハッカー
一心産業¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷本体に付した印により、配筋の際の間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 落下防止用ロープ取り付け対応型で、安全に作業ができ、ロープの取り外し可能。 ロングメタルブッシュ内蔵により回転がスムーズで、使いやすさ抜群。仕様落下防止用ロープ取り付け可能軸受種類ロングメタルブッシュ
ステン新型八角ハッカー
一心産業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷本鍛造品のため、耐久性抜群。 メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。 本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。 本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。軸受種類メタル
絶縁しの
フィスコインターナショナル¥17,980税込¥19,7781式94日以内出荷樹脂として最高強度を持つ絶縁シノです用途耐久性と電気的性能を兼ね備えた成分含有構成まで厳選し作成しております。短絡の危険性がある箇所で安全に作業ができます。用途:建築現場でもよく使用されるシノ短絡の危険性がある箇所に使用可能な絶縁シノRoHS指令(10物質対応)対応
セパ抜きソケット
カクイ製作所¥5,598税込¥6,1581本翌日出荷型枠部材。型枠大工に必須な5機能を備えています。・セパ抜き機能。・クサビ式フォームタイ機能(機械締め・手締め)。・リターンバックル取付、取外し機能。・アイビーフォームタイ取付、取外し機能。・スパナ機能。ソケット部にセパ抜きビットやプラスのビットを接続することができ、驚く程の多機能を実現。工具差しやカラビナフックに掛けて持ち運ぶ事ができます。全長(mm)セパガイド:180、本体:200
ゼブラハッカー
一心産業¥4,198税込¥4,6181本当日出荷針金や番線を使って結束する工具、鉄筋工具です。柄が鉄筋と同じ形なので持ちやすくなっています。本体はステンレスで錆びに強いです。握りやすく滑りにくい抜群のグリップです。付け部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げです。用途結束線の締め付け作業。材質本体:SUS403(ステンレス) 柄:炭素鋼全長(mm)265寸法(Φmm)13
9mmスーパーDXハッカー
一心産業¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷本体に付した印により、配筋のキワの間隔が一目でとれ、作業がスムーズ。 グリップのパイプの両端を絞り込み、本体との間隔を小さく仕上げる事により、スムーズで滑らかな回転性が生まれました。 尻部の止め方を一新し、スッキリとした仕上がりとなりました。全長(mm)265寸法(Φmm)9
キングオールステンハッカー
一心産業¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷から3日以内出荷グリップ部は中心部が太く、握りやすい。 ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179) 本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
ホワイトゼブラハッカー
一心産業¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。 本体はSUS403(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
八角十手シノー
千吉¥2,998税込¥3,2981個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。用途結束線の締め付け。寸法(mm)16材質(本体)炭素鋼
角長ハッカー
千吉¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。用途結束線の締め付け。全長(mm)約260
FH型 無傷ハッカー(吊フック)
三木ネツレン¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷くわえ部の上・下・奥の部分に高力アルミ合金の当て金を取り付けた無傷吊フックです。ステンレス・非鉄金属等で板状のもの、樹脂被覆パイプなどのコーナーに傷をつけることはありません。本体は特殊合金鋼を使用していますが、アルミ合金は摩耗すれば取替えができます。
『ハッカー/シノー』には他にこんなカテゴリがあります
- ハッカー/シノー本体
- ツールホルダー