絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 専用カッター

544件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンシノ付カッター 土牛

    オールステンシノ付カッター

    土牛
    5,398税込5,938
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2872全長(mm)225材質/仕上ステンレス製質量(g)260取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
  • オールステンハンディカッター 長シノ型 土牛

    オールステンハンディカッター 長シノ型

    土牛
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷
    オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
    用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約185切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約170
  • オールステンハンディカッター 土牛

    オールステンハンディカッター

    土牛
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    刃部調整済み。オールステンミニカッターの最小サイズ。落下防止コード取付穴付。
    用途番線の切断に。全長(mm)約150切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約140
  • フラツクス アサダ

    フラツクス

    アサダ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。
    用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
  • ワイヤーロープカッタ SSPOWER

    ワイヤーロープカッタ

    SSPOWER
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
    用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ
  • ワイヤークランプカッター スリーピークス

    ワイヤークランプカッター

    スリーピークス
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番124-5795材質バナジウム鋼全長(mm)255質量(g)410切断能力(Φmm) ワイヤー3
  • フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)

    フェンスカッタ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
    呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
  • EXレースウェイカッター D2用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2用 替え刃

    Mokuba(小山刃物製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途替え刃
  • EXレースウェイカッター D2 Mokuba(小山刃物製作所)

    EXレースウェイカッター D2

    Mokuba(小山刃物製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
    用途D2ダクトチャンネル DP2レースウエイ用全長(mm)1040質量(kg)11アズワン品番64-8476-62適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断できない場合が有ります。)
  • アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)

    アングルカッター

    Mokuba(小山刃物製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
    全長(mm)1060
  • JIS規格ボルトクリッパー SUN UP

    JIS規格ボルトクリッパー

    SUN UP
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軟硬線材や棒材の切断に。
  • ボルトカッタ S30 RIDGID(日本エマソン)

    ボルトカッタ S30

    RIDGID(日本エマソン)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-3393全長(mm)800
  • ボルトクリッパ PICUS(大洋精工)

    ボルトクリッパ

    PICUS(大洋精工)
    2,998税込3,298
    1丁
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ヘビーユースなプロ向け工具です
    材質(刃)鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ニッパ刃

    PICUS(大洋精工)
    1,698税込1,868
    1丁
    欠品中
    ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミボルトクリッパー SK11

    アルミボルトクリッパー

    SK11
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
    用途線材の切断。寸法(mm)250ハンドル形状ストレート最大切断能力(mm)軟鉄線:5
  • モクバ印 レースウエイカッターP Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターP

    Mokuba(小山刃物製作所)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7355材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H25×T1.6適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
  • ステン刃ミニカッター(鉄ハンドル) TRUSCO

    ステン刃ミニカッター(鉄ハンドル)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
    トラスコ品番818-5142材質ステンレス直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
  • ミニニッパ(鉄ハンドル) TRUSCO

    ミニニッパ(鉄ハンドル)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
    トラスコ品番818-5141材質スチールニッパー刃鉄ハンドル全長(mm)213質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
  • 200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付) エスコ

    200mm 強力型ミニクリッパー(グリップ・バネ付)

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545KR-2
  • 13mm/750mm ボルトカッター エスコ

    13mm/750mm ボルトカッター

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-5
  • 3.0mm/150mm ワイヤーロープカッター エスコ

    3.0mm/150mm ワイヤーロープカッター

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA541WK-150
  • ミニクリッパ GREAT TOOL

    ミニクリッパ

    GREAT TOOL
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
    用途軟鋼線材専用切断工具質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3全長×幅W(mm)約268×80
  • ボルトクリッパ GREAT TOOL

    ボルトクリッパ

    GREAT TOOL(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    用途軟鋼線材、棒鋼などの切断等
  • アルミプチカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アルミプチカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
    用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。全長(mm)215質量(g)160
  • ミニカッター ステン刃アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付 TRUSCO

    ミニカッター ステン刃アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
    トラスコ品番497-4395材質ステン刃、アルミハンドル全長(mm)215質量(g)155切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断にトラスコ品番446-9682全長(mm)150質量(g)205切断能力(Φmm)3
  • コイル式オールステンストロングカッター 土牛

    コイル式オールステンストロングカッター

    土牛
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
    材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約230
  • ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWR用替刃

    アーム[作業工具]
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷から4日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • ボルトカッター7172-460用替刃 KNIPEX(クニペックス)

    ボルトカッター7172-460用替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    7172-460用替刃(取り付けネジ付き)
    用途7172-460用トラスコ品番446-8651材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)610
  • ワイヤーカッター ヘッド (カエバ) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター ヘッド (カエバ)

    HIT(ヒット)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    WC6の替刃です。
    用途ワイヤー切断に。
  • アンギュラーカッター HIT(ヒット)

    アンギュラーカッター

    HIT(ヒット)
    8,998税込9,898
    1丁
    翌々日出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本トラスコ品番441-8476適合本体AC450質量(kg)0.63
  • アンギュラーカッター HIT(ヒット)

    アンギュラーカッター

    HIT(ヒット)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
    用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8450全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    12,980税込14,278
    1丁
    欠品中
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC900H質量(g)2210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    7,998税込8,798
    1丁
    4日以内出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC750H質量(g)1460RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC300H質量(g)260RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
    用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC48硬線)7再生紙使用マーク適合
  • 鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)

    鋼線 クリッパー レッド

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1丁
    4日以内出荷
    硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
    用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)300質量(g)700切断能力(mm)(HRB80軟線)5(HRC48硬線)4再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーカッター スリーピークス

    ワイヤーカッター

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    鋭利な刃でワイヤーロープを切断。ほつれにくく美しい切り口です。ハンドルロック付。
    材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)180呼び寸法(mm)165切断能力(mm)4.0(ワイヤーロープ)刃部硬度(HRC)60~65
  • ミニカッター(ベントタイプ) トップ工業

    ミニカッター(ベントタイプ)

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    刃部は特殊鋼を使用し、切れ味は抜群です!
    全長(mm)210.5呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm)(なまし軟線)3.5アズワン品番64-3677-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃) TSUNODA(ツノダ)

    POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃)

    TSUNODA(ツノダ)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番853-5087全長(mm)230質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
専用カッター