カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(86)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(92)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(19)
- 300~350未満(35)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(11)
- 600~650未満(37)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 専用カッター
商品豆知識

シノ付カッター
土牛¥1,788税込¥1,9671丁当日出荷番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4391全長(mm)225材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)330取付穴ありハンドルシノ付きストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり
土牛¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2867全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
Mバーカッター
JAPPY¥24,980税込¥27,4781個当日出荷火花・粉塵・騒音の無いMバーカッター。ヘッドが360℃回転するため、ハンドルが壁に当たりません。狭い場所でもラクラク作業!。ダブル・シングルバー専用で一発切断。切断部分の変形を抑える設計で、切断がキレイ質量(kg)1.8切断能力野ぶち材シングル・ダブル対応切断能力(mm)厚さ0.5
ステンレスミニクリッパー
trad¥2,298税込¥2,5281個欠品中ザビに強いステンレス鋼使用! 安全ストッパー付。材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ全長(mm)200質量(g)265寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0までRoHS指令(10物質対応)対応![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)
ボルトクリッパーBCタイプ
アーム[作業工具]¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
ミゼットカッタ カラビナ仕様
MCC(松阪鉄工所)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。用途線材の切断仕様落下防止具取付穴付き全長(mm)210質量(g)275切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
ミニニッパー アルミハンドルタイプ軽量 セーフティ孔付
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(163g)です。 刃先が45°なので根元から切れます。トラスコ品番497-4409材質スチールニッパー刃、アルミハンドル全長(mm)213質量(g)163切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
ワイヤーカッター
KEIBA¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。用途切る作業にトラスコ品番760-8861材質MARUTOLOYⅠ質量(g)255寸法A(mm)193寸法D(mm)21寸法E(mm)24切断能力(mm)(ワイヤー)5寸法B(mm)24寸法C(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線2.5バネ無しサイズ(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応![ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906673-150415-02.jpg)
ワイヤーロープカッター替刃RC用
アーム[作業工具]¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から翌々日出荷ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。用途ワイヤーロープカッターRC-450用セット内容取付ボルトナット×4組材質(刃)特殊鋼
ボルトカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷最大HRC48までのワークの切断が可能です。 ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。 人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。 偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。 刃の硬度は約HRC62。 刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥13,980税込¥15,3781丁4日以内出荷超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRC48硬線)6再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥8,398税込¥9,2381丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5再生紙使用マーク適合
POWERエンドカッター 230mm
TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現トラスコ品番785-1618全長(mm)215質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
メリー 超硬ワイヤニッパ175mm
室本鉄工¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃トラスコ品番356-8130全長(mm)175質量(g)220切断能力(Φmm) ピアノ線1
ワイヤーカッター(据置き式)
HIT(ヒット)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
ワイヤーカッター(アルミハンドル)
HIT(ヒット)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
ラチェットボルトクリッパ
MCC(松阪鉄工所)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11![鍛刃解体カッター アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73535939-260311-02.jpg)
鍛刃解体カッター
アーム[作業工具]¥4,398税込¥4,8381個当日出荷内装解体職人の声によって開発。一般的な番線カッターより刃が長く、より汎用的に使用可能。刃は特殊鋼を自社鍛造!切れ味、耐久性抜群!。刃をメーカー従来品比7mm延長。カラビナ12mm対応。片手で施錠、解除ができるロック機構。番線やVVFケーブルをこの一本で切断可能に。握りやすい軟質グリップに落下防止ストラップホール付き。全長(mm)233質量(g)280切断能力Φ4mm(軟鋼線)/2.0mm×3芯(VVF)
18V 充電式 Cチャンネルカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980~税込¥34,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷業界初 充電式電動工具 Cチャンネルカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))用途Cチャンネルの切断質量(kg)3.5(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CC-19
ポケットクリッパー
J-CRAFT99¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
帯鉄カッター スライディングストライカー式
ヒット商事¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520色レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼
小ねじカッターセット
エスコ¥19,900税込¥21,8901セット当日出荷現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます付属品首下長さゲージ仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6
レースウェイカッター用固定刃 D15用(鉄専用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手動式1発切断。用途D15用替刃対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
レースウェイカッター用可動刃 D15用(鉄専用)
Mokuba(小山刃物製作所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷手動式1発切断。用途D15用替刃。バネ、バネ受け付。対応機種D-91/D-95レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EX可動刃WD1
Mokuba(小山刃物製作所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2709適合機種D-105セット内容バネ、バネ受け、バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)100色黒・シルバー質量(g)703タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称可動刃D1アズワン品番64-8476-94寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)100×18×88
EX固定刃WD1
Mokuba(小山刃物製作所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷美しいカット面でバリ取り不要です。手早く切断でき作業効率がアップします。仕様使途:EXレースウェイカッター用トラスコ品番208-2710適合機種D-105セット内容バネ・グリス適合本体D-105全長(mm)73色黒・シルバー質量(g)673タイプD1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用切断能力(mm)W40×H30×T2.0以下名称固定刃D1アズワン品番64-8476-95寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)73×18×73
直径7mm/190mmワイヤーロープカッター
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。全長(mm)190仕上磨き切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
200mm ミニクリッパー(ベント型)
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
フェンスカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙
フジ矢(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番834-5446全長(mm)213質量(g)165切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
アルミボルトクリッパー300
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。至極の輝きガンメタリックカラーです。用途軟鋼線材、丸棒の切断。最大切断能力(mm)軟鉄線:5










![ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906402-150415-02.jpg)





![ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906673-150415-02.jpg)











![鍛刃解体カッター アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73535939-260311-02.jpg)






























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)