カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(87)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(92)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(19)
- 300~350未満(35)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(37)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 専用カッター
商品豆知識

アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙
フジ矢(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番834-5446全長(mm)213質量(g)165切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
アルミボルトクリッパー300
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。至極の輝きガンメタリックカラーです。用途軟鋼線材、丸棒の切断。最大切断能力(mm)軟鉄線:5
ミニカッター(鉄ハンドル)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。トラスコ品番818-5140材質スチール直刃鉄ハンドル全長(mm)215質量(g)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 銅線4
活線ボルトクリッパ600A
MCC(松阪鉄工所)¥31,980税込¥35,1781丁翌日出荷本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
スモールクリッパー(喰切型)
KEIBA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。用途切る作業にトラスコ品番760-7920材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無しサイズ(mm)200
ワイヤーカッター
KEIBA¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。用途切る作業にトラスコ品番760-8861材質MARUTOLOYⅠ質量(g)255寸法A(mm)193寸法D(mm)21寸法E(mm)24切断能力(mm)(ワイヤー)5寸法B(mm)24寸法C(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線2.5バネ無しサイズ(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応
小型クリッパー ベントヘッド
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
コイル式オールステンシノ付カッター
土牛¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!材質オールステンレス製全長(mm)210切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約260![ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906673-150415-02.jpg)
ワイヤーロープカッター替刃RC用
アーム[作業工具]¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷から翌々日出荷ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。用途ワイヤーロープカッターRC-450用セット内容取付ボルトナット×4組材質(刃)特殊鋼
ダウンライトMバーカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット! 小径Φ50~Φ100mm対応。 Φ20mmの隙間があればOK!適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)全長(mm)500質量(g)1100
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)750質量(g)4200切断能力(mm)(HRB80軟線)13(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
Wave Dragon ワイヤロープカッター
泉陽¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷軽量・安全・経済的 太く硬いロープも手軽に切れる 最良のワイヤロープカッターです仕様手動/油圧式
メリーマルチカッターMC80
室本鉄工¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。用途給湯・給水工事用配管材の切断にトラスコ品番337-8985全長(mm)233質量(g)225切断能力(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
ワイヤーカッター(据置き式)
HIT(ヒット)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
グリーンカッター
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7544材質バナジウム鋼質量(g)270呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)211切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)40寸法E(mm)4.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
ラチェットボルトクリッパ
MCC(松阪鉄工所)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
ワイヤーカッター
ヒット商事¥15,980税込¥17,5781丁4日以内出荷軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。用途ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。全長(mm)710質量(g)2200切断能力(mm)ワイヤ:16
ワイヤーロープカッター 6
MARVEL R&D(ミノル工業)¥8,098税込¥8,9081個翌日出荷ステンレスワイヤーOK!!。倍力機構でラクラク切断(特許取得)性能ワイヤーロープΦ6mm、ステンレスワイヤーロープΦ6mm。軟鋼棒Φ5mm全長(mm)233質量(g)370
アルミハンドルミニカッター
TAKAGI(高儀)¥999税込¥1,0991個翌日出荷アルミハンドルで軽くて疲れにくい用途鉄線・銅線などの切断に材質【刃部】Cr-V【ハンドル】アルミニウム合金切断能力(Φmm)【軟鋼線】約Φ4
ユニバーサルカッター
Slice(スライス)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。トラスコ品番453-5444材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック全長(mm)245適合替刃10523・10524・10525・10526・10528RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみボルトクリッパー
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷ハンドル部分が折りたためる機構ため収納に便利です。用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質ハンドル:スチール材質(刃)クロムモリブデン鋼(55CrMo)
アルミボルトクリッパー曲がり
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。ハンドル形状は手の当たりが優しく握りやすい形状です。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。用途線材の切断。ハンドル形状曲がり(約15度)最大切断能力(mm)軟鉄線5サイズ(mm)250
ミニクリッパー
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。用途線材の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
アルミボルトクリッパー
フジ矢¥9,298税込¥10,2281本当日出荷デザインと機能性にこだわったボルトクリッパー。 切断時に力を入れても手が痛くならない、幅広のハンドル形状。 研磨とアルマイトを施すことで、手触りもよく、高級感のあるマットな仕上り。全長(mm)230色ブラック切断能力(Φmm) 鉄線4.0
ミゼットニッパプロ
MCC(松阪鉄工所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
オールステンシノ付カッター
土牛¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷オールステンレス製のシノ付カッターです。さびにくいオールステンレス製です。落下防止コード取付穴付です。用途線材の切断。全長(mm)約260質量(g)約290切断能力(mm)軟鋼線4材質(刃)ステンレス
アルミプチカッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
ステン刃アルミボルトクリッパー曲がりハンドル ブラウン
土牛¥5,898~税込¥6,488~1本翌日出荷から翌々日出荷受注生産品。刃部調整済み。刃の素材と加工方法の変更で耐久性がアップしております。アルミハンドルの仕上がりがより美しくなりました。
ボルトクリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
ラインクリッパー
高階救命器具¥759税込¥8351個6日以内出荷リーダーのカットに最適、スタンダードなラインクリッパーです。 ハサミよりも小型で軽量のため、ゲームベスト等のDリングにぶら下げても気になりません。 ピンオンリールなどに取り付ける事で素早くラインをカットする事が可能です。(ピンオンリールは付属しません)用途モノフィラメントライン対応ラインクリッパー全長(mm)50色Black質量(g)5材質(刃)ステンレスSUS420
ボルトカッター 10mm/600mm
エスコ¥11,800税込¥12,9801個翌日出荷制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。全長(mm)600質量(kg)2.8切断能力(mm)7.9材質(ハンドル)鍛造スチール














![ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906673-150415-02.jpg)












































![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)