カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(87)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(92)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(19)
- 300~350未満(35)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(37)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 専用カッター
商品豆知識

POWERブラスカッター 230mm (ラウンド刃)
TSUNODA(ツノダ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現トラスコ品番853-5087全長(mm)230質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
MCC BC-600用押しねじセット
MCC(松阪鉄工所)¥419税込¥4611組当日出荷用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4440適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)20
MCC BC-450用止めねじセット
MCC(松阪鉄工所)¥319税込¥3511組当日出荷用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
MCC BC-450用押しねじセット
MCC(松阪鉄工所)¥319税込¥3511組当日出荷用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4423適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)15
アルミピアノ線クリッパー
フジ矢¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付トラスコ品番298-4971寸法(mm)280質量(g)245寸法d(mm)89寸法a(mm)280寸法e(mm)19刃部硬度HRC58~60寸法b(mm)45.5切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線5.0切断能力(Φmm) 銅線12.0寸法c(mm)14材質(ボディ)アルミ
ボルトクリッパー 325mm
SATA¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。用途ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。全長(mm)325色グリーン質量(g)1000切断能力低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
ボルトクリッパー JIS規格
SUN UP¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷てこの原理を利用することで簡単に軟硬線材や棒鋼を切断します。JIS規格適合で安心して使える高品質仕様です。非絶縁工具の為、電気が流れているものには使用しないでください。用途軟硬線材や棒鋼の切断に。全長(mm)450質量(g)1364切断能力Φ7mm以下※軟硬線材(HRB80以下)
ケーブルカッター
JTC¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷ケーブルとワイヤー切断機能を備えた2in1用途・ケーブル、2~3芯線、PVCチューブ切断用。最大50mm2のケーブルを強力に切断できます。・サイズ:165mm ・長さX幅X高さ:155X55X20mm ・日本製420J2ステンレス鋼 ・刃厚:4mm
Mバーカッター
ネグロス電工¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷小型軽量で、狭い場所でも無理なく片手で操作できます。 。金のこの様なヒッカカリがなく、切断面のバリや変形がおこりません。用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合野縁以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。適合野縁:シングルバー NTB1 NTB1-3-JS19 NTB1-4-JS25 ダブルバー NTB2 NTB2-3-JS19 NTB2-4-JS25全長250質量(g)340
全ねじカッター
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個ほか10日以内出荷全ねじボルトW3/8、W1/2の切断ができます。ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。圧着ヘッド(HPN-250RLB附属)にセットして使用してください。ステンレス鋼製全ねじボルトも切断できます。
ストロングカッター
土牛¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷従来のミニカッターのブラックカラータイプ。握りやすいストロングハンドル仕様。落下防止コード取付穴付。用途番線の切断全長(mm)210質量(g)270切断能力(mm)軟鋼線4
結束線カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
小ねじカッター
エスコ¥16,000税込¥17,6001台翌日出荷手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。材質(カッター)鉄、(土台)生の木寸法(mm)500×100×140質量(kg)1.26切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
ズンギリボルトカッター ツインタイプ
ヒット商事¥57,980税込¥63,7781丁4日以内出荷ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
ボルトクリッパ ツイストハンドル
ヒット商事¥19,980税込¥21,9781丁4日以内出荷ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
ボルトクリッパ ハンドル
ヒット商事¥3,998~税込¥4,398~1丁4日以内出荷ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
軽天工具 (Mバーパンチャー)22
MARVEL R&D(ミノル工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷既設のMバー(CW-19)にΦ22の穴あけに(特許取得)。ブッシングのはめ込みがOK全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ22穴あけ可能板厚(mm)0.8
軽天工具 (レースウェイパンチャー)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷作業効率を大幅にUP!!。既設のレースウェイ(DP1DP2)・Mバー(CW-19)にΦ10.5の穴あけが可能(特許取得)全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ10.5穴あけ可能板厚(mm)1.6
軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥51,980税込¥57,1781台6日以内出荷レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!適合機種0全長(mm)605質量(g)7600適合サイズ0替刃仕様0
軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35全長(mm)645質量(g)8300
軽天工具 (Mバー&Cカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷一台2役据え置き型で切りやすい。病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ。全長(mm)600質量(g)6300切断寸法(mm)CS-19・CW-19 CC-19(C-38) 板厚1.2以下
ワイヤーロープカッター 16
MARVEL R&D(ミノル工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ピアノ線・メッセンジャーワイヤー2種から電線まで幅広い切断能力。カッターの羽部はハイカーボンスチールを母材にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工性能ピアノ線Φ4.5mm、亜鉛めっき鋼より線Φ8mm、鉄筋Φ11mm、ワイヤーロープΦ16mm、IV150mm2全長(mm)585質量(g)2250
鋼線カッター(ハードクリッパ)10
MARVEL R&D(ミノル工業)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)性能軟鋼線HRB80以下Φ10mm、軟鋼線HRC40以下Φ8mm全長(mm)460質量(g)1770
鋼線カッター(ハードカッター)5
MARVEL R&D(ミノル工業)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷鋼線の切断OK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)。スベリ止めギザ刃付適合0適合機種0性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm、硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)400穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0

























![ポケットカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937898-260121-02.jpg)
![ツールフック対応ミニカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938011-260121-02.jpg)
![ボルトクリッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938275-260121-02.jpg)
![フック対応アルミ柄ステンミニカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919969-260121-02.jpg)






























![ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品] ロングステッカースクレーパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02650912-260817-02.jpg)