絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 専用カッター

538件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍛造ハンディクリッパー フジ矢

    鍛造ハンディクリッパー

    フジ矢
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
    用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
  • カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃

    PICUS(大洋精工)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)155硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ 室本鉄工

    ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ

    室本鉄工
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • メリーカッタ用替刃 室本鉄工

    メリーカッタ用替刃

    室本鉄工
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
  • ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパアルミ

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    従来品比較で30%の軽重化
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
  • ハンディーワイヤーカッタ フジ矢

    ハンディーワイヤーカッタ

    フジ矢
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
    全長(mm)180質量(g)232切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4アズワン品番64-3209-62
  • エンドカッター MCC(松阪鉄工所)

    エンドカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2795全長(mm)215質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
  • ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターRC

    アーム[作業工具](4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
    材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
  • 倍力ワイヤカッタ MCC(松阪鉄工所)

    倍力ワイヤカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
    トラスコ品番309-7625全長(mm)213質量(g)310最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
  • ハンディークリッパー PROMOTE(プロモート)

    ハンディークリッパー

    PROMOTE(プロモート)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で切断
    用途軟鉄線4.0mm以下の切断に寸法(mm)200切断能力(mm)軟鋼線材:4
  • ミニニッパー アルミハンドル バクマ工業

    ミニニッパー アルミハンドル

    バクマ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
    用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
  • ボルトクリッパーα TRUSCO

    ボルトクリッパーα

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。 軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。 握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。 替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。 刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
    用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。材質/仕上ハンドル:スチール材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC)材質(刃)特殊鋼
  • ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー替刃

    アーム[作業工具]
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取付ボルトナット付です。
  • メリーバネ 室本鉄工

    メリーバネ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番281-7535適合本体SX5
  • ポケットアンギュラカッター HIT(ヒット)

    ポケットアンギュラカッター

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    刃先に角度の付いたポケットカッターです。
    用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ミニクリッパー trad

    ミニクリッパー

    trad(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
    全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーミニカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ワイヤーミニカッター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質刃:特殊鋼、本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
  • POWERメタルカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)

    POWERメタルカッター 230mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番785-1600全長(mm)224質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工

    ロングブレード・メリーカッタ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
    用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111全長(mm)285質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
  • オールステンシノ付カッター 土牛

    オールステンシノ付カッター

    土牛(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
    全長(mm)225質量(g)260切断能力(Φmm)(鉄線)4
  • ポケットクリッパー J-CRAFT99

    ポケットクリッパー

    J-CRAFT99
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    アルミハンドルの軽量モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
    用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に。建築現場の足場・結束資材の解体に。果樹園・造園・養殖場等の作業に。日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)169最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
  • チタンコート刃ミニクリッパー SK11

    チタンコート刃ミニクリッパー

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
  • ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ用部品

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    適合本体BC-0760
  • 大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm TSUNODA(ツノダ)

    大型ワイヤーロープカッター Φ8~Φ12mm

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    12mmまでのワイヤーロープを確実に切る!
    トラスコ品番785-3777全長(mm)430質量(g)1290切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ12頭部厚(mm)18頭部幅(mm)55先端長(mm)30柄幅(mm)125
  • オールステンミニニッパー 土牛

    オールステンミニニッパー

    土牛(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
    全長(mm)215質量(g)240切断能力鉄線3.5mm切断能力(Φmm) 鉄線3.5
  • 帯鉄カッター 叩き込み式 ヒット商事

    帯鉄カッター 叩き込み式

    ヒット商事
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
    用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
  • グリーンニッパ スリーピークス

    グリーンニッパ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
    用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。トラスコ品番776-7552材質バナジウム鋼質量(g)255呼び寸法(mm)200硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)213切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)38寸法E(mm)10.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
  • シノ付カッター 長シノ型曲がり 土牛

    シノ付カッター 長シノ型曲がり

    土牛
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!。切れ味の良さと長切れが特徴です。
    用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約265切断能力(mm)軟鋼線:4全質量(g)約320
  • 200mm ミニクリッパー(スプリング付) KNIPEX(クニペックス)

    200mm ミニクリッパー(スプリング付)

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
    仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)365刃先形状標準刃切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ワイヤーロープカッター trad

    ワイヤーロープカッター

    trad
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる! ワイヤーの切断に最適 抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる 軽く片手で作業ができる 未使用時に刃を閉じておけるロック機能付 安全ストッパー付
    材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66全長(mm)190質量(g)280切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
  • カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃

    PICUS(大洋精工)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。
    用途ワイヤーロープの切断
  • アルミスーパーカッター スーパーツール

    アルミスーパーカッター

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    アルミ製ハンドルで軽量タイプです。鉄線、ピアノ線、フェンス、釘などの切断に最適です。ストレート刃です。
    用途鉄線・ピアノ線の切断に。トラスコ品番368-4466全長(mm)215質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4
  • 磨きアルミボルトクリッパー 土牛

    磨きアルミボルトクリッパー

    土牛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。 絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。
    切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
  • ワイヤカッター MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2817全長(mm)205質量(g)250呼びMS切断サイズ4.0適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
  • バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    バンドカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
  • アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)

    アングルカッタ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
    種別カッター
  • ボルトクリッパ特製用替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパ特製用替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトクリッパ特製BCシリーズの替刃。
  • ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター300mm

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
  • ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター200mm

    アーム[作業工具]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
    用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
専用カッター