絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 専用カッター

536件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)

    カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃

    PICUS(大洋精工)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
    質量(g)260硬度HrC60(±1)呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー用替刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト2本で簡単に交換できます。
  • 磨きアルミボルトクリッパー 土牛

    磨きアルミボルトクリッパー

    土牛(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    本体は職人による特殊磨き表面処理を施しております。 絶妙な調整バランスで片手でも非常に使い易くなっております。
    切断能力軟線HRB-5mm硬線HRC40-4mm
  • ワイヤカッター MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤカッター

    MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
    トラスコ品番222-2817全長(mm)205質量(g)250呼びMS切断サイズ4.0適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
  • Mバーカッター フジ矢

    Mバーカッター

    フジ矢(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
    トラスコ品番327-2231質量(kg)1.4使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバーサイズ(mm)500
  • アングルカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)

    アングルカッタ 替刃

    MCC(松阪鉄工所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
    種別替刃
  • アルミボルトクリッパー TAKAGI(高儀)

    アルミボルトクリッパー

    TAKAGI(高儀)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    テコの原理で強力切断!。軽量アルミハンドル
    用途軟鉄線・銅線などの切断に材質(本体)アルミニウム合金切断能力(Φmm)軟鋼線約5材質(刃)クロムバナジウム合金鋼
  • アルミミニクリッパー SK11

    アルミミニクリッパー

    SK11
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
  • オールステンストロングカッター 土牛

    オールステンストロングカッター

    土牛
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状になっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2874全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
  • ステン刃アルミストロングカッター 土牛

    ステン刃アルミストロングカッター

    土牛
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    刃部調整済み。全質量約160gと軽量化。
    用途軟鋼線の切断に。全長(mm)210切断能力(mm)軟鋼線3.5材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)軽量アルミ全質量(g)約160
  • アルミボルトクリッパー曲がり SK11

    アルミボルトクリッパー曲がり

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
    用途線材の切断。寸法(mm)250角度(°)ハンドル曲がり:15ハンドル形状曲がり最大切断能力(mm)軟鉄線:5
  • モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 レースウエイカッターD

    Mokuba(小山刃物製作所)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管全長(mm)740切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
  • 小型クリッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)

    小型クリッパー バネ付

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
  • ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーロープカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。
    用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20
  • ワイヤーカッター フェルコ

    ワイヤーカッター

    フェルコ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃は丈夫なスウェーデン鋼を使用。 鍛造アルミフレームの為、軽くて丈夫で質量は従来品の1/3。 切断面は円形のまま。
  • ミニカッター 210mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ミニカッター 210mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番810-9130全長(mm)210
  • 鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    鋼より線対応ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
    用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
  • ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)

    ワイヤーロープカッター替刃

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 鍛刃解体カッター アーム[作業工具]

    鍛刃解体カッター

    アーム[作業工具]
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    内装解体職人の声によって開発。一般的な番線カッターより刃が長く、より汎用的に使用可能。刃は特殊鋼を自社鍛造!切れ味、耐久性抜群!。刃をメーカー従来品比7mm延長。カラビナ12mm対応。片手で施錠、解除ができるロック機構。番線やVVFケーブルをこの一本で切断可能に。握りやすい軟質グリップに落下防止ストラップホール付き。
    全長(mm)233質量(g)280切断能力Φ4mm(軟鋼線)/2.0mm×3芯(VVF)
  • 落下防止用ツールグリッパーセット GRIPPS

    落下防止用ツールグリッパーセット

    GRIPPS
    5,998税込6,598
    1セット(12個)
    当日出荷
    ドライバーのシャフトや六角レンチにコネクタを作ります。特殊なTPU素材で、粘着テープを追加で使用することなく、安定的な定格荷重での接続が可能です。長時間の屋外での使用にUVプロテクトを採用しています。あらゆるツールの形状や厚さに適合します。オーストラリア製です。
    用途ドライバーのシャフトや六角レンチの落下防止に長さ(mm)最長250最大荷重(kg)0.5
  • ミニカッター バクマ工業

    ミニカッター

    バクマ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。
    用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
  • ミニカッター アルミハンドル バクマ工業

    ミニカッター アルミハンドル

    バクマ工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
    用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
  • ワイヤーロープカッター SK11

    ワイヤーロープカッター

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワイヤーがほつれることなく、軽い力できれいに切断する事ができます。刃部は特殊合金鋼を採用し、高周波焼入れすることで、切れ味・耐久性は抜群です。
    用途ワイヤーロープ、鉄線、ステンレス線の切断。全長(mm)165刃部硬度HRC58~62切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4切断能力(Φmm) ステンレス1.5
  • ミニクリッパー E-Value

    ミニクリッパー

    E-Value
    899税込989
    1個
    当日出荷
    手に優しいグリップ付きハンドルです。グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断作業。切断能力(mm)軟鋼線:4
  • オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり 土牛

    オールステンシノ付カッター長シノ型曲がり

    土牛
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
    用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2867全長(mm)260材質/仕上ステンレス製質量(g)290取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
  • 帯鉄カッター替刃 モノタロウ

    帯鉄カッター替刃

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    帯鉄カッター(注文コード55077253)用の替刃です。
    用途鉄板・ブリキ板・梱包用帯鉄・ポリプロバンドの切断に適合帯鉄カッター(注文コード55077253)用材質CRV6140質量(kg)0.5
  • ワイヤーカッター用交換部品 フェルコ

    ワイヤーカッター用交換部品

    フェルコ
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ボルトクリッパー TRUSCO

    ボルトクリッパー

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。
    用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
  • ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッター替刃RC用

    アーム[作業工具]
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。
    用途ワイヤーロープカッターRC-450用セット内容取付ボルトナット×4組材質(刃)特殊鋼
  • 据置式式 ワイヤーカッター(替刃) HIT(ヒット)

    据置式式 ワイヤーカッター(替刃)

    HIT(ヒット)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    WC8ST用の替刃です。
    適合本体WC8STRoHS指令(10物質対応)対応
  • POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃) TSUNODA(ツノダ)

    POWERブラスカッター 230mm (ストレート刃)

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番853-5088全長(mm)230質量(g)255切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0頭部厚(mm)11.5頭部幅(mm)34切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)19柄幅(mm)47
  • POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)

    POWERエンドカッター 230mm

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
    トラスコ品番785-1618全長(mm)215質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
  • ボルトクリッパ替刃 KTC

    ボルトクリッパ替刃

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    BP7用の替刃です。
  • MCC BC-600用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)

    MCC BC-600用止めねじセット

    MCC(松阪鉄工所)
    299税込329
    1組
    当日出荷
    用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4458適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)10
  • ワイヤーカッター(据置き式) HIT(ヒット)

    ワイヤーカッター(据置き式)

    HIT(ヒット)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
    用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
  • オールステンミニカッター モトコマ

    オールステンミニカッター

    モトコマ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。
    質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4サイズ(mm)200
  • Cチャンカッター フジ矢

    Cチャンカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
    トラスコ品番327-2222質量(kg)1.2使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャンサイズ(mm)550
  • ミニクリッパ KTC

    ミニクリッパ

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番807-0106種別ミニクリッパ質量(g)355寸法L(mm)215呼び寸法215最大切断外径(mm)硬線類Φ2.9
  • 6mm/200mm ボルトカッター エスコ

    6mm/200mm ボルトカッター

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム電炉鋼全長(mm)200質量(kg)0.38切断能力(Φmm) 軟線6(軟線)
  • 磨きアルミボルトクリッパー 土牛

    磨きアルミボルトクリッパー

    土牛
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    高級感のある磨き仕様になっています。
    用途番線の切断作業に。全長(mm)230材質/仕上ハンドル:アルミ質量(g)290切断能力(mm)HRB80軟線:4材質(刃)工具鋼
専用カッター