絞り込み
形状

ストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水(2)
空気(2)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
適合チューブ外径
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
ねじの種類
- R(1)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3
- 0.5(14)
- 0.6(21)
- 0.7(17)
- 0.9(2)
- 1(31)
- 1.2(1)
- 1.5(14)
- 1.6(4)
- 2(8)
- 5(7)
- 10(2)
- 35(1)
- 50(2)
- 63(1)
ブランド
- 千代田通商(2)
千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3