絞り込み
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(1)
適合チューブ外径
  • 3.2
  • 1/8(6)
  • 1/8~1/4(1)
  • 5/32(5)
  • 3/16(2)
  • 1/4(10)
  • 5/16(6)
  • 3/8(10)
  • 1/2(7)
  • 5/8(2)
  • 4(13)
  • 6(16)
  • 7(5)
  • 8(18)
  • 9(7)
  • 10(19)
  • 11(6)
  • 12(14)
  • 12.5(2)
  • 16(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
ブランド
  • SMC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    629税込692
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手