絞り込み
ブランド
形状
形状
メス隔壁ストレート(2)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
レデューサー(5)
形状
ロングエルボ(3)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
適合チューブ外径
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・Uni
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.9・1・1.2・1.5・5・10・35・50・63
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
312件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ニップルアタッチメント REX(レッキス工業)ニップルアタッチメントREX(レッキス工業)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。N20A3、S25A3にはお使いになれません。
用途短ニップルの製作。トラスコ品番410-7145サイズ3/8呼称10A最短ニップル長さ(mm)55
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリングFesto
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティングFesto
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用 Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインバルクヘッド共用Festo
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式ねじ込み最大圧力(bar)50動作温度(℃)-20~+150コネクタC-コネクタD-
フラットケーブルアッセンブリ SMCフラットケーブルアッセンブリSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアー用ツータッチソケット(4分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(4分)ヤマト(空圧機器)
749税込824
1個
翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ
エアー用ワンタッチソケット(3分) ヤマト(空圧機器)エアー用ワンタッチソケット(3分)ヤマト(空圧機器)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ワンタッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
ダスター用接続ホースナット SK11ダスター用接続ホースナットSK11
699税込769
1個
欠品中
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
T Series(TBR) SMCT Series(TBR)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
テラピンブラインドプラグ M5X0.8 千代田通商テラピンブラインドプラグ M5X0.8千代田通商
539税込593
1袋(10個)
5日以内出荷
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)6.5二面幅H(mm)8質量(g)1.6トラスコ品番808-2370
テラピンM5ガスケット 千代田通商テラピンM5ガスケット千代田通商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)0.5寸法B(Φmm)4.5寸法C(Φmm)7.2質量(g)0.2形状テラピンM5ガスケットRoHS指令(10物質対応)対応
チューブスタンド&リール TB/TBR SMCチューブスタンド&リール TB/TBRSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ティー
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用) PILLAR(旧:日本ピラー工業)S300Pシリーズ用圧入治具(加熱用)PILLAR(旧:日本ピラー工業)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
スーパー300タイプピラーフィッティングTMのチューブ加熱用のスリーブ圧入治具です。
仕様適用チューブサイズ:Φ3~Φ25、1/8"~1"、施工時に必要な治具:チューブフレア治具(P-FH-)、スリーブホルダ(P-SH-H)、グリップ(SG-H) または ベース(SB-H)、ヒートガン(JH-H)型式JH-H、P-SH-H、P-FH
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-Gシリーズ RS PRORS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-GシリーズRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/4 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
6mmホース用中間接手(06112) 重松製作所6mmホース用中間接手(06112)重松製作所
439税込483
1個
当日出荷
耐圧ゴムホース延長用接手エアラインマスク用耐圧ゴムホースの延長用に使用。
用途耐圧ゴムホース(20m)を複数本つなげ延長する際に使用。トラスコ品番346-4168
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
979税込1,077
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平ダブルYフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数4角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリングFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂角度(°)-最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティングFesto
2,298税込2,528
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 TフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティングFesto
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティング Festoプッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティングFesto
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)-動作温度(℃)-コネクタD-
シリーズ265 CEJN(セイン)シリーズ265CEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン)シリーズ064 残圧除去機能付ニップルCEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)35付属品接続ネジの保護キャップ付材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1袋(10個)
6日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T Series(TB) SMCT Series(TB)SMC
109税込120
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
Uniねじ用ガスケット SMCUniねじ用ガスケットSMC
269税込296
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状Uniねじ用ガスケット
ワンタッチ管継手用インナースリーブ SMCワンタッチ管継手用インナースリーブSMC
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ワンタッチ管継手用インナースリーブ
ホース中間継手 千代田通商ホース中間継手千代田通商(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ユニホールドFUJIタイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
メガホースニップル 千代田通商メガホースニップル千代田通商
569税込626
1個
翌々日出荷
形状ホースニップル使用流体圧縮空気接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60
チューブフィッティングブラス 開放リングカバー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 開放リングカバーPISCO(ピスコ)
449税込494
1袋(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)タイプ耐スパッタタイプ
AXT6 SMCAXT6SMC
56税込62
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AXT3 SMCAXT3SMC
109税込120
1個
9日以内出荷
Dサブコネクタケーブルアッセンブリ SMCDサブコネクタケーブルアッセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ) ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(アングルタイプ)ニッタ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
形状アングルタイプ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1タイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40負圧性能(kPa)-98.642
コネクタバンド PISCO(ピスコ)コネクタバンドPISCO(ピスコ)
21税込23
1個
当日出荷
複数のチューブ脱着が一度に行えます 複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
形状コネクタバンド全長(mm)48使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手